電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT
電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:2.0
電線仕様-芯数母線:3、支線:3
最大間隔(m)5
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード
色ホワイト
スイッチ×
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
コード長さ(m)0.2
定格電流(A)15
電源コード(m)0.2
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P・スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×4口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-57
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから2口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど
仕様2又
材質塩化ビニル樹脂
質量(g)約500
コード長さ(m)約1
最大消費電力(W)約1500
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
コンセント個数4
コンセント形状2P
コード長さ(m)0.5
定格容量125V・15A(最大1500Wまで)
電源コード(m)0.5
機能二重被覆・絶縁キャップ付
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P・スイングプラグ
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT
口金E26
電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:0.75
電線仕様-芯数母線:2、支線:2
分岐数10
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×3口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-56
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
用途屋外での作業に。
色ブラック
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋外
プラグ形状ポッキンプラグ
特性防雨、アース付
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×2口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.4m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-55
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型延長コードです。複数の器具も接続しやすい分岐コンセントです。単管パイプにも引っ掛けられる伸縮フック付です。防雨型2Pプラグも2P接地付プラグもピッタリはまる兼用防雨型コンセントを採用しています。作業現場で、足場やパイプに引っかけて使用できます。
2018年トラスコ掲載ページ7 0845
電線長さ(m)0.5
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別ソフトVCT
質量(kg)0.51
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数2
イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから3口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど
仕様3又
材質塩化ビニル樹脂
質量(g)約600
コード長さ(m)約1.1
最大消費電力(W)約1500
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3
コード長さ(m)約5
使用環境屋外
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(分岐コネクター)5.5×2×6.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25
電線仕様-芯数母線:2、支線:2
分岐数10
15A3ツ口防雨型ショートタップ。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型ショートタップです。
特性防雨
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋外
仕様屋外型防雨キャップ付き
材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード
コンセント個数3
コンセント形状2P/ノーマル
コード種類VCT
規格PSE準拠
定格15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ形状2P
電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし
適合規格PSE
口数3個口
定格容量15A・125V
プラグ平行型
シャッターなし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口ノーマルタイプ
マグネットなし
プラグ形状2P
差込口形状2P
雷ガードなし
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり
寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15
スイッチ一括集中スイッチ
全長(m)約0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×46×30
定格容量15A・125V
電源コード(m)約0.4
コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mm
プラグスイング式
シャッターなし
差込口2P・2個口(2分配)
マグネットなし
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差込口形状ノーマルタイプ
雷ガードなし
引っ掛けリング付き
用途電源コードの接続・分岐に
色イエロー
定格125V15A1500W
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別VCT1.25
コード長さ(cm)40
電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25×2
1個
¥728
税込¥801
翌々日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。中央の2本のコードが長く、差し込みやすい構造です。一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。定格容量:125V・15A(最大1500Wまで)。プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)。コード:仕上がり外形寸法 約4.2×7.6mm。差込口:2P・4個口(4分配)※差込口合計は1500W以下でご使用ください。長さ:全長約47cm。認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
仕様●PSE適合規格:あり●プラグ仕様:スイング式●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●差込口タイプ:ノーマルタイプ
色コード:ホワイト
コンセント形状2P
定格容量15A・125V
電源コード(m)0.47
機能絶縁キャップ付/一括集中スイッチ付/2重被覆
シャッターなし
差込口4
マグネットなし
雷ガードなし
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。定格容量:125V・15A(最大1500Wまで)。プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)。コード:仕上がり外形寸法 約4.2×7.6mm。差込口:2P・2個口(2分配)※差込口合計は1500W以下でご使用ください。長さ:全長約40cm。認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
仕様●PSE適合規格:あり●プラグ仕様:スイング式●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●差込口タイプ:ノーマルタイプ
色コード:ホワイト
コンセント形状2P
定格容量15A・125V
電源コード(m)0.4
機能絶縁キャップ付/一括集中スイッチ付/2重被覆
シャッターなし
差込口2
マグネットなし
雷ガードなし
ありそうでなかった便利グッズ!
1.75mごとに7か所のコード分岐があり全部で15個のコンセントが付いています。
軽量で大変便利な延長コード・タップです。
長い廊下や屋上、工場床などでの電源確保に!
屋上から垂らして、各階足場の電源確保に !
タップ部分は防水・防じんキャップ付き。屋外でも安全・安心。
TSオリジナル商品です
引っ掛けリング付き
用途電源コードの接続・分岐に
定格125V15A1500W
電線仕様VCT1.25mm2×2
コード長さ(cm)40
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央2本のコードが長く、ACアダプタが干渉しにくく差し込みやすい構造です。
一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり
寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15、中心部分からコードコネクタ(2本長いコード)まで/227±15
スイッチ一括集中スイッチ
全長(m)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×56×30
定格容量15A・125V
電源コード(m)約0.5
コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mm
プラグスイング式
シャッターなし
マグネットなし
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差込口形状ノーマルタイプ
雷ガードなし
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央1本のコードが長く、ACアダプタが干渉しにくく差し込みやすい構造です。
一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり
寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15、中心部分からコードコネクタ(1本長いコード)まで/227±15
スイッチ一括集中スイッチ
全長(m)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×56×30
定格容量15A・125V
電源コード(m)約0.5
コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mm
プラグスイング式
シャッターなし
差込口2P・3個口(3分配)
マグネットなし
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差込口形状ノーマルタイプ
雷ガードなし
1つの音源を2つに分岐するケーブルです。ステレオミニプラグに対応する機器で活用できます。ヘッドセットをPC・携帯・スマートフォンなど複数のデバイスに同時接続する時に便利です。
加工金メッキ、アルミシールド
材質(ケーブル)OFC
コード長さ(cm)20
端子3.5mmステレオジャック(メス) - 3.5mmステレオプラグ(オス)×2
1個
¥399
税込¥439
10日以内出荷
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25
電線仕様-芯数母線:3、支線:2
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル
コンセントから電源を分ける4分配延長コード
接続口が離れているためACアダプターに便利
安心の難燃・耐熱ボディ
点灯式集中スイッチ
180°回転フリープラグ
トラッキング火災防止プラグ
感電防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A-125V 合計1500W以下
コンセント個数4
コンセント形状2P
機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆
コード長さ(cm)10+10
プラグ形状フリープラグ(スイング)
耐トラッキングあり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
スイッチ×
コンセント個数3
コンセント形状2P
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
Y分岐タイプ、一端はMC-4(ソーラーパネルプラグ、オス/メス)、反対の端はDC 5.5mmx2.1mm。ソーラーMC4コネクタ付きのすべてのソーラーパネルに対応しています。ソーラーパネルとソーラー発電機の接続に使用し、MC-4コネクタ付きのすべてのソーラーパネルキットに共通。これを使用して、100W 50Wソーラーパネルとソーラージェネレーターを接続できます。高品質素材で安定したトランスミッションを実現。配線は耐候性があり、極端な高温と低温に耐えるように設計されています。耐湿性、UV耐性、耐腐食性があります。
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。
仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●仕様:ポッキンプラグ●コード長:10m●コンセント:15A×3個(防雨キャップ付)●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量(g):2300●使用環境温度:-10~40℃●防水規格:IPX3●漏電遮断器タイプ:漏電保護専用●パイロットランプ:なし●アース付●屋内・屋外兼用型
アズワン品番65-9314-63
1本
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
ABS素材で軽く、焼け取り女子に握りやすい設計となっています。Uni用延長コード接続でプラス3m延長できます。Uni用延長コード2口分岐(3m)で3mの延長と電極を使い分けることが可能です。
備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーUni、Uni2、Uni2Plus!
1本
¥15,800
税込¥17,380
翌々日出荷
アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ
質量(g)2300
定格15A・AC100V(1500W)
コード長さ(m)10
漏電遮断器仕様過負荷・短絡漏電保護兼用
パイロットランプなし
電線仕様SVCT 2.0×3心
定格感度電流(mA)15
コンセント15A×3個(防雨キャップ付)
防水性IPX3
過負荷15A
動作時間(s)0.1以内
1本
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。
連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。
多様な接続方法に対応。
直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用)
分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用)
終端接続(別売 LEDモチーフ使用)
別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂
質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
1セット
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂
質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ