分岐ケーブル

分岐ケーブル カモン

1つの音源を2つに分岐するケーブルです。
ステレオミニプラグに対応する機器で活用できます。
ヘッドセットをPC・携帯・スマートフォンなど複数のデバイスに同時接続する時に便利です。

加工金メッキ、アルミシールド 材質(ケーブル)OFC コード長さ(cm)20 端子3.5mmステレオジャック(メス) - 3.5mmステレオプラグ(オス)×2 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06135958 35SF-Y
450
399
439 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする