125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数1 プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P 仕様保護被ふくコード スイッチ× 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップ
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイング コンセント形状2P 定格電力(W)1500 定格電流(A)15 機能耐トラ付 絶縁種別絶縁カバー シャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1ッ口12A・1200Wの延長コードです。 キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。 本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
特性耐トラッキング コンセント個数1ツ口 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,260 税込1,386
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグスイング式 プラグ形状2P・スイングプラグ ブラック 仕様【絶縁キャップ】あり タイプノーマル 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 適合地域日本国内のみ マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状2P 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所屋内 コンセント個数1 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ電源延長コード
電源タップや電動工具などの機器用電源延長に便利です。5m・10m・20mの3タイプ、黒、黄2色を用意。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高い、VCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし 適合規格PSE 口数1個口 定格容量15A・125V プラグ平行型 シャッターなし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口ノーマルタイプ マグネットなし プラグ形状2P 差込口形状2P 雷ガードなし
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ 延長コード コンセント エレコム 動画あり
デスクの上で冴えわたる洗練されたデザイン。いつも手元に置いておきたくなるスタイリッシュなシャッタータップ”flecc barra(フレック バッラ)”。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 定格125V・15A・1500W
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはブラック
用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

延長コード 電源タップ コンセント 2P×5個口 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ブラック エレコム 動画あり
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ブラック スイッチ× 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数6個口 プラグ2ピン フック【壁掛け用】× ノイズフィルター× マグネット 差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません) 雷ガード 埃防止シャッター
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ・延長コード)。 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。 プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
定格15A・125V・1500Wまで コンセント形状2P ケーブル径(Φmm)4.2×7.6 環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。磁力の強いネオジムマグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに強力取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。
適合規格PSE プラグ形状スイング 機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり タイプ差込口:ノーマルタイプ 間隔(mm)45(差込口)※一箇所58の超ワイドピッチです マグネット 使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) 定格15A・125V コンセント個数10 コンセント形状2P 被覆二重被ふくコード 耐トラッキング
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力マグネットでケーブルの落下を防止します。 ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。 ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンセント個数は1個です。 1200Wまで使用可能です。
コード長さ(m)10 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 タイプ屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)12 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)0.75
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源タップ 延長コード 2P 4個口 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ ブラック エレコム 動画あり
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!テレビ周りでの使用に便利な、ほこり防止シャッター付電源タップ。
ブラック 定格125V・15A・1500W
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数3 コンセント形状2P 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,233 税込1,356
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ACアダプタの電源延長に便利です。 0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
プラグスイング式 プラグ形状2P・スイングプラグ 仕様【絶縁キャップ】あり タイプノーマル 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 適合地域日本国内のみ マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状2P 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×4ポート 1.5m ほこりシャッター付 USBタップ エレコム 動画あり
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
付属品取扱説明書 質量(g)約240 スイッチ× 適合規格PSE適合 コンセント個数2口 コード長さ(m)1.5 定格出力電流(A)【AC】14 対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部及びプラグ部を除く 機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】× プラグ2ピン 保証期間1年間 定格出力電力(W)【AC】1400まで、【USB】合計最大17(1ポート最大12) フック【壁掛け用】× 使用地区日本国内 定格出力電圧(V)【AC】125、【USB】DC5 ノイズフィルター× マグネット× USBポート数USB Aポート×4 定格出力電流【USB】合計最大3.4A(1ポート最大2.4A) 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付 定格15A 125V 1500W コンセント形状2P 機能安全設計扉・パッキン付 プラグ形状2P
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード コンセント個数3 コンセント形状2P/ノーマル コード種類VCT 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状2P
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利 コンセント形状2P 12A 125V 特性防雨 電線仕様-種別VCT 2芯 使用場所屋外 定格電力(W)1200 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)12 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-芯数2
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイカツ延長コード
定格電流(A)15 電線仕様-種別VCTF 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。 電流(A)15迄 電圧(V)125迄 出力(W)1500迄 電線仕様-芯数2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アンテナ延長コード モノタロウ 動画あり
市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。 取扱説明書(1.0MB)
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイカツ延長コード
コンセント個数1 定格電流(A)15 電線仕様-種別VCTF 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

延長コード 電源タップ コンセント 2P 10個口 吊下可 雷サージ ホコリシャッター付 ブラック エレコム 動画あり
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載した電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面にはL字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。コードの長さは2mです。
差込口形状【本体】2ピン プラグ2ピン 定格125V/15A/1500Wまで 固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。 ブラック 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 使用地区日本国内専用 適合規格PSE適合 保証期間1年間 付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本 その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。転倒を防止する回転脚搭載。 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× スイッチ× コンセント個数10個口(上面5個口/側面5個口) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×38※コード部分及びプラグ部分を除く ノイズフィルター× マグネット× 雷ガード 埃防止シャッター
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.0対応Aタイプを延長する時に使用します。Aタイプ ⇔ Aタイプ・メス
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス プラグ金メッキ 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1個
989 税込1,088
当日出荷

延長コード 電源タップ 2P 10個口 個別スイッチ 2.5m 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム 動画あり
待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× その他転倒を防止する回転脚搭載。 付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約665 スイッチ○(個別スイッチ) 定格125V/15A/1500Wまで 適合規格PSE適合 コンセント個数10個口 コード長さ(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン 固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TT-U01-0820BK 延長コード タワー電源タップ 8個口 2m ほこりシャッター付 エレコム 動画あり
合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型8口の電源タップです。 USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。 可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。 転倒予防用可動脚パーツを装備。 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能。
その他転倒予防用可動脚パーツを装備。その脚等を利用してネジによる仮固定が可能。 付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む)、取扱説明書 材質本体:PC樹脂 差込口:フェノール樹脂 ブラック 質量(g)約630 スイッチ× 適合規格PSE適合 コード長さ(m)約2.0 定格出力電流(A)【AC】15 対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×150※コード部分及びプラグ部分を除く 機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】× プラグ2ピン 保証期間1年間 定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5 フック【壁掛け用】× 使用地区日本国内 定格出力電圧(V)【AC】125 ノイズフィルター× マグネット× USBポート数USB-Aポート×5 定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A) 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

TT-U02-1220BK 延長コード タワー電源タップ 12個口 2m ほこりシャッター付 エレコム 動画あり
合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型12口の電源タップです。 USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。 可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。 転倒予防用可動脚パーツを装備。 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能。
その他転倒予防用可動脚パーツを装備。その脚等を利用してネジによる仮固定が可能。 付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む)、取扱説明書 材質本体:PC樹脂 差込口:フェノール樹脂 ブラック 質量(g)約855 スイッチ× 適合規格PSE適合 コンセント個数12口 コード長さ(m)約2.0 定格出力電流(A)【AC】15 対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×198※コード部分及びプラグ部分を除く 機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】× プラグ2ピン 保証期間1年間 定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5 フック【壁掛け用】× 使用地区日本国内 定格出力電圧(V)【AC】125 ノイズフィルター× マグネット× USBポート数USB-Aポート×5 定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A) 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付 定格電圧(V)125 コード長さ(m)10 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-芯数3 電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線) 電線色
1個
6,588 税込7,247
当日出荷

TT-03-1220BK タワー型 電源タップ 延長コード コンセント 2m 2P 12個口 ほこりシャッター 絶縁キャップ エレコム 動画あり
比較的小さな面積で設置ができ、360度あらゆる方向から接続できる12個の差込口を備えたタワー型の電源タップです。 製品上部はトレー形状になっており、一時的に取り外した充電器などの小物を収納しておくことができます。 二重構造の差込口やホコリ防止シャッターなどの安全機能、雷ガードやスイングプラグなどの便利機能を備えた使いやすい製品です。 タワー型のため、差込口が多くても小さな面積で設置でき、360度あらゆる方向から接続できるので、会議室のデスクなどでの使用に便利です。 AC差込口には未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を搭載しています。 差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 差込口は階層ごとに45度ずらした配置になっているため、大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。 最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。 本体底面に収納された脚パーツを引き出すことで、接続したアダプターなどで重量バランスが偏っていても、安定して設置することができます。 脚パーツには滑り止めを装備し、接続されたコードなどが引っ張られた際にも本体が横滑りしにくくなっています。 底面にはダルマ穴を備えており、壁などに設置したネジに引っ掛けて利用することができます。 電源コードは下方向への取り出しの他、底面の溝を利用して横方向にも取り出せます。 電源コードを横から取り出すための溝は、搭載されたパーツでフタをすることができます。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品取扱説明書 材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂 寸法(mm)小物が置けるトレー搭載(トレーサイズ:最大内径=約87、底部直径=約75) ブラック 質量(g)約681 スイッチ× 定格15A 125V 1500Wまで 適合規格◇PSE 特定電気用品 コンセント個数12個口 コード長さ(m)【ACコード】約2.0 対応【極性】× 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×185 ※本体のみ(突起部を除く) 機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】○、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】× プラグAタイプ 2ピン 保証期間1年間 ブレーカ× 使用地区日本国内専用 差込口Aタイプ 2ピン ノイズフィルター× マグネット× 雷ガード 埃防止シャッター
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

延長コード 電源タップ ダブル回転タップ 2P 7個口 雷サージ付 マグネット 固定 吊り下げ ブラック エレコム 動画あり
利用シーンに合わせ形態を変更させることができる7口の電源タップ(OAタップ・コンセント)です。可動式の脚パーツを活用することで、電源アダプタなど重いものを差し込んでも横転しにくく、強力なネオジム磁石でスチール製の家具や事務機に貼り付けることもできます。差込口の取り出し方向を変更することのできる機構も搭載し、活用幅が広がります。 7つの差込口を備え、利用シーンに合わせ形状を変更させることができる可動式電源タップです。 脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。 脚パーツ底面には超強力なネオジム磁石を配しており、スチール製の事務機などにしっかりと固定できます。 差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載しており、使用環境に合わせた自由度の高い設置が可能です。 差込口にプラグが差し込まれていない場合に埃の侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備しています。 差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタなど大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、2つの差込口を他の差込口から離し、向きも変更して配置しています。 2ピン式のコンセントプラグにはトラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備しています。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。)
ブラック 材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:フェノール樹脂 付属品取扱説明書 その他差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載 転倒予防用可動脚パーツを装備
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。 5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。 コード長さ(m)5 ブラック 材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル) 質量(kg)0.7 電流(A)15・125V コンセント個数1ツ口 電線仕様-種別1.25(ソフトVCT)×3芯 電線仕様-芯数3 最大サージ電圧(V)1500Wまで対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数4 コンセント形状2P 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,423 税込1,565
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SuperSpeed USB 3.0仕様に従って設計・製造 高品質のシールドツイストペア(STP)構造 データ転送速度最大5Gbps USB 2.0との下位互換性あり
用途USB 3.0 SuperSpeedケーブルを最大2m延長 ブラック 質量(g)83 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A[9ピン] コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電源タップ 延長コード コンセント 2P 10個口 ほこりシャッター 絶縁キャップ 雷ガード エレコム 動画あり
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 差込口を2面に分けて配置することで、10個口でありながらコンパクトになっています。 接続機器をまとめてON/OFFし、待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。スイッチはON時、オレンジ色に発光し、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 底面には超強力なネオジム磁石を配し、スチール製の家具や事務機などに吸着させて利用できます。 接続したプラグが隣の差込口に干渉しにくいよう、差込口の中心間が最短40mmと余裕のある設計になっています。また、上面と側面それぞれの端にある1個口は57mmとさらに離した配置にしているので、大きなACアダプターなどでも利用しやすくなっています。 差込口にプラグが差し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。 最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 トラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備した2ピン式プラグです。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】× その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 スイッチ○(一括スイッチ) 定格15A、125V、1500Wまで 適合規格◇PSE適合 コンセント個数10個口(上面5個口、側面5個口) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×32※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン 固定方法マグネットによる吸着が可能 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 ノイズフィルター× マグネット 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断線に強い!8万回の屈曲試験に合格した高耐久モデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。
コネクタ形状Φ3.5 3極ステレオミニジャックーΦ3.5 3極ステレオミニプラグ(L型) プラグ金メッキプラグ 仕様【OFC】99.99%OFC 対応機種Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等 シールド95%編組シールド
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)