こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
ACアダプタの電源延長に便利です。
0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
プラグスイング式
プラグ形状2P・スイングプラグ
色黒
仕様【絶縁キャップ】あり
タイプノーマル
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
適合地域日本国内のみ
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状2P
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
使用場所屋内専用
プラグ形状スイング
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
電源タップや機器の電源延長に便利です。
用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付
色ホワイト
規格PSE準拠
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量15A・125V(1500Wまで)
コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm
プラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
十字型マルチタップ延長コードです。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2C
定格電力(W)1500
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
プラグ形状フリープラグ
プラグの部分が 180度スイング。
耐トラッキングカバー付。
熱に強い。
使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。
安全の保護被ふく
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付
定格15A 125V 1500W
コンセント形状2P
機能安全設計扉・パッキン付
プラグ形状2P
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。
強度に優れた台形フォルム
滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
熱に強い二重ボディ構造
片刃差し防止シャッター
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ
コンセント個数3
コンセント形状2P
雷ガードあり
耐トラッキングあり
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチなし
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
マグネットなし
USBポート数なし
プラグ形状ストレートプラグ
雷ガードなし
耐トラッキングあり
埃防止シャッターなし
電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし
適合規格PSE
口数3個口
定格容量15A・125V
プラグ平行型
シャッターなし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口ノーマルタイプ
マグネットなし
プラグ形状2P
差込口形状2P
雷ガードなし
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。
作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!!
S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
色黄色(電線部)/青(両端)
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別S-VCT
電線仕様-芯数2C
コンセント形状(抜止形)2P 125V 15A
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3(角形)
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
コード長さ(cm)30
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
抜け落ちにくく、2つのコンセントをムダなくつかえる。
電線仕様-長さ(m)10
定格15A/125V 1500W
電線仕様-種別SVCT
質量(kg)0.3
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線仕様-芯数3
ケーブル極太ソフト電線
電線仕様-太さ(mm2)2
電線色緑
アズワン品番65-1856-08
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
漏電遮断器付型
電線長さ(m)プラグ側:0.9、コンセント側:0.3×3
電線仕様-種別ソフトVCT
質量(kg)1.1
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
使用場所屋外
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ナースコールシステムVi-nurseのハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用延長コードです。コード長:約70cm、伸ばした時:約500cm。
用途病院・施設向け
色オレンジ
適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
コード長さ(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
形状マルチ:十字型マルチタップ
色両端部:グレー、電線部:ホワイト
定格125V-15A
使用電線VCT2c×1.25mm2
プラグ形状平型2P
許容電流1500W
関連資料(14.51MB)
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード。
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)約0.3
長さ(m)約5
使用環境屋外
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3
コード長さ(m)約5
使用環境屋外
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(分岐コネクター)5.5×2×6.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。
トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。
プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
色ホワイト
材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC
タイプ耐トラッキングカバー付
定格125V・15A・最大1500W
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付
差込口1個口
プラグ形状2P・スイングプラグ
耐トラッキング○
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
用途屋内用
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
コード長さ(cm)30
VCTF2.0mVCTF2.0mm2サイズ仕様の十字型マルチタップ延長コードです。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
延長コードセット法規格、適合商品です。
特性耐トラッキング
電線仕様-種別VCTF2c
コンセント形状2P 15A 125V(1500W)
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数2C
電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。
受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。
本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。
受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。
本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。
色ホワイト
長さ(m)0.3
ケーブル4極4芯
結線クロス結線
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
デジタルオーディオプレーヤーに合わせて使いやすいスリム形状のプラグ・ジャックを採用!
伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)コードを採用!
接触抵抗が少なく、経年変化による劣化を抑える24金メッキプラグ・ジャックを採用!
手元で手軽に音量調節ができるスライドボリューム!
【商品重量】約5(g)。【材質】プラスチック、銅。【仕様】プラグサイズ 2.1*5.5(mm) DC5521 メスヘッド。 ケーブル線片側:裸線(2本)形状 。【寸法】全長 132(mm)<コード部分 95mm> 。【色】赤(プラス)黒(マイナス)
用途5521電源コードのDCメスヘッド、終端裸線形状ケーブルになります。(用途)ACアダブターからの電源線を延長するのに便利なケーブル付きコネクタです。
質量(g)5
ケーブル長(m)0.1
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
24金メッキの延長コードです。
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
電源タップや機器の電源延長に便利です。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
電源コード(m)1
プラグスイング式
プラグ形状2P・スイングプラグ
色ホワイト
仕様【絶縁キャップ】あり
タイプノーマル
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数1
コンセント形状2P
コード長さ(m)1
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能スイングプラグ
適合地域日本国内のみ
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状2P
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。防雨屋外用。防雨アース付トリプルコンセントでとっても便利。プラグ側がL型で狭い場所でも活躍します。
用途ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。漏電保護専用(PBW-EB-T)、過負荷・漏電保護兼用 (PBW-EK-T)。
電線長さ(m)1(プラグ側0.7、コンセント側0.3)
特性防雨、アース付
電線仕様-種別SVCT
使用場所屋外
質量(kg)0.6
定格電力(W)1500
定格電圧(V)100
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)2.0
芯数3
定格感度電流(mA)15
漏電時作動時間(秒)0.1以内
15A3ツ口防雨型ショートタップ。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型ショートタップです。
特性防雨
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋外
仕様屋外型防雨キャップ付き
材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
関連キーワード
1
2
3
次へ