カテゴリ

  • バイク部品(16)
  • 電動工具(10)
  • 電気材料(9)
  • パソコン/周辺機器(2)

「延長コード 10m アース付き」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷
差込口にはほこりなどが入りにくいキャップが付いています。使用しない時はキャップをして保管できるので安心です。差込みプラグは2Pにも3Pにも対応可能な、アースピンを折りたためるプラグを採用しています。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。3個の差込口にはホコリを防ぐキャップ付きで、屋外や工事現場でも清潔に保てます。アース接続が可能な端子付きで、電気的な安全性をしっかり確保できます。プラグ部分にはアース接続が可能なワニ口クリップ付きで、しっかりとした接地が可能です。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。コード:ブラック適合規格PSE:あり定格容量15A・125Vプラグ平行型プラグ形状3P&2P差込口形状3P
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コードコンセント個数3コンセント形状2P/ノーマルコード種類VCT規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)プラグ形状2P
アース付き防雨型延長コード 10m YAMAZEN(山善)アース付き防雨型延長コード 10mYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
コードがソフトVCTで寒冷地でも硬くなり難い。防雨型プラグ、コネクター、コネクター防塵蓋付き。アース付き。
用途アース付きの防雨型電源コードとして。コード長さ(m)10仕様VCT1.25×3材質S-VCT(ソフトビニルキヤブタイヤケーブル)電流(A)15コンセント個数1
ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ) タイカツピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ)タイカツ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付電線仕様-種別VCTコンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
ハンドリール 日動工業ハンドリール日動工業
8,498税込9,348
1個
予約販売
工場内やガレージでの軽作業に最適です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途仕様電線仕様-長さ(m)10(ソフト電線)特性アース付使用場所屋内仕様アース付質量(kg)2.2定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0電線色極数(P)接地
ポッキン延長コード 日動工業ポッキン延長コード日動工業(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
コード長さ(m)10特性アース付定格電圧(V)125定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)電線色
トリプルP延長コード 日動工業トリプルP延長コード日動工業
6,588税込7,247
1個
当日出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)電線色
防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口 タイカツ防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口タイカツ
7,598税込8,358
1本
当日出荷
ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付電線仕様-種別VCT使用場所屋外仕様屋外型、防雨キャップ付定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)タイカツ(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセント エレコム電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセントエレコム(26件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂グレースイッチ×定格電力(W)1500まで定格15A 125V 1500Wまで適合規格PSE適合定格電圧(V)125コンセント個数4個口コンセント形状3P抜け止めアース付定格電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用) TRUSCOトリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用)TRUSCO
7,698税込8,468
1本
当日出荷
極太ソフト、屋内用ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯許容電流(A)15コンセント個数3仕様ポッキンプラグ芯数三極電線仕様-芯数3使用場所屋内特性アース付
トリプルポッキン延長コードアース付 TRUSCOトリプルポッキン延長コードアース付TRUSCO(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
屋内用ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3使用場所屋内特性アース付
クラシカル砲弾 MK/ORW球無 POSH Faithクラシカル砲弾 MK/ORW球無POSH Faith
6,098税込6,708
1袋(2個)
翌々日出荷
クラシカルウインカー(2個入) クラシカル砲弾タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入り ■ダブル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■オプションでLED化が可能!! ■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色OR
クラシカル砲弾 MK/ORS球無 POSH Faithクラシカル砲弾 MK/ORS球無POSH Faith
5,798税込6,378
1袋(2個)
翌々日出荷
クラシカルウインカー(2個入) クラシカル砲弾タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/オレンジレンズ シングル球 ■2個入り ■シングル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■オプションでLED化が可能!! ■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色OR
クラシカル砲弾 MK/CLW球無 POSH Faithクラシカル砲弾 MK/CLW球無POSH Faith
6,098税込6,708
1袋(2個)
翌々日出荷
クラシカルウインカー(2個入) クラシカル砲弾タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ ダブル球 ■2個入り ■ダブル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■オプションでLED化が可能!! ■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色CL
クラシカル砲弾 MK/CLS球無 POSH Faithクラシカル砲弾 MK/CLS球無POSH Faith
5,798税込6,378
1袋(2個)
翌々日出荷
クラシカルウインカー(2個入) クラシカル砲弾タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ シングル球 ■2個入り ■シングル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■オプションでLED化が可能!! ■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色CL
クラシカル71 MK/ORW球無 POSH Faithクラシカル71 MK/ORW球無POSH Faith
6,098税込6,708
1袋(2個)
翌々日出荷
クラシカルウインカー(2個入) クラシカル71タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入り ■ダブル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■オプションでLED化が可能!! ■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色OR
クラシカル71 MK/ORS球無 POSH Faithクラシカル71 MK/ORS球無POSH Faith
5,798税込6,378
1袋(2個)
翌々日出荷
クラシカルウインカー(2個入) クラシカル71タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/オレンジレンズ シングル球 ■2個入り ■シングル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■オプションでLED化が可能!! ■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色OR
クラシカル71 MK/CLW球無 POSH Faithクラシカル71 MK/CLW球無POSH Faith
6,098税込6,708
1袋(2個)
翌々日出荷
クラシカルウインカー(2個入) クラシカル71タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ ダブル球 ■2個入り ■ダブル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■オプションでLED化が可能!! ■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色CL
クラシカル71 MK/CLS球無 POSH Faithクラシカル71 MK/CLS球無POSH Faith
5,798税込6,378
1袋(2個)
翌々日出荷
クラシカルウインカー(2個入) クラシカル71タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ シングル球 ■2個入り ■シングル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■オプションでLED化が可能!! ■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色CL
CスリムシャープMK/ORW球無 POSH FaithCスリムシャープMK/ORW球無POSH Faith
6,098税込6,708
1袋(2個)
翌々日出荷
クラシカルウインカー(2個入り) クラシカルスリム&シャープタイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入り ■ダブル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色OR
CスリムシャープMK/ORS球無 POSH FaithCスリムシャープMK/ORS球無POSH Faith
5,798税込6,378
1袋(2個)
翌々日出荷
クラシカルウインカー(2個入り) クラシカルスリム&シャープタイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/オレンジレンズ シングル球 ■2個入り ■シングル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色OR
CスリムシャープMK/CLW球無 POSH FaithCスリムシャープMK/CLW球無POSH Faith
6,098税込6,708
1袋(2個)
翌々日出荷
クラシカルウインカー(2個入り) クラシカルスリム&シャープタイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ ダブル球 ■2個入り ■ダブル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色CL
CスリムシャープMK/CLS球無 POSH FaithCスリムシャープMK/CLS球無POSH Faith
5,798税込6,378
1袋(2個)
翌々日出荷
クラシカルウインカー(2個入り) クラシカルスリム&シャープタイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ シングル球 ■2個入り ■シングル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色CL
Basic砲弾メッキ/ORW球無 POSH FaithBasic砲弾メッキ/ORW球無POSH Faith
5,898税込6,488
1袋(2個)
翌々日出荷
ベーシックウインカー(2個入) ベーシック砲弾タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入り ■ダブル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■ビスがない!!見た目スッキリ、スナップフィットレンズ!! ■オプションでLED化が可能!!■アフターパーツウィンカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウィンカー「ベーシックウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(ステンレス製M10x20mmボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色OR
Basic砲弾メッキ/CLW球無 POSH FaithBasic砲弾メッキ/CLW球無POSH Faith
59,980税込65,978
1袋(2個)
翌々日出荷
ベーシックウインカー(2個入) ベーシック砲弾タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ ダブル球 ■2個入り ■ダブル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■ビスがない!!見た目スッキリ、スナップフィットレンズ!! ■オプションでLED化が可能!!■アフターパーツウィンカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウィンカー「ベーシックウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(ステンレス製M10x20mmボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色CL
Basic71メッキ/CLW球無 POSH FaithBasic71メッキ/CLW球無POSH Faith
5,898税込6,488
1袋(2個)
翌々日出荷
ベーシックウインカー(2個入) ベーシック71タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ ダブル球 ■2個入り ■ダブル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■ビスがない!!見た目スッキリ、スナップフィットレンズ!! ■オプションでLED化が可能!!■アフターパーツウィンカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウィンカー「ベーシックウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(ステンレス製M10x20mmボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色CL
Basic71メッキ/CLS球無 POSH FaithBasic71メッキ/CLS球無POSH Faith
5,598税込6,158
1袋(2個)
翌々日出荷
ベーシックウインカー(2個入) ベーシック71タイプ(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ シングル球 ■2個入り ■シングル球(バルブ無し) ■ダイレクトアースタイプ ■ビスがない!!見た目スッキリ、スナップフィットレンズ!! ■オプションでLED化が可能!!■アフターパーツウィンカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウィンカー「ベーシックウィンカー」 ・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(ステンレス製M10x20mmボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。) ・アースコード標準装備。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色CL
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら