アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付
仕様アース付
定格電圧(V)125
コード長さ(m)20
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1500
電線仕様-芯数3
電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×20(極太ソフト電線)
電線色緑
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)1
コンセント形状接地3P 20A 250V
特性防塵、アース付
色ブラック
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
トラスコ品番370-3428
種別屋内用
質量(kg)1
コンセント個数3
電線太さ(mm2)3.5
電線仕様-芯数4C
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
特性防塵、アース付
エスコ品番EA815GS-20
コード長さ(m)20
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
特性アース付
エスコ品番EA815GA-15
色緑
コード長さ(m)20
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
質量(kg)9.7
コンセント個数3+1
タイプ屋外型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性アース付
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所屋内
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
トルク落さず回転落とす!。サーキットブレーカー: ○。調節範囲: 20%~90%減。コンセント: 15A×2、減速可変×1、通常回転×1 ホッキングプラグ:○ アース:○
長さ(m)10
特性アース付
トラスコ品番152-6413
質量(kg)2.3
定格電圧(V)100
コンセント個数2(減速可変×1、通常回転×1)
許容電流(A)22
太さ(mm2)2.0
定格電流(A)15
連続使用30分以内
ランプ○
芯数3
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。
W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。
二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。
壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別200V型タイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)19
使用場所屋内
特性防塵、アース付
雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。
本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。
防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)8.4
コンセント個数3
タイプ屋外型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、防塵、アース付
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別200V型タイプ(屋内型)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393.5×253×284
使用場所屋内
特性防塵、アース付
静電気による爆発事故を防ぎます。
用途アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。
特性アース付
トラスコ品番322-2365
質量(kg)1.7
定格電流(A)(アースクリップ仕様)20
電線長さ(m)20
電線仕様-太さ(mm2)0.75(補強ワイヤ入)
抵抗値500mΩ以下
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ポッキンプラグ:○
電源ランプ:○
アース:○
漏電遮断器:○
温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5
コンセント個数4
タイプ屋内型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
タイプ屋内型
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
関連キーワード