雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり
材質ABS
質量(g)約400
ポート数2
スイッチ個別
ケーブル長(m)2
コンセント個数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297
定格容量(W)1400
ケーブル長(cm)200
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力12W(5V/2.4A)のUSB-Aポートを2つ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
材質本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC
色ホワイト
質量(g)約165
規格電気用品安全法◇PSE特定電気用品
定格AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計12W(5V/2.4A)(各ポート12W(5V/2.4A))
コンセント個数3
コンセント形状2P
コネクタ形状USB-Aメス×2
対応機種USB-Aポートから合計12W(5V/2.4A)、各ポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
電源コード(m)0.25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く
機能ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○
保証期間1年
使用地区日本国内専用
アズワン品番65-1710-33
プラグ形状スイング
USBポートUSBA×2
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
耐トラッキングカバーで電気火災を予防
スッキリ配線できるスイングプラグ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止扉付き
LEDランプ仕様 独立スイッチ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
コードは保護被ふく付安全構造
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
コンセント形状2P
電源コード(m)2
機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2ポート
雷ガードあり
耐トラッキングあり
雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
色ホワイト
スイッチなし
コンセント形状2P
機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付
差込口2個口(USB TOTAL 2.4A)
プラグ形状Lプラグ
バリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ
安心の急速充電
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
USB過電流保護機能で安全設計
燃えにくいコンセント周り
トラッキング火災防止プラグ
プラグ形状:L型
色ホワイト
出力(W)AC:1400以下
コンセント個数2
対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。
電力(V/A)DC出力:5/2.4
USBポート2
耐トラッキングあり
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数2
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
色ホワイト
材質ABS
機能耐トラあり、雷ガード
絶縁種別絶縁ガード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110
定格容量(W)1400
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
USBポート2
雷ガードあり
耐トラッキングあり
AC電源×2、USB-A×2のついたAC電源タップです。USBポートは2ポート合計3.4Aの高出力だからタブレットとスマートフォンの同時充電も可能。
AC差込口はホコリなどの侵入をガードするシャッター機能搭載。感電などの事故を防止します。
プラグは180度回転プラグを採用。狭い場所でも使いやすい延長コードです。
出力AC:AC100v14A合計1400W、USB:DC5V3.4A
定格AC100V50/60Hz
コネクタ(USB)Aタイプ×2口
RoHS指令(10物質対応)対応
テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ
スイッチ個別スイッチ
定格合計1400Wまで
コンセント個数4
コネクタ形状Aタイプ
定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)
機能個別スイッチ
アース端子×
マグネット×
USBポート数2
プラグ形状L字型
定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
ブレーカー内蔵集中スイッチ
過電流を防止するブレーカー内蔵
ホコリ防止の扉付
コードは保護被ふく付安全構造
スッキリ配線できるL型プラグ
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ一括集中スイッチ
定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
コンセント個数6
コンセント形状2P
コネクタ形状USB Aタイプ(メス)
電源コード(m)2
機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート3ポート
雷ガードあり
1個
¥2,372
税込¥2,609
当日出荷
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
適合電気用品安全法(PSE)
スイッチなし
出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁キャップ付
コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm
適合地域日本国内
マグネットあり
プラグ形状スイング
USBポートType-A×2
雷ガードなし
耐トラッキングあり
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力15W(5V/3.0A)のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aポートをそれぞれ1ポートずつ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
その他※USBType-CandUSB-CaretrademarksofUSBImplementersForum.
材質本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC
色ホワイト
質量(g)約165
規格電気用品安全法◇PSE特定電気用品
定格AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計15W(5V/3.0A)(USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート15W(5V/3A)USB-Aポート12W(5V/2.4A))
コンセント個数3
コンセント形状2P
コネクタ形状USBType-C(TM)(USB-C(TM))メス×1USB-Aメス×1
対応機種USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートから合計15W(5V/3.0A)またはUSBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートから15W(5V/3.0A)、USB-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
電源コード(m)0.25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く
機能ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○
保証期間1年
使用地区日本国内専用
アズワン品番65-1710-34
プラグ形状スイング
USBポートType-C×1ポート/USBA×1ポート
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチなし
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
マグネットなし
USBポート数なし
プラグ形状ストレートプラグ
雷ガードなし
耐トラッキングあり
埃防止シャッターなし
電源タップや機器の電源延長に便利です。
2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグスイング式
プラグ形状2P・スイングプラグ
色ブラック
仕様【絶縁キャップ】あり
タイプノーマル
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
適合地域日本国内のみ
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状2P
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード
材質ABS
色ホワイト
スイッチなし
コンセント個数3
定格容量(W)1500まで
マグネット×
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング〇
机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●AC側定格:14A、125V、合計1400Wまで●極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)●環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品●ブレーカー:×●モジュラージャック:×●変換アダプタ:×●抜け止め機能:×●通電表示ランプ:×●連動機能:×
付属品取扱説明書
材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ホワイト
質量(g)約428
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ×
端子形状USB-Aポート×2
コンセント形状2P
コード長さ(m)3
対応ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、スイングプラグ○、二重構造○、二重被ふく○、吊り穴○(Φ10mm)、差込口キャップ○(USBポートのみ)、絶縁キャッププラグ○
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く
定格出力USB側:(1ポート使用時)12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)合計12W(5V2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A)
プラグ2ピン
固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能
保証期間1年間
差込口3個口、2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)
ノイズフィルター×
マグネット×
定格入力(USB側)AC100V-240V、50/60Hz、0.5A MAX
使用可能国日本国内専用
雷ガード○
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード
色ホワイト
スイッチなし
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
ノイズフィルターなし
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
ACアダプタの電源延長に便利です。
0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
プラグスイング式
プラグ形状2P・スイングプラグ
色黒
仕様【絶縁キャップ】あり
タイプノーマル
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
適合地域日本国内のみ
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状2P
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
倒れにくく、壁などに吊れて固定できる便利な10口タップ(OAタップ・電源タップ・延長コード・コンセント)。
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし
付属品固定用ねじ×3(予備1本含む)、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
規格PSE適合
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フック
使用地区日本国内
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
キャッチコピー:コンセントとUSB-Aポートを搭載した延長コード!。商品説明:コンセント3個、USB-Aポート2個を搭載した延長コードです。スマートフォンやタブレットを同時に充電できます。定格入力:AC100V-240V 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A) 差込口:コンセント×3/USB Type-A(メス)×2 コード長:約1m
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)45×26×1050
1個
¥1,882
税込¥2,070
当日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格15A・125V・1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.0×45.0×29.6
機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数1
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状2P
仕様保護被ふくコード
スイッチ×
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
パソコンと周辺機器(プリンター、Webカメラなど)を接続するUSBケーブルを接続延長できる、USB2.0対応延長ケーブルです。 信号補正回路内蔵でUSB2.0の性能を保ったまま接続延長が可能です。
本製品3本と、5mのUSBケーブルを連結することで最大20mまで延長可能です。
USBバスパワータイプの周辺機器をご利用の際、電力が不足する可能性があります。その場合はACアダプターを接続するなどの方法で給電を行ってください。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペア構造を採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約5※コネクター含まず
対応OSWindows:11/10、macOS:Venture 13/Monterey 12/Big Sur 11
コネクタ形状USB-Aプラグ、USB-Aポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.2×60.0×27.2(ボックス部)
対応機種USB-Aポート搭載のパソコンおよびUSB-Aポート搭載周辺機器またはUSB2.0対応USB-Aケーブル
包装形態袋+ステッカー
インターフェースUSB2.0規格準拠
プラグ金メッキピン
消費電力(mA)最大80
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
電源供給方式USBバスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約4.5
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく
定格容量(W)1500
マグネット○
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
プラグ形状スイング
コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません)
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
規格PSE適合
定格電力(W)1500以下
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし
スイッチなし
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
アース端子×
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(コンセント)です。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な6個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
トラスコ品番821-8717
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色ホワイト
質量(g)820
スイッチなし
定格15A・125V・1500W
コンセント個数6
コンセント形状3P
電源コード(m)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30
機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、二重被ふく
マグネットなし
プラグ形状2P・スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
適合PSE適合
トラスコ品番821-8726
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)526
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P
電源コード(m)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く)
機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付
材質(プラグ)PVC
アース端子あり
適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
環境EU RoHS指令準拠
マグネットあり
プラグ形状2P・スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
材質(差込口)ユリア樹脂
雷ガードなし
耐トラッキングあり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品3P-2P変換アダプタ付
色グレー
スイッチなし
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付、雷サージ吸収効果
コード径(Φmm)約8.5
包装形態PE袋
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレート
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングなし
6個のAC差込口とUSB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートを備えた電源タップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑えられるから経済的。底面の磁石でスチール製の家具に吸着でき、床から浮かせて便利に使えます。
用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 。USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 。底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 。便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 。回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 。接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 。USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書
材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂
質量(g)約530
外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く)
スイッチ◯(一括式)
定格AC側:14A/125V 1400Wまで
定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)
プラグAタイプ 2ピン
保証期間1年間
マグネット◯
雷ガード◯
USB出力合計4.8A仕様で、スマートフォンやタブレットを2台同時充電することができます。USB差込口は、2ポートあり、どちらもホコリ防止用のシャッター付きです。AC差込口も同様に、ホコリ防止用のシャッターが付いています。プラグは、火災発生の原因にもなりうるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。狭い場所でも配線ができるスイング機能式のプラグを使用しております。電源コード長も3mあり、部屋の離れた壁コンセントからでも使用に十分な長さです。
色ホワイト
ピッチ(mm)差込口:28
規格PSE準拠
定格電力(W)1400以下
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状2P/ノーマル
定格電流(A)14
電源コード(m)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×41×31
プラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)
コード種類VFF
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2
耐トラッキングあり
1本
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑え、底面の強力な磁石でスチール製の家具や事務機などにしっかりと固定して利用できます。
定格125V/15A/1500Wまで
スイッチ一括集中スイッチ
機能雷ガード○/ほこりシャッター○/絶縁キャップ付きプラグ○/通電表示ランプ○(一括スイッチ部)/二重被ふく○/スイングプラグ○/マグネット○
固定方法マグネットによる仮固定が可能。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC差込口:ユリア樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×32※コード部分及びプラグ部分を除く
使用地区日本国内専用
適合規格電気用品安全法PSE
保証期間1年
その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。
コンセント個数10
コンセント形状2P
マグネット○
プラグ形状L型
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
適合PSE適合
材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
定格容量(W)1500
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
コンセント形状2P
規格PSE準拠
スイッチ×
コンセント個数1
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
機能耐トラッキング
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2Pストレートプラグ
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●AC側定格:14A、125V、合計1400Wまで●極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)●環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品●ブレーカー:×●モジュラージャック:×●変換アダプタ:×●抜け止め機能:×●通電表示ランプ:×●連動機能:×
付属品取扱説明書
材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ホワイト
質量(g)約335
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ×
端子形状USB-Aポート×2
コンセント形状2P
コード長さ(m)1.5
対応ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、スイングプラグ○、二重構造○、二重被ふく○、吊り穴○(Φ10mm)、差込口キャップ○(USBポートのみ)、絶縁キャッププラグ○
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く
定格出力USB側:(1ポート使用時)12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)合計12W(5V2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A)
プラグ2ピン
固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能
保証期間1年間
差込口3個口、2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)
ノイズフィルター×
マグネット×
定格入力(USB側)AC100V-240V、50/60Hz、0.5A MAX
使用可能国日本国内専用
雷ガード○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。コードの長さは約2.5mです。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ACコード長:2.5m●AC側定格:14A、125V、合計1400Wまで●USB側定格入力:AC100V-240V、50/60Hz、0.5A MAX●USB側定格出力(1ポート使用時):12W(5V/2.4A)●USB側定格出力(2ポート使用時):合計12W(5V2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A)●USB端子形状:USB-Aポート×2●ほこりシャッター:○(AC差込口のみ)●スイングプラグ:○●ブレーカー:×●プラグ仕様:2ピン●モジュラージャック:×●二重構造:○●二重被ふく:○●使用可能地域:日本国内専用●吊り穴:○(Φ10mm)●変換アダプタ:×●差込口キャップ:○(USBポートのみ)●差込口仕様:2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)●差込口個数:3個口●抜け止め機能:×●極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)●環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品●絶縁キャッププラグ:○●通電表示ランプ:×●連動機能:×
付属品取扱説明書
材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ブラック
質量(g)約398
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ×
コンセント個数3
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く
機能ほこり防止シャッター、スイングプラグ、二重被覆、絶縁キャップ付、雷ガード
固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット×
プラグ形状スイングプラグ
雷ガード○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書
材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ブラック
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ×
コンセント個数3
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く
機能ほこり防止シャッター、スイングプラグ、二重被覆、絶縁キャップ付、雷ガード
固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット×
プラグ形状スイングプラグ
雷ガード○
完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。4レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供
消費電力(W)10
電源付属ACアダプタ
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)2
プラグニッケルメッキ
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
入力電流(A)0.35
プラグタイプH
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
色ホワイト
材質本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂
コンセント形状2P
プラグ形状スイング
スイッチ一括・個別スイッチ
機能二重被ふく、耐熱性
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、絶縁キャップ付きプラグなし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
絶縁種別トラッキング火災防止絶縁キャップ付
シャッターほこりシャッターなし
フック壁掛け用フック
使用地区日本国内
定格容量(W)1500
マグネット×
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
SuperSpeed USB 3.0仕様に従って設計・製造
高品質のシールドツイストペア(STP)構造
データ転送速度最大5Gbps
USB 2.0との下位互換性あり
用途USB 3.0 SuperSpeedケーブルを最大2m延長
色ブラック
質量(g)83
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
プラグニッケルメッキ
特性データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBUSB Type-A[9ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A[9ピン]
コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。コードの長さは約2.5mです。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書
適合法規:◇PSE(特定電気用品)、環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品
材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ホワイト
質量(g)約398
スイッチ×
定格AC側:14A、125V、合計1400Wまで
端子形状USB:USB-Aポート×2
コンセント形状2P
コード長さ(m)AC:2.5
適合穴(mm)吊り:Φ10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×149×70※コード部分およびプラグ部分を除く
定格出力USB側:12W(5V/2.4A)(1ポート使用時)、合計12W(5V2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A)(2ポート使用時)
機能ほこりシャッター:○(AC差込口のみ)、スイングプラグ:○、ブレーカー:×、プラグ仕様:2ピン、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、変換アダプター:×、抜け止め機能:×、絶縁キャッププラグ:○、通電表示ランプ:×、連動機能:×、変換アダプター:×
固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能
保証期間1年間
極性△(差込口は対応、プラグは目印のみ)
差込口キャップ:(USBポートのみ)、2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)
ノイズフィルター×
対象地域使用可能:日本国内専用
マグネット×
プラグ形状スイングプラグ
定格入力USB側:AC100V-240V、50/60Hz、0.5A MAX
差込口形状3個口
雷ガード○
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ