23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし 付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き) 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格125V・15A・1500W 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック シャッターほこりシャッターなし 使用地区日本国内 安全規格PSE適合 アース端子 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 差込口形状3ピン 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品3P-2P変換アダプタ付 グレー スイッチなし 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付、雷サージ吸収効果 コード径(Φmm)約8.5 包装形態PE袋 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 マグネットあり プラグ形状3P・ストレート USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングなし
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格15A・125V・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.0×45.0×29.6 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に配慮した簡易パッケージ仕様。3P式7個口のマグネット付き 抜け止めタップ(OAタップ・コンセント)。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。 プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の抜け止めタップです。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品3P-2P変換アダプタ グレー 定格15A・125V・1500W コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×31 マグネットあり プラグ形状3P・ストレートプラグ 耐トラッキングあり
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯式スイッチ付。強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (光るスイッチ)集中ON・OFFできうっかり消し忘れも防止できます。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品3P-2P変換アダプタ付 グレー スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付、雷サージ吸収効果 コード径(Φmm)約8.5 包装形態PE袋 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 マグネット プラグ形状ストレート USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング×
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。 7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
コンセント個数7 プラグ形状スイング スイッチ一括集中スイッチ 機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、連動機能、二重被ふく RoHS指令(10物質対応)対応 コンセント形状3P抜け止め 定格15A・125V・1500W グレー 材質本体:ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×50.0×31.0 付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ マグネット 雷ガード 耐トラッキング
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。 環境に配慮し高い安全性を実現。 工事用・物件用としての大量導入に最適。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC樹脂、差込口:ユリア樹脂 ブラック スイッチなし 定格15A/125V/1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×44×26 機能絶縁キャップ付きプラグ:○(L極/N極のみ)、通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、抜け止め機能:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○ 使用地区日本国内専用 マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)した抜け止めマグネット付き7個口タップ(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き) トラスコ品番836-2873 グレー タイプ抜け止め 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)3 機能雷サージガード、マグネット付、二重被ふく 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31 アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P・ストレートプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

EU RoHS指令準拠(10物質)した環境にやさしい、3P式7個口の雷サージガード機能搭載 抜け止めタップ(OAタップ・コンセント)。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定可能。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。 プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の雷サージガード機能搭載 抜け止めタップです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 12500V(最大サージ電圧)を制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能を搭載していますので、雷サージから接続している機器をまもります。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き) トラスコ品番836-2874 グレー 質量(g)980 タイプ抜け止め 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)5 機能雷サージガード、マグネット付、二重被ふく 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31 アース端子 マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード 耐トラッキング
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る雷ガードタイプ!EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー 定格15A・125V・1500W コンセント個数6 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×43.5×26.0 機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード 耐トラッキング
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 通電確認ができるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。
定格接地形2P15A125V 合計1500W コード長さ(m)3 コード種類VCTF2mm2
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7 スイッチ一括集中 機能マグネット付、雷ガード コンセント形状3P抜け止め プラグ形状2P・スイング 寸法(mm)約295×50×31 定格15A・125V・1500Wまで ケーブル径(Φmm)約8.5 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ホワイト マグネットあり USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 手元スイッチ付きなので、高所や機材の裏など手の届かない場所にタップを設置しても手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできます。
付属品3P→2P変換アダプタ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、フック穴付、二重被ふく プラグ形状3ピン・ストレートプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した2口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な2口タイプです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー 定格15A・125V・1500W コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した、4個口の工事用電源タップです。 コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 定格15A・125V・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した8口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー 定格15A・125V・1500W コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395.0×43.5×26.0 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネットあり プラグ形状3ピン・ストレートプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した8個口の工事用OAタップです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コンセントにさして延長コードとしてお使いいただけます。 雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格15A・125V・1500W コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395.0×43.5×26.0 機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネットあり プラグ形状3P・ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め 付属品3P→2P変換アダプタ 材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 スイッチなし 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6 機能マグネット付 アース端子 マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コード長さ(m)3 機能通電ランプ付き 規格PSE準拠 コンセント形状3P抜け止め 定格容量20A・125V(合計2000Wまで)
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
3P抜け止めポッキンプラグ付きの電源タップです。透明ポッキンプラグ採用。通常はアース付きの3Pプラグですが、二極コンセントに差込む場合は、アースピンがプラグ側に折り込むことが可能です。接地アダプタを使用せずに設置することができ便利です。<二極コンセントに差し込む時>・二極コンセントに差し込む時は、斜めに向けて差し込みます。・アースピンが折り込まれて内側に収納されます。・完全にアースピンが折り込まれ、二極コンセントへ差し込めます。防雨型プラグになっており、防雨型のキャップが付いた延長コードなどにも使えて便利です。通電が確認できるランプ付きです。壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。アース接続できるアース端子付きです。差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージです。
ホワイト、コード:ライトグレー 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 構造二重:あり コンセント形状3P(抜け止めタイプ) 定格電流(A)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×44×25.5 アース端子あり 適合地域日本国内 マグネット プラグ形状ポッキンプラグ(3P/2P) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 間隔(mm)差込口:41
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ電源表示付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 グレー 極数3 コンセント形状抜け止め形
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アメリカン電機OAタップ(ハーネス)
スリムな外形で通電確認用LEDランプとマグネット,アースターミナルを標準装備
コンセント個数4 コード長さ(m)3 定格接地形2P15A125V 合計1500W コンセント形状抜止形 コンセント仕様差し込み口数:4ケ口 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)239×44×26 プラグ形状ハーネス(他社ジョイントボックスへ差込可能) コード種類ソフトVCT2mm2
1個
4,598 税込5,058
当日出荷