オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応電源タップです。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応タップです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
コンセント形状3P
機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、アースコード付
色ホワイト
適合PSE適合
トラスコ品番821-8725
材質ABS樹脂
質量(g)495
定格125V・15A・1500W
コンセント個数4
電源コード(m)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く)
材質(プラグ)PVC
アース端子あり
適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
環境EU RoHS指令準拠
プラグ形状2ピン・スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(差込口)ユリア樹脂
耐トラッキングあり
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め
付属品3P→2P変換アダプタ
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
スイッチなし
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6
機能マグネット付
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング×
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすい、雷ガード・ほこり防止シャッター付き電源タップ。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格電気用品安全法:PSE適合
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能雷ガード・二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
適合地域日本国内
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガードあり
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
コンセント形状3P
機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、二重被ふく
色ホワイト
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
定格15A・125V・1500W
電源コード(m)5
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
色アイボリー
スイッチランプ付個別パワースイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード
プラグ形状スイング
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッターほこりシャッターなし
使用地区日本国内
安全規格PSE適合
アース端子○
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
差込口形状3ピン
雷ガード×
耐トラッキング×
特性アース付
トラスコ品番851-3781
コンセント個数4ツ口
コード長さ(m)5
アズワン品番64-4652-87
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
用途あらゆる現場の電源延長に
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ
トラスコ品番851-3780
材質コンセントケース:ABS樹脂
質量(kg)1.24
コンセント個数4ツ口
コード長さ(m)5
電線仕様-太さ(mm2)2.0
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
裏面の強力マグネットで、スチール面にしっかり固定できます。
エスコ品番EA815GL-39E
質量(g)860
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
電源コード(m)5
コード二重被覆の安全構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P接地式(2P変換アダプター付)
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
個別スイッチで待機電力をカット
ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
電源コード(m)1
機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付
最大消費電力(W)1500(合計)
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。コードを抜かずにON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
色ホワイト
スイッチ集中
定格電力(W)1500
定格電流(A)15
機能耐トラ付
絶縁種別絶縁カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!テレビ周りでの使用に便利な、ほこり防止シャッター付電源タップ。
色ブラック
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
プラグ形状スイング
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード
色ホワイト
スイッチなし
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
ノイズフィルターなし
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。
仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)
色ピンク
コンセント個数4つ口
コード長さ(m)5
定格電流(A)15
芯数2芯
電線仕様VCT1.25
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。
仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)
色ブルー
コンセント個数4つ口
コード長さ(m)5
定格電流(A)15
芯数2芯
電線仕様VCT1.25
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。
仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)
色オレンジ
コンセント個数4つ口
コード長さ(m)5
定格電流(A)15
芯数2芯
電線仕様VCT1.25
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。
仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)
色グリーン
コンセント個数4つ口
コード長さ(m)5
定格電流(A)15
芯数2芯
電線仕様VCT1.25
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
作業現場はもちろんアウトドアやDIYにピッタリのおしゃれなカラー延長コード。自然に溶け込むアースカラーでインテリアの邪魔をしない。ソフトタイプで耐寒性に優れている。4つ口コンセント仕様。日本製。
用途電源の延長用。
コンセント個数4
電線仕様VCT1.25 2芯 15A
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。
寸法(mm)47×145×23
色ホワイト
材質(本体)ABS UL94-VO
極数AC2極
定格AC100V/15A/1500W
コンセント個数4
機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング
プラグ形状スイング
耐トラッキングあり
先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
長さ(m)10
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様抜け止め機能なし、通電表示ランプなし、モジュラジャックなし
付属品取扱説明書
質量(g)約240
規格PSE適合
スイッチなし
コンセント個数2
コンセント形状2P
定格出力電流(A)C:14、USB:合計最大3.4(1ポート最大2.4)
対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29(コード部及びプラグ部を除く)
機能二重被ふく、ほこり防止シャッター(AC差込口のみ)
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
保証期間1年間
定格出力電力(W)AC:1400まで、USB:合計最大17(1ポート最大12)
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
定格出力電圧(V)AC:125、USB:DC5
ノイズフィルターなし
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートUSB Aポート×4
雷ガード×
コンセント4口を搭載したコードタップです。
インテリアにも合う木目調タップです。
シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。
落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。
コンセント形状2P
質量(g)240(コード含む)
コンセント個数4
電源コード(m)1.5
機能雷ガード付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×155×340
シャッター付き
雷ガードあり
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。
7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
コンセント個数7
プラグ形状スイング
スイッチ一括集中スイッチ
機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、連動機能、二重被ふく
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント形状3P抜け止め
定格15A・125V・1500W
色グレー
材質本体:ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×50.0×31.0
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
マグネット○
雷ガード○
耐トラッキング○
テレビやディスプレイの裏にあるVESA規格の取り付け穴を活用して、電源タップの設置が可能。床にタップを置かずに済むので、見た目もすっきり。掃除がしやすくなることで、ホコリも溜まりにくくなります。 。付属の結束バンドアタッチメントで、映像ケーブルを綺麗にまとめることができます。 。※ACケーブルやUSBケーブルなどの電源系ケーブルは、火災の原因になる可能性があるため、絶対に束ねないでください。 。VESA規格75~400mmのネジ穴に対応。取り付け部分の位置調整もできるため、幅広いサイズのテレビへ設置できます。 。※M4またはM6のネジを取り付けられる必要があります。それ以外のネジ径に対応したVESA規格には取り付けできません。 。※VESAネジ穴間に張り出した構造があるテレビやディスプレイには、VESAを利用するためのアタッチメントがテレビやディスプレイに付属されていますが、紛失などで用意できない場合はM6×35のネジをお試しください。(M4には長いネジの設定はありません) 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の中間距離間隔は54mmで、大きなACアダプターなどを挿しても、隣のAC差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ほこりシャッター:◯●スイングプラグ:◯●ブレーカー:×●プラグ仕様:2ピン●モジュラージャック:×●二重構造:◯●二重被ふく:◯●使用可能地域:日本国内専用●吊り穴:×●変換アダプタ:×●差込口キャップ:×●差込口仕様:2ピン●差込口個数:8個口●差込口間隔:54mm(差込口中心間寸法)●抜け止め機能:×●極性対応:◯●法規:◇PSE(特定電気用品)●環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品●絶縁キャッププラグ:◯●通電表示ランプ:×●連動機能:×
その他VESA取り付け機構搭載
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ブラック
外形寸法(mm)幅約448×奥行約32×高さ約46 ※本体のみ(突起部を除く)
スイッチ×
定格15A、125V、合計1500Wまで
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット×
雷ガード◯
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格15A・125V・1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.0×45.0×29.6
機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
定格電力(W)1500
定格電流(A)15
機能耐トラ付
絶縁種別絶縁カバー
シャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m
性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。
定格15A 125V合計1500ワットまで
温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下
耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]
接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下
結線方式巻締端子式
引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)
開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回
耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093
色白
質量(g)605
スイッチ個別
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付きで、オフィスやご家庭等、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付き電源OAタップです。
コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
差込口には耐燃性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
電源コードは一般社団法人日本配線システム工業規格に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
プラグは狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
色ホワイト
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
適合地域日本国内
プラグ形状スイング
関連キーワード