374件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15 電線仕様-太さ(mm2)1.25 コンセント個数1ツ口 定格電流(A)15 芯数防雨メンプラグ付 使用場所屋外 特性防雨、耐トラッキング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング バイオレット コンセント個数3 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 使用場所屋内専用 プラグ形状スイング
1個
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付 ホワイト 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量15A・125V(1500Wまで) コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm プラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源ランプ: ○
タイプ屋内型 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状フリープラグ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
用途屋外用 特性防雨 電線仕様VCT-3芯 使用場所屋外 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 125V 15A 口数コンセント/3ツ口、アース付 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック 材質塩化ビニール樹脂 コンセント個数3個口 コンセント形状2P 15A 125V
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
ホワイト 材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC タイプ耐トラッキングカバー付 定格125V・15A・最大1500W コンセント個数1 コンセント形状2P 機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付 差込口1個口 プラグ形状2P・スイングプラグ 耐トラッキング
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2C コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 質量(kg)1.3 材質塩化ビニール樹脂 定格電流(A)15
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15 太さ(mm2)1.25 使用場所屋外
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質ABS ホワイト 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 パッケージサイズ(mm)W130×H230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40 機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格容量(W)1500まで 入数(マスター)40、(インナー)10 プラグ形状ストレート コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所屋内 コンセント個数1 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

やわらかコードで使いやすい。 電線が太いので電圧降下を低減します。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 定格125V 15A 1500W 差込口1個口 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード ホワイト スイッチ× 定格電圧(V)125 コンセント形状2P コード長さ(m)0.2 定格電流(A)15 電源コード(m)0.2 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで マグネット× USBポート数× プラグ形状2P・スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3(角形) コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(OAタップ)です。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×44×25(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能雷ガード/二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数1 プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P 仕様保護被ふくコード スイッチ× 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

やわらかくて、ねじれない電源延長用コードです。耐寒性に優れており、冬季でも固くなりません。1500Wまで使用可能です。
用途電動工具・掃除機などの電源延長用コード。 コンセント個数3ツ口 コード全長(m)10 電線太さ(mm2)1.2 電線仕様-種別VCT 容量(A)15
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ)。 ONにしても光らないスイッチを採用し、消費電力をさらに節電できる個別スイッチ付きの雷ガードタップです。※ 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。 個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。 ※ネオン球内蔵の光るスイッチに比べ、スイッチ1個あたり0.1Wの節電が可能です。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ホワイト 規格PSE適合 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能雷ガード/二重被ふく フック壁掛け用フック 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく 定格容量(W)1500 マグネット 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き プラグ形状スイング コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません) ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし スイッチなし フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 アース端子× USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3(十字型) コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品3P-2P変換アダプタ付 グレー スイッチなし 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付、雷サージ吸収効果 コード径(Φmm)約8.5 包装形態PE袋 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 マグネットあり プラグ形状3P・ストレート USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングなし
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト
用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
プラグ形状スイング 機能耐熱性、二重被ふく 定格容量(W)1500 絶縁種別トラッキング火災防止絶縁キャップ付 シャッターほこりシャッター付き スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P ホワイト 材質本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格電力(W)1500以下 耐トラッキングあり
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DNライティング延長コード
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
定格DC24V・2A 品種延長コード
1個
579 税込637
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはホワイト
用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浦和工業延長コード
エコ商品
G7シリーズの全てのモーターに使用可能です。
付属品3m延長ストレートコード トラスコ品番145-9740 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

手元でUSB電源を確保できるコードタップ。スチール面に固定できるマグネット搭載。取扱しやすい細型ケーブル採用。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。
用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ ホワイト コンセント個数1個口 コネクタ形状Aタイプ 定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大) 機能マグネット付 保証期間1年 差込口合計1000Wまで USBポート2ポート 定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源延長コード
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。中央の2本のコードが長く、差し込みやすい構造です。一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。定格容量:125V・15A(最大1500Wまで)。プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)。コード:仕上がり外形寸法 約4.2×7.6mm。差込口:2P・4個口(4分配)※差込口合計は1500W以下でご使用ください。長さ:全長約47cm。認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
仕様●PSE適合規格:あり●プラグ仕様:スイング式●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●差込口タイプ:ノーマルタイプ コード:ホワイト コンセント形状2P 定格容量15A・125V 電源コード(m)0.47 機能絶縁キャップ付/一括集中スイッチ付/2重被覆 シャッターなし 差込口4 マグネットなし 雷ガードなし
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源延長コード
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。定格容量:125V・15A(最大1500Wまで)。プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)。コード:仕上がり外形寸法 約4.2×7.6mm。差込口:2P・2個口(2分配)※差込口合計は1500W以下でご使用ください。長さ:全長約40cm。認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
仕様●PSE適合規格:あり●プラグ仕様:スイング式●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●差込口タイプ:ノーマルタイプ コード:ホワイト コンセント形状2P 定格容量15A・125V 電源コード(m)0.4 機能絶縁キャップ付/一括集中スイッチ付/2重被覆 シャッターなし 差込口2 マグネットなし 雷ガードなし
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナースコールシステムVi-nurseのハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用延長コードです。コード長:約70cm、伸ばした時:約500cm。
用途病院・施設向け オレンジ 適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。
トラスコ品番422-0746 材質塩化ビニール樹脂 イエロー/ブラック コンセント個数3 コンセント定格2P・15A・125V コンセント形状二相2 電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトVCT 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
ホワイト 材質本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂 コンセント形状2P プラグ形状スイング スイッチ一括・個別スイッチ 機能二重被ふく、耐熱性 仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、絶縁キャップ付きプラグなし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 絶縁種別トラッキング火災防止絶縁キャップ付 シャッターほこりシャッターなし フック壁掛け用フック 使用地区日本国内 定格容量(W)1500 マグネット× USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)