20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく 定格容量(W)1500 マグネット 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き プラグ形状スイング コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません) ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし スイッチなし フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 アース端子× USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ブラック 規格電気用品安全法:PSE適合 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 アース端子なし 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし マグネットあり プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし 付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き) 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格125V・15A・1500W 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック シャッターほこりシャッターなし 使用地区日本国内 安全規格PSE適合 アース端子 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 差込口形状3ピン 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形) 定格1500Wまで 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状2P抜け止め 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能トラッキング防止、耐燃性 シャッター水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ
付属品プラグ、電源表示、磁石 電源15A-125V
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093 質量(g)605 スイッチ個別 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)合計1500まで 定格125V、15A コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,373 税込2,610
当日出荷

個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 電源コード(m)1 機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付 最大消費電力(W)1500(合計) プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール面にコード付タップを取り付けることができます。 壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23.3×30.7×5.7 荷重(g)約950まで(2個使用時)
1パック(2個)
569 税込626
当日出荷

口数4 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションマグネット付8個口抜け止めタップ2m
エコ商品
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質ABS ホワイト 質量(g)約290 コンセント個数2 コンセント形状2P 出力電流(A)2.1 電源コード(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110 シャッターほこりシャッター付き アズワン品番65-0525-68 マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2 耐トラッキングあり
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。 7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
コンセント個数7 プラグ形状スイング スイッチ一括集中スイッチ 機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、連動機能、二重被ふく RoHS指令(10物質対応)対応 コンセント形状3P抜け止め 定格15A・125V・1500W グレー 材質本体:ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×50.0×31.0 付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ マグネット 雷ガード 耐トラッキング
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ電源表示付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 グレー 極数3 コンセント形状抜け止め形
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラー!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル"です。
材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 ブラウン 規格電気用品安全法:PSE適合 スイッチ個別 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能雷ガード/二重被ふく 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングなし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
プラグ形状スイング 機能耐熱性、二重被ふく 定格容量(W)1500 絶縁種別トラッキング火災防止絶縁キャップ付 シャッターほこりシャッター付き スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P ホワイト 材質本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格電力(W)1500以下 耐トラッキングあり
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格15A・125V・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.0×45.0×29.6 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

延長コード 電源タップ コンセント 2P 10個口 一括スイッチ マグネット 雷サージ エレコム 動画あり
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑え、底面の強力な磁石でスチール製の家具や事務機などにしっかりと固定して利用できます。
定格125V/15A/1500Wまで スイッチ一括集中スイッチ 機能雷ガード○/ほこりシャッター○/絶縁キャップ付きプラグ○/通電表示ランプ○(一括スイッチ部)/二重被ふく○/スイングプラグ○/マグネット○ 固定方法マグネットによる仮固定が可能。 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC差込口:ユリア樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×32※コード部分及びプラグ部分を除く 使用地区日本国内専用 適合規格電気用品安全法PSE 保証期間1年 その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。 コンセント個数10 コンセント形状2P マグネット プラグ形状L型 USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)