カテゴリ

  • 電動工具(36)
    • 延長コード(33)
  • パソコン/周辺機器(4)
    • 2P電源タップ(3)
  • 電気材料(31)
  • オフィス家具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「延長コード15m」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリニカルレビュー用モニター 24インチ2.3MP IPS Clinical Review Monitor LGクリニカルレビュー用モニター 24インチ2.3MP IPS Clinical Review MonitorLG
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
24インチ 2MP(1920×1200) IPSディスプレイ輝度600cd/m2(代表値)内蔵正面補正センサーフォーカスビューモード/病理モードデイジーチェーン双方向のオートピボット
その他【色域】NTSC 70%付属品電源コード:○(1.8m) / AC-DCアダプター:○ / 電源延長ケーブル:- / D-Sub15ピンアナログケーブル:- / DVI-Dケーブル:○(1.8m) / HDMIケーブル:○(1.8m) / DisplayPortケーブル:○(1.8m) / DisplayPort-MiniDisplayPortケーブル:- / Thunderboltケーブル:- / USBケーブル:○(1.8m) / USB Type-Cケーブル:- / USB Type-C-A変換ケーブル:- / USB Type-C-A変換コネクタ:- / リモコン:- / 電池:- / クイックセットアップガイド:○ / 取扱説明書:- / 保証書:○ / ケーブルホルダー:- / 取付用ネジ:- / 保護シート:- / マウスパッド:- / キャリブレーションセンサー:- / その他:-質量(kg)スタンドあり:7.1 / スタンドなし:4.35消費電力(W)38 / (オフ時)0.3以下 / (待機時)0.5角度(°)【スイベル】45°、【チルト】前 -5° / 後 25°、【ピボット】左90° / 右90°表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり(mm):574 × 409~559 × 248 / スタンドなし(mm):574 × 382 × 59機能【HDR対応方式】-【HDR認証】-【HDCP】HDCP1.4【一般機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Live Color Low Blue Light】-【色調整】-【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【Dynamic Tone Mapping】-【ハードウェアキャリブレーション】-【PIP】-【PBP】-【自動輝度センサー】-【FILMMAKER MODE(TM)】-【デイジーチェーン】○(1920×1080 @ 60Hz)【音声機能【バーチャルサウンド】-【DTS Headphone】X(R)】-【DTS(R) Virtual】X(TM)】-【オートボリュームレベリング】-【Pixel Sound】-【ゲーミング機能【VRR】-【AMD FreeSync(TM) テクノロジー】-【NVIDIA G-Sync Compatible】-【NVIDIA G-Sync(TM) テクノロジ】-【VESA Adaptive-Sync】-【VESA Dual-Mode】-【DAS Mode】-【1ms Motion Blur Reduction】-【ブラックスタビライザー】○【クロスヘア】-【アンビエントライト】-【FPSカウンター】-【E-Sports Mode】-最大消費電力(W)65Wコントラスト比1000:1画素ピッチ0.27×0.27最大解像度1200×1920表示色約1.677万色解像度D-Sub 15pinアナログ入力:- / DVI-D入力:1920×1200 @ 61Hz / HDMI入力:1920×1200 @ 61Hz / DisplayPort入力:1920×1200 @ 61Hz / Mini DisplayPort入力:- / USB Type-C(TM):-視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度5ms(GTG 応答速度Faster設定時)スピーカーなし入力電源100-240V, 50/60Hz出入力端子【入力】D-Sub 15pinアナログ:- / DVI-D:1 / HDMI:1 / DisplayPort:1 / Mini DisplayPort:- / USB Type-C(TM):- / オーディオ入力:- / オーディオ入力:- / RS-232C:- / LAN端子(RJ45):-【出力】ヘッドホン(ステレオミニジャック):- / オーディオラインアウト:- / 光デジタル出力(S/PDIF):- / DVI-D出力:- / DisplayPort出力:1画面サイズ24インチ高さ調節150mmマウント100×100アスペクト比16:10パネルIPS表示有効寸法(mm)324×518リフレッシュレート(Hz)D-Sub 15pinアナログ:- / DVI:56~61Hz / HDMI:56~61Hz / DisplayPort:56~61Hz / USB Type-C(TM):-輝度(cd/m2)600USBUSBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0) / USB Type-C(TM):- / USB入力:- / USB Type-C:- / DisplayPort Alternate Mode:- / USB Power Delivery:- / データ転送:-
スーパーミスト カクダイスーパーミストカクダイ
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
連続運転と3パターンの間欠運転機能(50秒ON15秒OFF、50秒ON30秒OFF、50秒ON50秒OFF)付き噴霧ノズル最大使用数20個、ミストホースの最大延長は24m電源コード長さ3m水道直結式576-200に比べて霧がより細かいです。小・中規模施設での使用に適しています。同梱品は取扱説明書をご確認ください。専用収納ボックス付き
延長コード 屋内用 15A 1500W対応 5m 作業用 オーム電機延長コード 屋内用 15A 1500W対応 5m 作業用オーム電機
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
作業用延長コードです。電動工具に最適です。
仕様VCT 2×1.25mm2その他15A 1500Wまで長さ(m)5
延長コード 屋内用 15A 1500W対応 10m 作業用 オーム電機延長コード 屋内用 15A 1500W対応 10m 作業用オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
作業用延長コードです。電動工具に最適です。
仕様VCT 2×1.25mm2その他15A 1500Wまで長さ(m)10
OAデスク LION (ライオン事務器)OAデスクLION (ライオン事務器)
81,980税込90,178
1台
29日以内出荷
ネットワーク構築に適した配線機能を持ったOAデスクシリーズです。配線ボックスは取付け高さを変えられます。
材質天板:木製・メラミン化粧板(ホワイト)・ABS樹脂エッジ・配線用グロメット付、 本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)・配線用グロメット2個付・コード配線ボックス・コードホール付、 脚部:アジャスター仕様・樹脂カバー・配線用グロメット付ホワイト最大積載量(kg)120天板厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AC100V/15A/0.5 m 延長コード 過負荷保護付 エスコAC100V/15A/0.5 m 延長コード 過負荷保護付エスコ
8,460税込9,306
1本
翌日出荷
家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカを落とさず安心作業※この商品は漏電には対応しません。アース無。(ブリスターパック入)
仕様●定格:15A・100V●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:0.5m●15Aコンセント3個●過負荷保護付●屋内型アズワン品番65-9286-43
AC125V/15A/0.9 m 延長コード 防雨型/メーター付 エスコAC125V/15A/0.9 m 延長コード 防雨型/メーター付エスコ
19,600税込21,560
1台
翌日出荷
電圧降下と使い過ぎが一目でわかります。
仕様●定格:15A・125V(1,500W)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×3芯●コード長:0.9m●防水規格:IPX3●15Aコンセント(接地2P)×1個●ポッキンプラグ付き●防雨キャップ付●電圧と電流をデジタル表示、雨の日も安心の防雨型!●メーター付●アース付アズワン品番65-9286-44
15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付 エスコ15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付エスコ
7,570税込8,327
1台
翌日出荷
仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付アズワン品番65-9286-52
TS分配コード TSオリジナル(高翔産業)TS分配コードTSオリジナル(高翔産業)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
ありそうでなかった便利グッズ! 1.75mごとに7か所のコード分岐があり全部で15個のコンセントが付いています。 軽量で大変便利な延長コード・タップです。 長い廊下や屋上、工場床などでの電源確保に! 屋上から垂らして、各階足場の電源確保に ! タップ部分は防水・防じんキャップ付き。屋外でも安全・安心。 TSオリジナル商品です
延長コード 15A×5m KOWA(宏和工業)延長コード 15A×5mKOWA(宏和工業)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5コンセント定格15A・125V電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内用コンセント2P×3ツ口
無閉塞自吸式スラリーポンプ TSO(C)型 鶴見製作所無閉塞自吸式スラリーポンプ TSO(C)型鶴見製作所
569,800税込626,780
1台ほか
31日以内出荷から61日以内出荷
特殊羽根車の採用で汚泥(スラリー)のつまりを解消。 汚泥槽からの濃縮汚泥の引抜きに威力を発揮。 もちろん各槽から汚泥槽への移送にも適しています。 多少の固形物(10-30mm程度)は、通過します。 高真空(-93.3kPa{-700mmHg}以上)を実現。 優れた汚泥引抜き性能を発揮します。 メンテナンス性を考慮した親切設計。 配管をはずすことなく、分解・点検ができます。
用途環境、水処理プラント、その他汚泥一般引抜用材質羽根車:FC200、ケーシング:FC200、主軸:SUS316、軸封(メカニカルシール):SiC極数4極形式全閉外扇屋外形構造羽根車:特殊羽根車、軸封:ダブルメカニカルシール、軸受:密封玉軸受設置場所屋内外許容押込圧力(MPa)0.29液温(℃)0~60モータ種類汎用横形接続配管JIS10Kフランジ、ワンタッチ式カムロック継手(可搬式)
延長オーディオコード ステレオミニジャック-L型ステレオミニプラグ(1m) 24金メッキ EXC-L15G JVC(ビクター)延長オーディオコード ステレオミニジャック-L型ステレオミニプラグ(1m) 24金メッキ EXC-L15GJVC(ビクター)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
ステレオミニジャック-L型ステレオミニ
カーリータップ(抗菌タイプ) 長岡特殊電線カーリータップ(抗菌タイプ)長岡特殊電線(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
伸びる延長コードカーリータップ 移動させる電気製品や設備の電源延長用に! 最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! 15A(1500W)対応で、余裕の電源供給! 新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上! 抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に! インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適! 取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも!仕様線心数:2心質量(g)概算:600適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125以下コンセント形状2P 15A 125Vコード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む)定格電流(A)15以下導体断面積(mm2)2外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0使用場所屋内カール外径(Φmm)約25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大:約3
AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型)エスコ
14,500税込15,950
1個
当日出荷
コード長さ(m)30仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax0.3m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax0.3m延長コード(抜け止め型)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)30
AC125V/15Ax0.1m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax0.1m延長コード(抜け止め型)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)10
AC125V/15Ax20m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax20m延長コード(抜け止め型)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
コード長さ(m)20仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型)エスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
コード長さ(m)10仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax5.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax5.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
コード長さ(m)5仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
3,240税込3,564
1個
当日出荷
コード長さ(m)3仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
2,840税込3,124
1個
当日出荷
コード長さ(m)2仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
ブロワバキューム EARTH MANブロワバキュームEARTH MAN
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
作業にとても助かる延長コード「10m付。 ハイパワー1200W 吸い込み+粉砕機能付:吸い込んだ落ち葉を約1/15に粉砕。 伸縮ノズル:コンパクト収納。用途に合わせて伸縮可能。 ローラー付:ラクラク作業 補助レーキ付:濡れた落ち葉もすくえる(吹き飛ばし作業のみ) 開閉式ファンカバー:本体に葉が詰まってもラクラク掃除
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯葉の吹き飛ばしや吸い込みに(粉砕機能付き)セット内容本体×1、肩掛けベルト×1、ダストバッグ×1、延長コード(約10m)×1無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約14000(MAX)変速式定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1200定格時間(分)30比率(粉砕)約15:1ダストバッグ容量(L)約50(粉砕前)
ハンドリール(アース付,15A×10m) イチネンTASCOハンドリール(アース付,15A×10m)イチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 定格…接地2P 15A/125V 電線長…10m(極太3.5mm2電線) 電線色…黒 電線種…SVCT3.5mm2×3芯 質量…3.1kg アース…ポッキンプラグコード長さ(m)10特性アース付
芝生バリカン S.I.G芝生バリカンS.I.G(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
両刃駆動だから抜群の切れ味! カーボンブラシ交換式で経済的! 手軽なコンパクトボディ設計 握りやすいグリップ ブレードカバー付 ロックボタン付 広い範囲で使える延長コード(約5m)付
用途芝生や雑草の刈り込みに 芝生や雑草のキワ刈りに定格電圧(V)100定格消費電力(W)130定格電流(A)1.3刈込み幅(mm)160ストローク数(min-1[回/分])1200仕様回二重絶縁構造付属品延長コード5m(15A)質量(kg)1.28寸法(幅W×高さH)(mm)80×140定格周波数(Hz)50/60横(mm)340定格時間(分)30ブレード駆動方式両刃駆動コード長さ(cm)約30電源タイプAC電源式アズワン品番64-5129-52適合替刃SGB-160B
15A x20m 延長コード(防塵キャップ・アース付) エスコ15A x20m 延長コード(防塵キャップ・アース付)エスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
特性防塵、アース付エスコ品番EA815GS-20コード長さ(m)20
AC125V/15Ax  2m 延長コード エスコAC125V/15Ax 2m 延長コードエスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GM-62Aコード長さ(m)2
AC125V/15Ax 1m 延長コード(黒) エスコAC125V/15Ax 1m 延長コード(黒)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GM-12Aコード長さ(m)1
AC125V/15Ax 3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付) エスコAC125V/15Ax 3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)エスコ(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GL-103Aコード長さ(m)3
AC125V/15A/0.3m 延長コード エスコAC125V/15A/0.3m 延長コードエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GJ-3コード長さ(m)0.3
AC125V/15A/ 20m 延長コード エスコAC125V/15A/ 20m 延長コードエスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GJ-20コード長さ(m)20
AC125V/15A/ 10m 延長コード エスコAC125V/15A/ 10m 延長コードエスコ
4,200税込4,620
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GJ-10コード長さ(m)10
AC125V/15A/20m 延長コード エスコAC125V/15A/20m 延長コードエスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GF-20コード長さ(m)20
AC125V/15A/10m 延長コード エスコAC125V/15A/10m 延長コードエスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GF-10コード長さ(m)10
AC125V/15A/ 5m 延長コード エスコAC125V/15A/ 5m 延長コードエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GD-5コード長さ(m)5
AC125V/15A/10m 延長コード(抜け止) エスコAC125V/15A/10m 延長コード(抜け止)エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GC-21コード長さ(m)10
AC125V/15Ax3.0 m 延長コード エスコAC125V/15Ax3.0 m 延長コードエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-49コード長さ(m)3
AC125V/15Ax1.0 m 延長コード エスコAC125V/15Ax1.0 m 延長コードエスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-46コード長さ(m)1
AC125V/15Ax0.75m 延長コード エスコAC125V/15Ax0.75m 延長コードエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-45コード長さ(m)0.75
AC125V/15Ax0.3 m 延長コード エスコAC125V/15Ax0.3 m 延長コードエスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-43コード長さ(m)0.3
AC125V/15Ax0.2 m 延長コード エスコAC125V/15Ax0.2 m 延長コードエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-42コード長さ(m)0.2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら