電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
色バイオレット
コンセント個数3
電線仕様-芯数2C
電線仕様-太さ(mm2)2
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色ブラック
使用場所屋内
コンセント個数1
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
電動工具類の延長コードに最適です。
15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。
非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード
色黄
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2C
定格125V-15A
コンセント個数1ツ口
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
電線許容電流(A)12(1200W)
質量(g)1100
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
使用場所屋内用
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500
長さ(m)10
仕様アース無し
コンセント個数三ツ口
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋内
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2C
コンセント形状2P 15A 125V
コンセント個数3
質量(kg)1.3
材質塩化ビニール樹脂
定格電流(A)15
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3
電線仕様-種別VCTF
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
色ブラック
材質塩化ビニール樹脂
コンセント個数3個口
コンセント形状2P 15A 125V
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に
種別屋内用
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCTF
プラグ標準
使用場所屋内
長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2C
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
コード長さ(m)10
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
特性アース付
エスコ品番EA815GA-13
色橙
コード長さ(m)10
1個
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線長さ(m)10
電線仕様-芯数2
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別VCT
仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 定格…接地2P 15A/125V 電線長…10m(極太3.5mm2電線) 電線色…黒 電線種…SVCT3.5mm2×3芯 質量…3.1kg アース…ポッキンプラグ
コード長さ(m)10
特性アース付
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード