家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
色サテンゴールド
種類つまみ
付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本
材質ステンレス鋼
種類つまみ
仕上生地HL
有効ねじ深さ(mm)10
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質アルミ
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
色クローム
種類つまみ
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色生地
材質天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
付属品M4×28取付ビス
材質亜鉛合金
表面処理シルバー塗装
シンプルなデザインの家具用つまみです。
用途家具などのつまみに
付属品トラス小ねじ M4×22mm 1本
材質ABS樹脂
スタンダードな丸みを帯びたデザインの真鍮製ツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
奥行(mm)25
つまみ径(Φmm)25
台座径(Φmm)25
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
種類つまみ
付属品ビス(4×35mm)
材質亜鉛ダイカスト
種類ツマミ
材質亜鉛合金
仕上サテンニッケルメッキ
推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
インテリアに合わせてお使い下さい。
家具等の扉に使用します。
用途屋内の家具や建具のつまみに
付属品ネジ:ISOトラスM4×35
材質亜鉛合金
シンプルなデザイン、裏からナット締めで簡単に取付が出来ます。
用途家具用のつまみとして使用します。
材質亜鉛ダイカスト
色ホワイトブロンズ
高さ(mm)27
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質セラミック
色ホワイト
種類つまみ
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
色サテンニッケル
種類つまみ
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
種類つまみ
寸法(幅W×奥行D)(mm)31×29
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質木
種類つまみ
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
色白
種類つまみ
交換需要に適した小型サイズを中心に品揃え。つまみは全て裏ビス固定仕様
用途家具用のつまみとして使用してください。
材質亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)12~21
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
種類つまみ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×19.5
材質セラミック
寸法(mm)W40×D30
色ホワイト
種類つまみ
適合扉厚(mm)15~22
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ツヤ、光沢があり質感が高級である。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして
付属品トラスM4×20・25mm
材質セラミック
色白
板厚(mm)12~21
家具用のつまみとして使用できます木製で手触りがあたたかいカントリー調デザイン裏ねじ止めどめタイプ
材質天然木
適合扉厚(mm)12~21
付属品トラスM4×25mm
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ