23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様扉用 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミ シルバー 仕上アルマイトクリア ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
材質強化スチロール タイプ面付け(ビス付)
1組
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口 材質スチロール樹脂 付属品ビス付 有効換気面積(cm2)132.5
1枚
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口 材質スチロール樹脂 付属品ビス付 有効換気面積(cm2)100
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 形状角型 仕様リブ付 質量(g)57 外形寸法D(mm)68 取付け方法堀込 外形寸法L(mm)257 空気流通面積(mm2)5600 取付穴径d(Φmm)64.5 取付穴径l(Φmm)254.5
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個 材質アルミA6063 シルバー 表面処理T5 換気量率(%)30
1組
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真田化鋼(S・ROSE)縦型ドアー用ガラリ
ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。
用途ドア用ガラリ 種類ドア用ガラリ 寸法B(mm)149×595 寸法C(mm)13 外径A(Φmm)166×614
1組(2枚)
1,988 税込2,187
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16 ホワイト 取付け方法釘またはねじ止め。 外形寸法L(mm)259
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ドアー用ガラリ
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途室内用ドアーガラリとして。 材質スチロール樹脂 ミルキーホワイト
1セット(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状角型 材質ABS樹脂 質量(g)57 外形寸法D(mm)68 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)257 空気流通面積(mm2)5600 取付穴径d(Φmm)65 取付穴径l(Φmm)254.5
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SS41 長さ(mm)1500 仕上クロームメッキ
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ベンチレーター
アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー) 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ 材質アルミニウム合金 形状角型 質量(g)578 外形寸法D(mm)240 仕上シルバーアルマイト処理 取付け方法面付 外形寸法L(mm)340 アズワン品番64-6779-62 空気流通面積(mm2)55000 空気流通面積(cm2)550 取付穴径d(Φmm)200 取付穴径l(Φmm)305
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様ステンレス網付、水切なし シルバー 仕上アルマイト処理
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0005-09777 トリマー用スパイラルDビット(ダウンカット) 木工用 MIZUKAMI(水上) 動画あり
超硬無垢!木工用の切れ味抜群トリマー用スパイラルビットです。ダウンカット(左ねじり)仕様ですので、木屑を下へ送り出します。ストレートビットに比べ、優れた切れ味で綺麗に仕上がります。木製建具のガラリの切り欠きや添わせ切りなど現場加工で活躍します。
仕様プラスチックケース入り 材質超硬無垢 軸径(Φmm)6 全長(mm)65 タイプダウンカット 軸長(mm)35 刃長(mm)20
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

クリア色の変成シリコーンが、ノンブリードタイプになりました。 一本で色違いの施工部に対応可能。はみ出しても目立ちにくいです。 シリコーンに比べて、撥水汚染が少ないです。 ノンブードタイプなので、塗膜汚染の可能性が低いです。 文字が透けて見える位クリアです。
用途配電BOXと外壁との取り合い。ガラリ廻り。 ログハウスやウッドデッキなど素材の風合いを大切にしたい箇所に。 塗装下地に。内装の壁と建具の隙間に。 クリア 比重1.05 タックフリータイム(分)30(23℃) 危険物の類別非危険物
1本(320mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質ABS樹脂 形状角型 質量(g)100 外形寸法D(mm)95 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)310 空気流通面積(mm2)9800 取付穴径d(Φmm)85.5 取付穴径l(Φmm)300.5
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)