29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。 材質EPDM 長さ(mm)330 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属) 形状D型
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質塩化ビニル(PVC) ブラック 使用周囲温度(℃)-50~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型 使用温度範囲(℃)-5~40 主な用途隙間用 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして ブラック 厚さ(mm)47 幅(mm)61 取付け方法ビス止め
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロジックドアゴムパッキン
開き戸や引戸の框部分などに。特殊コーティングを施し、通常のゴムパッキンより気密性に優れています。扉を開け閉めする際の扉枠と接触する部分の摩擦がスムーズになります。隙間に応じて高さ調節が可能です。特殊コーティングを施し引戸の気密材として使用が可能です。耐候性のよいゴムを採用している為、外部扉にも使用が可能です。嵌合型なので接着不要です。調整用の剥離用ゴムをはがしますと元には戻せませんのでご注意ください。嵌合型につき両面テープは付いていません。室内外使用可能
材質EPDMゴム 長さ(mm)2200
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム ブラック 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途窓・サッシ用 粘着力(N/10mm)4.6 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 剥離紙あり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス樹脂戸当り(縦用)
樹脂製の枠用戸当りです。(軟質ゴムパッキン付)
長さ(mm)2043 寸法(縦×横)(mm)23×18
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし 勝手中心吊り自由開き 適合扉質量(kg)110以下 適合ドアサイズ950×2100mm
1台
64,980 税込71,478
16日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし 勝手中心吊り自由開き 適合扉質量(kg)185以下 適合ドアサイズ1050×2400mm
1台
73,980 税込81,378
16日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付 勝手中心吊り自由開き 適合扉質量(kg)110以下 適合ドアサイズ950×2100mm
1台
64,980 税込71,478
16日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付 勝手中心吊り自由開き 適合扉質量(kg)185以下 適合ドアサイズ1050×2400mm
1台
73,980 税込81,378
16日以内出荷

スリーナイン島野2Way耐震ラッチ 取手 黒
ツマミ又はハンドルを引くだけで簡単に開けられます。 閉める時は扉を押すだけで、ワンタッチで自動ロックになります。 防虫ゴムが張ってある扉(パッキン付扉)でもご使用可能です。 ネジを変えるだけで、どんな扉厚にもご使用可能です。
材質ABS樹脂 種類取手用 適合扉厚(mm)15~30 適合扉インセット、カブセ扉 推奨扉サイズ幅600mm以下、高さ1000mm以下
1個
589 税込648
7日以内出荷

スリーナイン島野2Way耐震ラッチ 撮 黒
ツマミ又はハンドルを引くだけで簡単に開けられます。 閉める時は扉を押すだけで、ワンタッチで自動ロックになります。 防虫ゴムが張ってある扉(パッキン付扉)でもご使用可能です。 ネジを変えるだけで、どんな扉厚にもご使用可能です。
材質ABS樹脂 種類撮用 適合扉厚(mm)15~30 適合扉インセット、カブセ扉 推奨扉サイズ幅600mm以下、高さ1000mm以下
1個
399 税込439
7日以内出荷

トステム(LIXIL)URシリンダー
セット内容本体×2、サムターン×2、ゴムパッキン×2、キー×5、取付ネジセット×1
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)