ドア、家具用の取手
用途取手
材質/仕上亜鉛ダイカスト/GBメッキ
取手取手
材質真鍮
適合扉厚(mm)17以上
取手取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質天然木
取手取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質土台・亜鉛合金、取手・天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
オシャレな取手。インダストリアルな家具に合います。家具のカラーに合わせてご使用いただけます。ビス取り付けタイプなので取り付けが簡単です。
用途引出しの取手。開き戸の取手
材質亜鉛ダイカスト
付属品ビス×4
取手取手
木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ
材質/仕上天然木/ブラウン
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
昔ながらのスタンダードな面付けの取手(ハンドル)です。
材質亜鉛ダイカスト
色ブラウン(GB)
取手取手
小箱・家具用の取手
用途取手
材質スチール
色アンティックカッパー
取手取手
シンプルなデザイン落ち着いた色合い。表からネジ止めで簡単に取り付けができます。
用途ドア、家具用の取手として使用。
材質亜鉛ダイカスト
取手取手
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ
材質/仕上天然木/クリアニス
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
材質ステンレスSUS304
仕様表ビス止
付属品ビス(3×20mm)
取手全回転取手
用途各種取手
材質(本体)SUS304
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
シンプルなデザイン落ち着いた色合い。表からネジ止めで簡単に取り付けができます。
材質亜鉛ダイカスト
取手取手
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
寸法L(mm)110
寸法P(mm)103
付属品ナット
材質黄銅
高さ(mm)25
質量(g)80
グリップ径(Φmm)16
仕上ホワイトブロンズめっき
取手取手・引手
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
別注仕様で、ABS樹脂部をブラウン色、アルミニウムシート部を着色アルミニウム、木目調仕上にできます。10,000ヶロット~となります。
材質ABS樹脂、アルミシート
全長(mm)100
色ブラック
高さ(mm)23
質量(g)21
仕上ブラック、ヘアーライン仕上
ピッチP(mm)82
取手取手
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。
色ヘアライン
取手全回転取手
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)2.5
仕上ホワイトブロンズめっき
取手取手・引手
材質黄銅鋳物
色黄銅磨き
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
取手取手
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅
全長(mm)105
幅(mm)24
奥行(mm)28.5
取付ねじ木ネジ3.5×20mm
取手取手
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
付属品ナット
材質黄銅
仕上ホワイトブロンズめっき
取手取手
家具等に使用する木製のハンドル。
用途家具等に使用する木製のハンドル
材質白木
色クリアー
取付ねじ全ネジM3×60mm 鬼目ナットM3埋込み
取手取手
アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム
寸法H(mm)32
付属品ビス(4×25mm)
色シルバー
寸法W(mm)15
パイプ径(Φmm)11
取手ハンドル
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色シルバー
取手取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色シルバー
寸法(幅W×奥行D)(mm)10×35
取手取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
取手取手
ドア、家具用の取手
用途取手
材質ABS樹脂
取手取手
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質ステンレス鋼SUS303
取付ねじ全ネジM3×45mm
取手取手
材質金属
色ブラック
取手取手
付属品ISO3×28
材質亜鉛合金
色ホワイト
取手ハンドル
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。
用途家具に取り付ける取手。
寸法(幅W×奥行D)(mm)13×26
取手取手
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ室内錠
適合扉厚(mm)25
長さ(mm)(フロント)100
幅(mm)(フロント)25
取手握り玉
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
材質アルミニウム
寸法(幅W×奥行D)(mm)10×28
取手取手
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール
仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメート
ビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)
取手回転取手
関連キーワード
1
2
次へ