昔ながらのスタンダードな面付けの取手(ハンドル)です。
材質亜鉛ダイカスト
色ブラウン(GB)
取手取手
亜鉛合金製のスタンダードな取手です。
用途屋内の家具や、建具の取手に。
適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
有効ねじ深さ(mm)8
取手取手
付属品【付属ビス】M3糸ネジ
材質真鍮
色古代色
サイズ大
寸法L(mm)61
寸法H(mm)17
寸法W1(mm)42
寸法W2(mm)33
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ハンドルが可動します。使用しない時は出っ張りが少なくすっきりしています。シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25
取手ハンドル
材質亜鉛合金
サイズ【付属ビス】ISO4×25
寸法L(mm)59
寸法H(mm)17
寸法D(Φmm)28
寸法W(mm)20
材質亜鉛合金
サイズ【付属ビス】ISO3×25
寸法L(mm)66
寸法H(mm)17
寸法W1(mm)13
寸法W2(mm)25
寸法W3(mm)34
材質亜鉛合金
サイズ【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)85
寸法H(mm)17
寸法W(mm)25
関連キーワード