室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
用途室内開き扉に使用
付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)72
樹脂製の枠用戸当りです。(軟質ゴムパッキン付)
長さ(mm)2043
寸法(縦×横)(mm)23×18
樹脂製の枠用戸当りです。
長さ(mm)2043
寸法(縦×横)(mm)23×18
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質EPDMゴムスポンジ
長さ(m)10
溝加工がいらない戸当たりパッキン。
ドアが当たる部分に軟質パッキンがついているので閉める音を軽減します。
ベースの裏に両面テープが付いているので仮止めもかんたん!
ベースをビス止めして後はカバーをはめるだけ!
用途防虫対策・防音対策・すきま風対策に
材質樹脂製
長さ(m)2.1
材質ステンレス(SUS304)、樹脂
付属品皿タッピングネジ(4.0×25):4本
高さ(mm)115
色ヘアライン
幅(mm)40
長さ(mm)105
質量(g)80
木製扉の上枠に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止する戸当たり。
用途木製扉の上枠用の戸当たり。
材質(本体)ステンレス
上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。
キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。
使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。
戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質キャッチ本体/亜鉛合金
材質(ローラー部)POM
仕上シルバー色塗装
材質(バンパー)ポリエステルエラストマー
材質(アーム)鋼
材質(スライダー)PA66
適合扉厚(mm)28以上
保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
こんなお得な商品も!

戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
引戸を開閉する時に戸が縦枠と当たる衝撃をやわらげ、 バタンという大きな音が発生することを防ぎます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
色白
材質ステンレス(SUS430)、ゴム
全長(mm)162
穴径(Φmm)4.6
仕上ヘアライン仕上げ
アズワン品番64-2287-69
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
上枠に取付ける為、つまずかずに安全です。
左右勝手はありません。
材質SUS304
床や巾木に戸当りがつけられない場合などに使用します。
左右勝手がなく、ストップ角度も自在に決定することが出来ます。
材質ステンレスSUS304
付属品ビス付
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム
仕上へアライン仕上/グレー
種類戸当り
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
マグネットタイプの戸当りです。
ガラス開閉時のバウンドを軽減します。
Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
付属品皿ネジ(取付用M4×12、D=7)
材質ステンレス+シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上MST(鏡面)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本
材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上マットブラック(MB)
別売付属品OT-B090-SUS用受金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
27日以内出荷
クサビ打込式・室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。隙間塞ぎや風等によるガタつき防止としても有効です。収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
材質ABS、ポリエステルエラストマー
ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくりと閉まります。戸当たりと縦枠にピッタリ寄せて取付けるだけの簡単取付けです。(見込みによっては、縦枠から離して取付けていただく場合があります)。ドアの閉止力調整機能付きです。住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。本製品は指挟みを防止する製品ではありません。ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。本製品の使用温度範囲は0℃~40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。本製品は屋内用です。直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理なドアの開閉はおやめください。故障の原因となります。ドア質量15~40kgに対応しています。
色シルバー
扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の開放角度を規制します。
材質ステンレス
仕上バレル研磨
セットねじ呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
扉の上枠に取付
トラスコ品番848-9987
セット内容皿タッピング4×25mm
材質亜鉛ダイカストゴム白
長さ(mm)125
質量(g)163
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。
バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。
内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。
建具(戸・枠)への加工が不要!
やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト!
現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ!
強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単!
左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!
用途室内ドア:引戸用
質量(g)約100
主材質ABS樹脂
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
鍵穴が斜めに設計されているため、見やすく鍵が入れやすいです。サッシの下枠だけでなく、上枠にも取り付けて使用が可能です。換気してロックすることもでき、最大7センチまで窓の隙間を開けて施錠することが可能です。
付属品鍵:2本
トラスコ品番540-9480
材質本体:ポリカーボネート・亜鉛ダイカスト、戸当たり:エラストマー樹脂、プレート:ステンレス、鍵:真鍮
色ブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質エラストマー
定尺(mm)2500
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」
というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠
付属品鍵2本
材質(シリンダー部)真鍮
材質(本体)ステンレス
適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65
取付扉厚(mm)36~40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。
適合扉質量(kg)15~45kg以下
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/焼付塗装
質量(kg)1.39
質量(g)1390
種類その他
シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ
形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)
適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
関連キーワード