2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインケミカルジャパンスベルワン
エコ商品
木肌を傷めず、シミをつけない優しい水性タイプ。 使い易く手を汚さないマーカーペンタイプで経済的。
用途敷居・引き戸・引き出しなどの動きをスムーズにします。 刃物などに塗布すると、動きがスムーズになり、切れ味が増します。 使用温度範囲(℃)-20~200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(45g)
669 税込736
当日出荷

戸当りや引出しのスベリとして最適です。
仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り) 材質ポリアセタール(POM) ナチュラル 外形寸法(mm)Φ15 仕上サテン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1個
15 税込17
当日出荷