2点つりで最小荷重20kgを実現。大きめのつり環で使いやすい縦つりクランプ。確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)。つり荷重による強力自動締め付け機構。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ。傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ。取り扱いやすい大型のつり環
用途縦つり、運搬、 反転、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接
質量(kg)1
使用荷重(kg)最小/最大:10/100
適合部材鋼板、平鋼、形鋼、パイプ、鍛造物、鋳造物、クレーンガーダー、クレーンビーム、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨
適合範囲(mm)1~10
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼、精密鍛造
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等
仕様使用荷重(最小~最大)600~3000、ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
トラスコ品番851-6161
材質高抗張力鋼
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。
吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。
パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。
遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付)
片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。
パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。
吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。
球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。
ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。
多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。
締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。
特殊合金鋼製鍛造本体。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。
寸法P(mm)150
吊クランプ2台と適合天秤1台をセットでお求めの場合は、上記組み合わせにてシステムを組んでおります。
セット内容(吊クランプ品番)PSC100×2台、(天秤品番)PSB508×1台
1セット
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
ストッパーとリンクロックによる確実な2重ロック構造
ロック開放は引張ワイヤー(2本)による遠隔操作式
つり上げピンのロックが確認できるレバー直結作動機構
部材に開けられたつり穴を利用してつり上げる構造
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途建方・運搬・組立・搭載・引抜き・つり上げ
寸法H(mm)225
寸法F(mm)30
寸法C(mm)100
使用可能温度範囲-30~300℃
適合部材鉄骨・鋼製梁・鉄鋼構造物・鋼矢板等
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。
適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも、素早くバランスつりができる構造
鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適
チェーンを採用していることで、従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違いワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがない
JIS規格より厳しいEN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)
マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用
用途建方・運搬・組方・搭載・引き抜き・つり上げ等
適合部材鉄鋼構造物・鉄骨・鋼製梁・鉄矢板等
つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付です。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9644
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)0.9
基本使用荷重(t)0.3
使用荷重(kg)60~300
有効寸法(mm)1~25
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。
パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。
仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用
トラスコ品番368-4130
質量(kg)4
寸法L(mm)196~276
寸法H(mm)213
寸法D(mm)40
寸法H2(mm)148
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構
つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。
スプリング式締め付け機構です。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。
2個の吊り穴で全方向の作業ができます。
Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。
業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6206
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)15.8
基本使用荷重(t)5
使用荷重(kg)1000~5000
有効寸法(mm)10~40
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。取手付で取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
トラスコ品番515-9253
材質/仕上高抗張力鋼
質量(kg)14.7
寸法L(mm)215
寸法H(mm)379
寸法D(mm)56
寸法H2(mm)105
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。
取手付で取り扱いに便利です。
大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業
仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ)
材質高抗張力鋼
使用荷重(t)1
使用荷重(kg)200~1000
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・鍛造物・鋳造物・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
フェイス幅100mmのI形鋼に使用可能(0.5ton用)
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
適合部材形鋼(山形鋼・溝形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等
フェイス幅100mmのI形鋼に使用可能(0.35ton・0.5ton用)
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等
鉄骨の建方にボルト穴が利用できる
鋼材に傷をつけない
つりピースの取り付け不要
斜めつり(引き起こし)ができる
梁のフランジ部分に設けられたボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具
取り付けはボルトを締め付けるだけで簡単
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ
寸法D(mm)3
寸法G(mm)15
寸法I(mm)36
寸法L(Φmm)16.5
寸法M(mm)43
寸法N(mm)31
種類その他金具
寸法F(mm)49.2
寸法a(mm)12
寸法P(mm)35
寸法S(mm)64
寸法K(mm)63
寸法J(mm)54
寸法t(mm)63
ワイヤーロープ長さ(mm)400
適合部材鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠鋼
寸法F'(mm)-
適合ワイヤ径(Φmm)2.5
寸法b(mm)13
寸法d(mm)25
寸法R(mm)24
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
作業性を高める取手付き
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
質量(kg)27.6
寸法H(mm)238
使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000
寸法A(mm)45
寸法F(mm)362~403
適合板厚(mm)5~40
寸法S(mm)117
寸法D(mm)60
寸法E(mm)45
寸法B(mm)45
寸法C(mm)205
寸法I(mm)28
寸法J(mm)152
寸法G(mm)75
寸法K(mm)388
寸法R(mm)55
寸法W1(mm)87
寸法W2(mm)59
適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。
用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等
仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用
材質高抗張力鋼
玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付き
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
寸法J(mm)-
適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
特殊合金鍛造品本体の軽量タイプ
シンプル構造で取扱いが簡単
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
つり荷の傾きに対応できる曲面カム
高周波焼入れ済みの特殊合金製カム
ロックスプリング付き
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
寸法I(mm)18
適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
大型のユニバーサルシャックル(全方向性つり環)
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構
締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環)
従来型に比べ軽量で作業効率が向上
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構
締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途縦つり・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工に
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式)
球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
多方向につり上げ可能なツイン・シャックル
締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン
無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット
球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース・安全帯取付けピース
使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000
寸法P(mm)200
寸法O(mm)Φ60
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
つり穴付きカムの軽量タイプ
シンプル構造で取扱いが簡単
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い精密鍛造構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ(ジョー)
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
寸法J(mm)-
適合部材形鋼(山形鋼・溝形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
作業性を高める取手付き
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
寸法J(mm)114
適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6251
材質高抗張力鋼
質量(kg)1.3
使用荷重(kg)70~350
有効寸法(mm)2~16
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
2点つりで最小荷重20kgを実現。フランジ幅75mmのI形鋼に使用可能な横つりクランプ。確実に効くラッチ式ロック装置。つり荷重による強力自動締め付け機構。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ。傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ。取り扱いやすい大型のつり環
用途横つり、水平つり、運搬、引起こし、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接
質量(kg)0.96
使用荷重(kg)最小/最大:10/100
適合部材鋼板、形鋼、H形鋼、I形鋼、L形鋼、みぞ形鋼、山形鋼、ロンジ材、クレーンビーム、鉄鋼構造物、橋梁、 鋼製梁、鋼製枠、鉄骨
適合範囲(mm)1~12
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等
仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用
材質高抗張力鋼
関連キーワード
1
2
次へ