39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。 30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂 目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300 長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25 タイプ建築士用
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド
芯材のガラスクロスの織りは、縦糸、横糸を用いているので高密度で、引っぱりや裂けに強く、テープのそりが少ないです。写真写りの良い目盛使用。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途建築・土木用 テープ幅(mm)60 仕様180°回転金具付 目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロ テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級 材質(テープ)ガラス繊維 標準張力(N)50
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
仕様●仕様:建築記号定規●サイズ(mm):105×230×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):20 アズワン品番65-2176-67
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。 目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300 材質ABS タイプ建築士用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。 日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途- 仕様ポケット用(JIS) 材質R-ABS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR 目盛種別上段cm目、下段尺相当目 ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5) 幅(mm)61 厚さ(mm)58
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ建築士用 目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300 材質アルミ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取っ手が付いた巾定規です。持ち運びやすく便利です。 押さえつけやすく、しっかりと固定できます。
寸法(mm)85×170 質量(g)320
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600 材質ABS樹脂 タイプ土地家屋調査士用
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール 材質PET樹脂 目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。危険防止壁でカッターの刃が滑って乗り越える事が有りません。溝引き付。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺 材質本体:アルミ 目盛仕様メートル目盛
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)メタッリック定規MIYABI 380mm
ABS樹脂を薄い鏡面ステンレス膜で覆った軽量素材の定規です。 グリップ部がカッターホルダーや刃折器としての使用も可能です。
材質ABS樹脂、ステンレス 寸法(mm)380×60×2
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。 材質アルミ 目盛15cm 製品質量(g)25 本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.12 縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材へ直角や45度斜切りの際の線引きが簡単に行えます。プラスチック製で軽くて作業能率がアップします。対象物や刃物を傷つけません。冬でも冷たくなく作業が楽になります。
用途直角や45度の線引。 仕様45度・90度・135度計測可能、目盛付 材質プラスチック(ポリカーボネート)
1個
459 税込505
翌々日出荷

階段の踏み面での型取りや型紙での型取りに便利です。
寸法(mm)100×50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。 底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。 高精度アルミ採用、軽くて丈夫。 しっかり押さえられるロンググリップ。 寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
ゴールド
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲(cm)30 材質ABS樹脂 質量(g)60 本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.4 縮尺度1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等 材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム 目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に 材質本体:竹
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途建築設計に最も必要とする縮尺を採用しており、建築士試験の受験に最適。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSB-15BK 三角スケール 建築士用 NANO SK(新潟精機) 動画あり
通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。
用途製図・縮尺図面の読み取りに。 目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300m RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SMB-30BK 三角スケール 建築士用 スマート SK(新潟精機) 動画あり
通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。
用途製図・縮尺図面の読み取りに。 目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300m RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08、4:±0.09
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

全長(mm)170 質量(g)13 目盛15cm 断面寸法(mm)16×16×16 縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷

全長(mm)326 目盛30cm 縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

1本
999 税込1,099
翌々日出荷

読み間違いしにくい階段状目盛です。 建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。 数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。 高精度レーザー印字目盛です。
用途製図、縮尺図面の読み取りに 材質アルミ 目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300m RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまみを持ってテンプレートをクルクル。製図が素早く描けます。
用途建築士試験の受験生の声から生まれ、一級建築士が進化させた究極のプロ用速記製図ツールです。 3mm厚透明アクリル製二等辺三角定規(45°/45°/90°)に、建築士試験でよく使用するパターンに切削しています。 付属のつまみ(取り外し自由)をご使用いただきますと、より機動性が高まります。 両面ツヤあり仕上 内容3mm厚、透明アクリル製。短辺212mm、長辺300mm(目盛は250mm、1/100・1/200目盛入)、円=1~18Φ、四角形=1.5~14・20mm、楕円35°=2~7mm、三角形=2~8mm/0.5mmシャープペンシル専用
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

左右に0°~90°までの角度測定ができます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事に便利です。便利な25cmの目盛がついています。本体の角が45°・60°・120°・135°なので、止型定規としてご使用できます。(止型定規とは、建築時の45°合わせを作る時や、材料をけがく時、便利な道具です。)。磁石:ゴム磁石付。ダイヤル式角度計付。スケール付(取引・証明外)
長さ(mm)144 厚さ(mm)18 高さ(mm)54 材質(本体)PC樹脂 質量(g)250 感度(mm/m)(水平気泡管)0.50=0.0286°、(角度計)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(角度計)±34.9.=±2.0°以内
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]富士山定規
美しい富士山と桜が彩る、持ち歩くだけで心和む15cm定規!。美しい富士山と日本の伝統的な風景がデザインされた、15cm定規です。軽量プラスチック製で持ち歩きやすく、桜や建築物など日本の風景を一枚に凝縮したデザインで、使うたびに旅気分を味わえます。インバウンド向けのお土産やギフトとしてもも喜ばれる一品です。
セット内容本体のみ 材質アクリル 寸法(mm)約160×30×3
1個
273 税込300
3日以内出荷

マックス平行定規
二級の建築士受験用として人気の高いA2判平行定規。 クラス最軽量のボディに難関突破のための高性能を搭載。 スケールが図板の裏面に回って、ピタッと固定できるスケール回転収納機構採用 大事な図面を守るフローティング機構装備 高精度を維持するシンクロワイヤシステム レバー式ブレーキ機構 三角スケールも装着できる、扱いやすい新形状のスケールクリップ 用紙の貼り替えが自在のマグネットボードの図板 0°・ 6.5°・ 9℃に切り換え可能なスタンド装備 基線合わせが簡単にできるクラッチレバー機構 収納ポケットもある、軽くて便利な専用キャリングバック付き
仕様フローティング機構ダイヤル切換式 付属品キャリングバック、マグネットプレート(500mm・300mm)各2枚 寸法(mm)510×685 質量(kg)2.5 調整範囲(mm)(基線)±5 スタンド傾斜角度6.5°・9° スケールレバー式固定 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(マグネットボード)450×600 作図範囲(mm)422×600
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

スペインMIALNの立体的なものさし「定規15cm 三角柱」の-acidシリーズカラー3色が新発売。筆箱の中の定番15cm定規。建築図面や工学的な場面で活躍しそうな可愛いデザイン。透明性により、下地の図面やスケッチを確認しながら作業が可能。acidシリーズからは3色展開(イエロー・ピンク・ブルー)。
用途学校や職場などでお使いいただけます。 長さ(mm)170(1個) 質量(g)9 規格15cm 1辺(三角)(mm)10
1箱
12,980 税込14,278
7日以内出荷

スペインの文房具メーカーMIALN(ミラン)の定番三角柱ものさしに-New Look シリーズ新登場。筆箱の中の定番15cm定規。建築図面や工学的な場面で活躍しそうなデザイン。透明性により、下地の図面やスケッチを確認しながら作業が可能。三角柱のおしゃれなカラー。New Lookシリーズからは4色展開(イエロー・オレンジ・グリーン・ラベンダー)
用途学校や職場などでお使いいただけます。 長さ(mm)170(1個) 質量(g)9 規格15cm 1辺(三角)(mm)10
1箱
12,980 税込14,278
7日以内出荷

建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。 ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。 <機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。 マグネットボード採用(プレート幅27mm)。 任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。 ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。 図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。 建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる) 付属品携帯バッグ(防水)・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2) 寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様) 質量(kg)3(本体)、3.49(ポートフォリオ) 外形寸法(mm)505×685(突起物を含む) 傾斜角度(°)傾斜なし・傾斜角度6°・傾斜角度9° 製図範囲(mm)426×600
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。 ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。 <機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。 マグネットボード採用(プレート幅27mm)任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。 ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。 図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。 建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる) 付属品ポートフォリオバッグ・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2) 寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様) 質量(kg)3(本体)、4.44(ポートフォリオ) 外形寸法(mm)505×685(突起物を含む) 傾斜角度(°)傾斜なし/6/9(図板) 製図範囲(mm)426×600
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますから、あらゆる角度と勾配を求めることができます。角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。T定規、平行定規と併用してください。建築設計には必携の用具です。グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。
用途二級の木造家屋に 厚さ(mm)3 サイズ(cm)20 規格20cm
1枚
3,598 税込3,958
6日以内出荷

用途二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますので、あらゆる角度と勾配を求めることができます。 角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。 T定規、平行定規と併用してください。 建築設計には必携の用具です。 グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。 厚さ(mm)3
1枚
2,898 税込3,188
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手描き建築パースの補助ツール。 グリッド法を基本としつつデザインを追求した専用方眼紙に、専用定規・レールバー・消点ストッパが付属。 従来の複雑な透視図法の経験がなくてもスムーズにパースを描くことができます。 確実なパースの完成が目指せるため、個人での練習から授業や研修といった集団教育まで幅広くご活用いただけます。 チュートリアルPDFと動画で使い方をスムーズに理解。
仕様●【構成品】●▼専用方眼紙(A2)×6枚●▼消点ストッパ×6組(12個)●▼アクリル専用定規×1本 アズワン品番67-4747-11
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

スペイン ミランの立体的なものさし「定規15cm三角柱」です。3面に目盛があるので、上・下・左から右へと3通りの使い方が楽しめます。建築図面や工学的な場面で活躍しそうな可愛いデザイン。透明性により、下地の図面やスケッチを確認しながら作業が可能。
用途学校や職場などでお使いいただけます。 長さ(mm)170(1個) 質量(g)9 規格15cm 1辺(三角)(mm)10
1箱
13,980 税込15,378
7日以内出荷