カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3,783)
    • ボールバルブ(448)
    • 水栓(808)
    • バタフライバルブ(110)
    • グローブバルブ(96)
    • トイレ用品(380)
    • チェックバルブ(逆止弁)(327)
    • 小型ボールバルブ(14)
  • 科学研究・開発用品(378)
    • 実験研究用配管材バルブ(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,957)
    • 方向制御ハンドバルブ(53)
  • マスク(213)
    • その他 防じんマスク(取替え式)(25)
  • 農業機械(1,661)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,158)
  • FA担当者のオススメ新商品(255)
  • 溶接用品(225)
  • 切削工具(218)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(215)
  • 医療(194)
  • 空調・電設資材(155)
  • 制御機器(141)
  • 住設機器(129)
  • 農業・園芸資材(125)
  • 塗装・養生・内装用品(120)
  • 卓上消耗品(113)
  • 厨房用品(108)
  • 物流用品(94)
  • 店舗什器・備品(91)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(59)
  • タイヤ・足回り(59)
  • 日用品(47)
  • 電動工具(42)
  • 自動車用オイル・ケミカル(38)
  • 救急・衛生(36)
  • 清掃用品(35)
  • メカニカル部品(34)
  • 防災用品(34)
  • 測定用品(34)
  • 塗料(33)
  • 家電(33)
  • 学童・教育用品(33)
  • 空圧工具(33)
  • 安全標識(31)
  • ヘルスケア(29)
  • 作業工具(29)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • 照明(26)
  • バイク部品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 防犯用品(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 機構部品(18)
  • 鈑金・塗装(17)
  • 介護用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 建築金物(11)
  • 梱包用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業服(10)
  • 保管用品(9)
  • 整備工具・収納(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 縫製用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 安全保護具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • トラック純正部品(3)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「弁」の検索結果

関連キーワード
19,024件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VX22 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用単体 SMCVX22 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用単体SMC
4,498税込4,948
1個
21日以内出荷
リード線取出方法グロメット サージ電圧保護回路付電圧(V)DC24電気オプションなしオリフィス径(Φmm)4材質(ボディ)Al弁形式N.C.コイルサイズ:サイズ2口径3/8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.05MB)取扱説明書(9.08MB)リード線取出方向特殊標準
蓄圧式ポータブルシャワー マリンテック蓄圧式ポータブルシャワーマリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
持ち運びしやすい軽量タイプの多機能ポータブルシャワーキャンプや海水浴などのアウトドアシーンにもおすすめ・本体は丈夫で薬品にも強い特性を持つ高耐久性樹脂製・軽量で持ち運びしやすいデザイン・使い方簡単・ポンプを数回押して圧縮し、レバーのボタンを押すだけで噴射するので誰でもすぐに使用可・電源を必要としないので、いつでもどこでも使える!・安全圧力弁装置付き・用途に応じて選べる10種類の散水パターンシャワーヘッド付き・ワンタッチホースコネクター付き・5種類の予備パッキング付き・肩掛けベルト付き・大容量5L・3mレザーホース付き・安定した水流と適度な圧力の高効率ポンプシステム・屋外用のシャワーとしても最適・1年保証
用途洗車・ペットの入浴・農薬散布・消毒・殺虫など多用途に質量(kg)1.1材質(本体)PP・HDPE寸法(幅W×高さH)(mm)180×430タンク容量(L)5材質(ホース)レザーホース長さ(m)3保証期間1年
フタ付ランチプレート(角)「楽弁」 濃茶 小森樹脂フタ付ランチプレート(角)「楽弁」 濃茶小森樹脂
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
レンジ・食洗器対応で、ラップいらずの作り置き容器
デジタル温度調節器(流量センサー付) インフリッヂ工業デジタル温度調節器(流量センサー付)インフリッヂ工業
239,800税込263,780
1台
15日以内出荷
デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数販売実績がありますDAC-8Eに安価なエア流量調節機能を追加したものです。エアヒーターの熱風温度を精密にコントロールします。エアヒーターを接続し、エアーを供給するだけで使用できます。最大エア流量は、100L/minです。安定した熱風温度全温度範囲でオートチューニングが可能です。立ち上がりの早いエアヒータに適した制御方式を採用しています。簡単な操作で、エア流量及び温度が設定が出来ます。各種警報出力により、お客様の安全回路に異常などを通知することが出来ます。
用途スーパーエアヒーター(SENタイプ、MAXタイプ)との組み合わせにより、精密な温度管理が必要とされるスポット加熱用途に適しております。ハンダの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂金属製品のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗料の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工その他、部分加熱用途温度範囲(℃)0~800制御方式【流量】ニードル弁【温調器】PID精度温調器:±0.3%FS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×119 (ゴム足含む) ×200 (端子台含まず)対応エアヒータータイプ:SEN、MAX電源電圧(V)100 200外部入力温調器:1点制御流量(L/min)3~100最大負荷電流(A)10流量精度±3%FSイベント出力温調器:2点
水中ポンプ AC100V マリンテック水中ポンプ AC100Vマリンテック
7,498税込8,248
1式
6日以内出荷
海水で使用可能コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)筐体はABS樹脂製2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能防水型ON/OFFスイッチ付き底部に取り外し可能なフィルター付き引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)非自吸式ポンプ:呼び水が必要
型式M100-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)AC100消費電力(W)30ケーブル長(m)1.5口径(Φmm)11/13全揚程(m)7最大吐出量(L/min)13・200GPH適合ホースサイズ(内径mmx外径mm)ビニールホース:10×13、ビニールホース:12×15、ブレードホース:9×15
国産車用 大型車用バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車用 大型車用バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用(大型車用)「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
8,980税込9,878
1個
当日出荷
耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
逆止弁ソケットASSY INAX(LIXIL)逆止弁ソケットASSYINAX(LIXIL)
939税込1,033
1個
6日以内出荷
適合JF-AF434SYA(JW)、RJF-872Y、RSF-851Y、SF-WL430SY(JW)、SF-WM430SY(JW)
定流量弁ソケットASSY INAX(LIXIL)定流量弁ソケットASSYINAX(LIXIL)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
適合LF-HMG01-TU
切替弁部 INAX(LIXIL)切替弁部INAX(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
切替弁ASSY INAX(LIXIL)切替弁ASSYINAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
適合サーモスタット付シャワーバス水栓 自在吐水口部(A-10248-20、A-10335-33)
切替弁 INAX(LIXIL)切替弁INAX(LIXIL)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
適合BF-WL115H
開閉ハンドル部 INAX(LIXIL)開閉ハンドル部INAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
適合緊急止水弁付洗濯機用単水栓(LF-50KQ、LF-50KQ-U)ホワイト
逆止弁 INAX(LIXIL)逆止弁INAX(LIXIL)
299税込329
1個
5日以内出荷
適合浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓(JF-AH437SYA(JW)、JF-AH437SYZA(JW)、RJF-865Y)、シングルレバー混合水栓(SF-WM437SY)
水抜式逆止弁付接続ソケットASSY INAX(LIXIL)水抜式逆止弁付接続ソケットASSYINAX(LIXIL)
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
適合キッチン用タッチレス水栓(浄水器ビルトイン型)(寒冷地用)JF-NAH461SYN(JW)
25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
4,498税込4,948
1個
予約販売
材質ハンドル:樹脂取付取付オプションなしタイプハンドル操作:シングルアクションボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル色流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
逆止弁付フルボアボールバルブ Gねじ(ナット付アダプター) オンダ製作所逆止弁付フルボアボールバルブ Gねじ(ナット付アダプター)オンダ製作所
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最小内径(Φmm)14.5最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG3/4作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)
逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじオンダ製作所
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG3/4作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)
洗濯機用バルブ オンダ製作所洗濯機用バルブオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・緊急止水機能付のコンパクトな洗濯機用バルブです。・給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続です。・90°開閉ハンドルで操作が簡単です。・寒冷地用は水抜きの際に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無になっています。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)ねじサイズPJ1/2
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMCAC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc材質(ケース)ポリカーボネートケース設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口エア :ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
大動脈弁鈎 ボロウスキー 全長270mm FBシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ大動脈弁鈎 ボロウスキー 全長270mm FBシリーズビー・ブラウンエースクラップ
52,998税込58,298
1本
91日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様28×20mmアズワン品番65-9061-92医療機器承認・認証・届出番号医薬品医療機器等法一般医療機器
バリケア ナチュラユリナパウチ 10枚入 コンバテックジャパンバリケア ナチュラユリナパウチ 10枚入コンバテックジャパン
8,578税込8,578非課税商品
1箱(10枚)
11日以内出荷
排泄物が逆流しないための逆流防止弁付尿路系用ストーマ袋。パイプ式尿タップですそを留めます。
仕様38mm透明サイズ38mm(1 1/2")アズワン品番68-0517-72
バブルボールTPU 淡野製作所バブルボールTPU淡野製作所
82,980税込91,278
1台
40日以内出荷
ヨーロッパで大人気のバブルサッカーやバブル相撲など多彩な用途でご使用できます。空気口1箇所、逆止弁付き空気ポンプ別売屋内・天然芝・人工芝用
仕様ジュニア用・クリア材質熱可塑性ポリウレタンエラストマー質量(kg)8サイズ外形Φ130×内径Φ50×高さ100cmアズワン品番63-4086-93
ステンレス・クスコー腟鏡 アトムメディカルステンレス・クスコー腟鏡アトムメディカル
11,980税込13,178
1個
当日出荷
軽くて傷がつきにくい、豊富なラインナップのステンレス・クスコー膣鏡です。
仕様S材質ステンレス(SUS304)幅W×厚さ×長さL弁:24×16×100コードJMDNコード:35517000アズワン品番62-9962-95
TRI-FLEC8 エアマット DAYTONA(デイトナ)TRI-FLEC8 エアマットDAYTONA(デイトナ)
8,998税込9,898
1個
予約販売
もう底冷えに悩まない。高断熱構造で、極寒環境でも安定した眠りを支える「TRI-FLEC8(トリフレクエイト)エアマット」。寒冷地や冬キャンプでは、地面からの冷気で寝袋だけでは十分な保温が得られません。このエアマットは、地面との間に断熱の壁をつくり、底冷えを防ぎながら安定した睡眠環境を支えます。約10cm厚のエアクッション構造が凹凸のある地面や小石の上でもしっかり身体を支え、安心して休める寝心地を実現。幅64×長さ193cmのゆとりあるサイズで、寝袋使用時も窮屈さを感じにくい設計です。内部には三層の両面アルミ蒸着フィルムを内蔵し、体温を逃がさず冷気を遮断。国際規格「ASTM F3340-22」に基づく試験では、R値8.5という高い断熱性能を実証。氷点下の雪中キャンプでも使用できます。( [R値の目安] R値2から3:夏から初秋のキャンプ、R値4から5:3シーズン対応、R値6以上:冬キャンプや積雪地にも対応。)高断熱性能により地面からの湿気や冷気を遮断することで、年間を通して安定した寝心地を保つことができます。収納時はΦ11×33cm、重量約1.0kgと持ち運びやすい設計。収納時の邪魔にならず車中泊にもおすすめです。エアバルブは、全閉・ワンウェイ(逆止弁)・解放の3ポジション構造。空気の注入や排出がスムーズに行え、撤収作業も短時間で完了します。別売のエアピロー+(品番:34251)と連結でき就寝時の枕ズレを防ぎます。
用途地面からの冷気を遮断し、寒冷地でも身体をしっかり温かく保つ高断熱エアマット厚み約10cmのエアクッションが地面の凹凸を吸収し、どんな場所でも安定した寝心地を実現(使用サイズ:長さ193×幅64×厚み10cm)R値8.5の断熱性能により、氷点下のキャンプや雪中泊でも熟睡できる環境を提供。地面からの湿気や冷気を遮断し通年を通して使用可能エアバルブは全閉・ワンウェイ(逆止弁)・解放の3ポジション構造。空気の注入や排出がスムーズに行え、撤収作業も短時間で完了収納サイズはΦ11×33cm、重量約1.0kgで積載スペースが限られる環境でも扱いやすい軽量・コンパクト仕様R8.5(ASTM F3340-22 準拠)質量(kg)1収納時寸法(cm)Φ11×33使用時寸法(cm)193×64×1
水抜き弁 (簡易防虫) 未来工業水抜き弁 (簡易防虫)未来工業
399税込439
1個(1個)
4日以内出荷
屋外設置のボックス等に水抜き施工する場合に使用します。虫の侵入やほこり等の詰まりも軽減できる構造です。
呼び【ノックアウト】28(31)入数(個)1適合穴径(Φmm)Φ34
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PS扉内後方排気延長形 エコジョーズ ノーリツ高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PS扉内後方排気延長形 エコジョーズノーリツ
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップタイプオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長形グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PS扉内強制給排気形 エコジョーズ ノーリツ高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PS扉内強制給排気形 エコジョーズノーリツ
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ種別12A・13Aタイプオート形式設置フリー型ガスの種類都市ガス接続2温度6P内蔵リモコン別売関連資料納入仕様図(0.22MB)設置形態PS扉内強制給排気形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合暖房能力(kW)14号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ ノーリツ高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズノーリツ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
タイプオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内設置形(超高層対応)グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PS扉内上方排気延長形 エコジョーズ ノーリツ高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PS扉内上方排気延長形 エコジョーズノーリツ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
タイプオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内上方排気延長形グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ ノーリツ高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズノーリツ
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
タイプオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態屋外設置形(PS標準設置形)グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内後方排気延長形 エコジョーズ ノーリツ高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内後方排気延長形 エコジョーズノーリツ
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップタイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長形グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズ ノーリツ高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズノーリツ
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
種別12A・13Aタイプオート形式設置フリー型ガスの種類都市ガスリモコン別売設置形態PSアルコーブ設置形(超高層対応)グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズ ノーリツ高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズノーリツ
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
種別12A・13Aタイプフルオート形式設置フリー型ガスの種類都市ガスリモコン別売設置形態PSアルコーブ設置形(超高層対応)グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ ノーリツ高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズノーリツ
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
タイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内設置形(超高層対応)グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ ノーリツ高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズノーリツ
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
タイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態屋外設置形(PS標準設置形)グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内強制給排気形 エコジョーズ ノーリツ高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内強制給排気形 エコジョーズノーリツ
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ種別12A・13Aタイプフルオート形式設置フリー型ガスの種類都市ガス接続2温度6P内蔵リモコン別売関連資料納入仕様図(0.22MB)設置形態PS扉内強制給排気形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合暖房能力(kW)14号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内上方排気延長形 エコジョーズ ノーリツ高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内上方排気延長形 エコジョーズノーリツ
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
タイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内上方排気延長形グリーン購入法適合
リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES SMCリモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFESSMC
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
・スピードコントローラにモータを搭載・”電動化”により”リモート操作”可能なスピードコントローラ・装置の立上げ時間とダウンタイムを大幅短縮・メンテナンス性向上・調整工数低減・生産性向上・ダウンタイム低減
用途調整しにくい場所でのアクチュエータの速度調整使用温度範囲(℃)0~50規格CE/UKCA電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.1~0.8関連資料カタログ(2.9MB)配管取出方向ストレート取扱説明書(0.85MB)
井口機工製作所 アルミ製エアー配管 AIRCOM クイックラインシステム 井口機工製作所井口機工製作所 アルミ製エアー配管 AIRCOM クイックラインシステム井口機工製作所
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
AIRCOMのクイックラインシステムは、圧縮空気および加圧流体の分配システムの構築用のために特別に設計・開発されました。 AIRCOMのクイックラインシステムは、主に最大圧力1.6MPaまでの圧縮空気の供給と分配向けに設計されました。幅広い製品を取り揃えているため、圧縮空気製造、処理ユニットから分配ループ、最終の消費点までのプラント設備ユニットを製作可能です。通常、圧縮空気関連の取り付け作業に付随する問題すべてに、迅速かつ効率的に対応するための専用の付属品があります。 革新的な技術によってアルミパイプと部品が速やかに接合、簡単・迅速なクイックラインシステムの取り付けが可能になりました。 あらゆる外径や形状のジョイントおよび継手に配慮したこの技術により、安全でストレスフリーな取り付けが実現可能です。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら