赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター
付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)1.15
消費電力(W)115以下
電源AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142
インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)
印字方式ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)10~35
印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。
シール幅(mm)15~70
シール長さ(mm)10~150
最大外径(mm)(巻)115
トラスコ品番390-5578
質量(kg)1.6
電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))
消費電力(W)ピーク時1.3(15V
巻数巻メーター数:約50m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
弁当袋を3サイズ取り揃えました。底面Vシール加工入。商品が安定します。
材質HDPE
色乳白
クラフト紙ならではの自然な風合いをお楽しみいただけるラベルシールです。
お菓子や雑貨などのラッピングや商品パッケージ用のラベルに。
クラフト紙ならではの風合いのあるパッケージ用ラベルになります。
用途製品パッケージ用として
ラベル厚(mm)0.13
色ダークブラウン
材質クラフト紙
紙質クラフト紙
主な用途●店舗用|ラッピング用ラベル●店舗用|商品説明用ラベル
標準総厚さ(mm)0.19
用紙厚(g/m2)145(0.19mm)
入数15シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。
グリーン購入法適合商品。
坪量(g/m2)150
グリーン購入法適合
適合インクジェット(染料/顔料インク)・レーザー・コピー・熱転写・ドット・手書き
シートサイズ(mm)210×297
標準総厚さ(mm)0.18
ラベル厚(mm)0.09
色ホワイト
白色度(%)70
紙質再生紙
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
再生紙使用マーク適合
ラベルのはく離作業が簡単にスピーディに行えます。
用途店舗・工場でのラベル剥離作業に。
ロールタイプのシール剥離に大変便利な商品です。スピーディーで効率的な作業ができます。菓子屋さん、花屋さん、スーパーなどで多く利用されています。
材質スチール
2019年4月からのグリーン購入法適合品。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。
地球に優しい植物由来バイオポリエチレンが配合されています。
底部を特殊シール加工しているので、平たい弁当を持ち運びしても傾きにくいので内容物が片寄りにくい。
水性インク印刷(揮発溶剤不使用)の環境配慮袋。
シャカシャカタイプのポリエチレン製レジ袋(ベージュ色)。
種類レジ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。
大きく見やすい印字を実現。
広いラベルルート、ラベルセットも簡単。
インキローラーの交換も手が汚れません。
用途店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。
スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
段数1
インク色黒
使用可能ラベル縦12×横26mm
質量(g)280
すべての孔あきラベルに対応。
軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。
他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。
ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。
通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。
段数1
質量(g)270
ラベル枚数(1巻当り)1000
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード
長さ(mm)ラベル:12.7~1000
質量(kg)約1.15
消費電力(W)約116
電源AC100V(50/60Hz)2.0A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12
ラベル幅23~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)58.93
解像度300dpi
印刷速度最大148mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。
ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。
仕様乳白原反
材質HDPE乳白原反
厚さ(mm)0.012
色乳白
水滴がついてもにじまない!はがれない!キレイに長持ち!
水に強く、冷凍・冷蔵庫でも使えるラベルです。-20℃まではがれない特殊なのりを使用しています。
カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)の他、全色顔料系インク使用のインクジェットプリンタで使用できます。
鉛筆や油性ペンで手書きでもご使用いただけます。落ち着いたキレイな仕上がりのマットタイプです。
用途冷凍食品やお菓子のパッケージ・内容表示・値札ラベルに。野菜直売所の生産者シールに。フラワーショップの店舗・ロゴラベルに。
サイズA4
厚さ(mm)0.20(ラベルのみ0.10)
材質撥水紙(マットタイプ)
坪量(g/m2)184
適合プリンタインクジェットプリンタ(顔料のみ)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
材質塩ビ
お弁当の持ち運びに欠かせない!!
材質HDPE
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能
使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24
付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001)
質量(g)約710 (乾電池除く)
電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)
対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143
最大消費電力(W)約15
解像度180dpi
動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度最高30mm/秒
オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分
最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフトラスタグラフィック
カット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
パッキンがないからお手入れ簡単♪シリコン製シールフタ2段ランチボックスです。シリコーン製のシール蓋がピタッと密着!汁漏れしにくい!シール蓋部分に収納できる16.5cmのお箸付き!入れ子式なので、食べ終わった後はコンパクトに持ち帰れます。スリムタイプなのでカバンに入れやすいのもポイント♪ランチベルト・仕切り板付き。フタ・シールフタ・ハシを外して電子レンジOK!食洗機OK!
種別加工部位:全体(ランチベルト除く)
材質フタ・箸:AS樹脂、本体上下・仕切り:ポリプロピレン、シールフタ:シリコーンゴム、ランチベルト:天然ゴム
色くすみグリーン
容量(mL)約630(上本体/約330、下本体/約300)
質量(g)約240
種類使用抗菌剤:無機抗菌剤
長さ(cm)箸:約16.5
加工練込
耐熱温度(℃)フタ・箸:100、本体上下・仕切り:140、シールフタ:140
寸法(縦×横×高さ)(mm)約67×180×92
電子レンジ○
1個(235g)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
弁当が入り易いようにマチ部分を広くし長さを抑えたレジ袋です。
材質HDPE
厚さ(mm)0.012
色乳白色無地
持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。
ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。
仕様ナチュラル原反
材質HDPEナチュラル原反
厚さ(mm)0.012
色ナチュラル(半透明)
コンビニで使われるお弁当サイズのレジ袋です。
材質高密度ポリエチレン
色ベージュ
耐水仕様のお名前シール!水筒やお弁当箱、文房具や傘など幅広いアイテムに使えます。
デザイン無地
1パック(38ピース)
¥359
税込¥395
当日出荷
パリパリ海苔のおにぎりが作れるおにぎりフィルムです。
用途おにぎりお弁当行楽アウトドアピクニック使い捨てパリパリ海苔別シール付き透明イラスト
材質ポリプロピレン
寸法(cm)約14.5×25
1パック(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
パリパリ海苔のおにぎりが作れるおにぎりフィルムです。
用途おにぎりお弁当行楽アウトドアピクニック使い捨てパリパリ海苔別シール付き透明イラスト
材質ポリプロピレン
寸法(cm)約14.5×25
1パック(15枚)
¥269
税込¥296
10日以内出荷
食器洗い乾燥機対応。ご家庭でも、歯磨きコップとしても、お弁当用コップとしても活躍。名前シール付き
材質ポリプロピレン
食器の種類子供用食器
容量(mL)200
寸法(mm)74×74×68
鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。
開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。
角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。
持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。
個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬
ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び
おみやげ品などのお持ち帰りに
個包装用の内袋として
RoHS指令(10物質対応)対応
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの厚みをより薄くし、底面に弁当が傾きにくい逆ハの字シール加工がされています。
用途弁当用
色乳白
高さ(mm)400
種類レジ袋
入数1000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの厚みをより薄くし、底面に弁当が傾きにくい逆ハの字シール加工がされています。
用途弁当用
色乳白
サイズ小
高さ(mm)350
種類レジ袋
仕上幅(mm)220
マチ(mm)130
入数2000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000枚)
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの一般的な弁当袋ですが、裏面に弁当が傾きにくい逆ハの字シール加工がされています。
用途弁当用
種類レジ袋
色ベージュ半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
銀イオン抗菌剤使用。両面抗菌加工。くるっと包んで簡単おにぎり!お弁当の抗菌シートとしても使用可能です。とめシール付き。2柄×各4枚入。日本製。
用途ピクニック 遠足 行楽 お弁当 子供 大人
材質ポリプロピレン(銀系無機抗菌剤添加)
寸法(mm)約220×220
1パック(8枚)
¥229
税込¥252
5日以内出荷
包むだけで可愛いキャラクターお弁当の出来上がり!。シートの中央にご飯をのせて、くるっと包んだら、付属の留めシールで留めて、できあがり!。お弁当箱に入れる時や、できあがりのサイズに合わせて、上部をハサミでカットして調節して下さい。
材質本体:ポリプロピレン/耐熱温度-20~100度、留めシール:紙
寸法(mm)約180×180
種類トイストーリー22
枚数シート:10入り(5柄×2枚)、留めシール:10入り
1個(10枚)
¥299
税込¥329
5日以内出荷
かわいいシール容器2個セット。お弁当の際にフルーツなどのデザートを入れたり、小物の整理などにも便利です。フタを外して電子レンジOK!
容量(mL)130(同サイズ2個入り)
質量(g)22(1個あたり)
種類使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
加工加工方法:練込、加工部位:全体
耐熱温度(℃)フタ:EVA樹脂(60)、本体:ポリプロピレン(140)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)約65×65×47
電子レンジ○
かわいいシール容器2個セット。お弁当の際にフルーツなどのデザートを入れたり、小物の整理などにも便利です。フタを外して電子レンジOK!
色プーBOLD&TRUE
容量(mL)約160(同サイズ2個入り)
質量(g)約28(1個あたり)
種類使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
加工加工方法:練込、加工部位:全体
耐熱温度(℃)フタ:EVA樹脂(60)、本体:ポリプロピレン(140)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)約73×73×47
電子レンジ○
1個(2個)
¥629
税込¥692
5日以内出荷
ご飯や重いほうに傾く傾向のある弁当袋を傾きにくく安定させました。
底を八の字シールで安定加工。
材質HDPE
寸法(mm)450(250+200)×400×0.012
色乳白
1袋(1袋)
¥529
税込¥582
4日以内出荷
ご飯や重いほうに傾く傾向のある弁当袋を傾きにくく安定させました。
底を八の字シールで安定加工。
材質HDPE
寸法(mm)450(250+200)×350×0.012
色乳白
1袋(1袋)
¥459
税込¥505
4日以内出荷
普段使いからお弁当など、様々なシーンで使えます。ベルト付で持ち運びもOK。シール蓋付なので保存に便利です。
材質本体・上ふた:アクリル樹脂、中ふた:ポリエチレン
高さ(mm)120
質量(g)600
短辺(mm)150
長辺(mm)150
内寸(mm)145×145×43(ふたをすると38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×120
食器の種類和食器
包むだけで可愛いキャラクターお弁当の出来上がり!。☆使い方☆。シートの中央にご飯をのせて、くるっと包んだら、付属の留めシールで留めて、できあがり!。お弁当箱に入れる時や、できあがりのサイズに合わせて、上部をハサミでカットして調節して下さい。
仕様●シート入り数:10枚入り(5柄×2枚)●留めシール入り数:10枚入り
材質本体:ポリプロピレン、留めシール:紙
寸法(mm)約180×180
耐熱温度(℃)本体:-20~100
デザインアナと雪の女王22
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
ご飯や重いほうに傾く傾向のある弁当袋を傾きにくく安定させました。
底を八の字シールで安定加工。
材質HDPE
寸法(mm)340(200+140)×320×0.012
色乳白
1袋(1袋)
¥319
税込¥351
4日以内出荷
普段使いからお弁当など、様々なシーンで使えます。ベルト付で持ち運びもOK。シール蓋付なので保存に便利です。
材質本体・上ふた:アクリル樹脂、中ふた:ポリエチレン
高さ(mm)170
質量(g)800
短辺(mm)150
長辺(mm)150
内寸(mm)145×145×43(ふたをすると38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×170
食器の種類和食器
関連キーワード
1
2
3
次へ