工程別に色を決めて、衛生管理もできます。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
材質ステンレス
仕様開き目1.41mm
網目金網0.4×14メッシュ
材質18-8ステンレス
メッシュ6.5
継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。
用途野菜や生鮮の水切用
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質18-8ステンレス
メッシュ6.5
板厚(mm)0.5
継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。
用途米や大豆の洗浄
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)0.5
網目14メッシュ
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス鋼(SUS202)
米、野菜等の嵩張る食品の水切りに便利です。
用途野菜や生鮮の水切用
材質ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)0.6
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
強度を高める構造で変形しにくい丈夫なフレームです。
材質18-8ステンレス
板厚(mm)0.5
ステンレスバットとステンレスざる(浅型)のセットです。
材質ステンレス
形状角型
1)フリーズドライ食品などに使用される遠心脱水機にかけられる製品です。
2)従来使用されていたプラスチック製品に比べ、破損等による異物の混入が無く、より丈夫で衛生的な製品です。
材質18-8ステンレス
寸法(外径×高さ)(mm)450×280
パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。
用途食品の洗浄用
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。
用途食品の洗浄用
穴径(Φmm)2
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
Φ1mm、Φ1.4mmの穴径で醸造用(酒造用)の米揚げに最適です。
仕様6.5メッシュ:開き目3.33mm
仕様開き目1.41mm
網目0.4×14メッシュ
仕様開き目1.81mm
網目0.5×11メッシュ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内径Φ250×全高120mm●色:イエロー●コード番号:AB4456
アズワン品番67-2422-67
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ650×H230×底Φ450mm●パンチング荒目:Φ5mm●コード番号:AA0304
アズワン品番67-2423-44
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
1)A・B溶接接合仕上で1枚加工方法です。
2)1枚加工に相当するため、合わせ部分が本体に無い構造で雑菌の繁殖が防げます。
3)金網製と比較し、網のほつれ、線材の切れ等が無い為異物混入が防げます。
4)金網製と比較し耐久性があります。
材質18-8ステンレス
穴径(Φmm)2
サイズ(cm)51
外径×高さH(Φmm×mm)510×380
底径(Φmm)380
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ