20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1
1枚
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240 全長(mm)370 ピッチ(mm)約0.7 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル 材質SK-4 ピッチ(mm)3 刃幅(mm)36 板厚(mm)1.14~1.23 折込
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タックイン 岡田金属工業所 動画あり
コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)。替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ 仕様本体 折込
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途スーパーソー(6010)用替刃 刃長(mm)240 ピッチ(mm)約0.7 全長(mm)304 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1
1パック(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-2315 質量(g)32 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

タックイン 替刃 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 たて・よこ・ななめが切れます。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。 エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。 2段階に角度調節ができます。 ※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ 刃先処理ハード・インパルス(登録商標 第1986814号)
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
用途一般木材・細工両刃
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大工用折込鋸ピーメタル 厚刃 アルス 動画あり
プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 現場の酷使にも対応するタフな厚刃タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 1.3mmの板厚で、仮枠現場での酷使に対応。
用途大工用鋸 ピッチ(mm)6 仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、アルミダイカスト仕様エラストマーグリップ、リブ付き研磨、衝撃焼入、縦挽き上目角度切替2段階式グリップ、ワンタッチストッパー、アサリわけなし 切り幅(mm)1.2
1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用 刃長(mm)240 全長(mm)540 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1530 質量(g)185 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷

鋸の重みを手に感じつつリズミカルに挽く、板厚0.3mmの超薄刃の鋸。目の小さな刃を長い背金がガッシリ固定している為、使いやすく、しかもスピーディーな切れ味で切り口が美しく仕上がります。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ 刃長(mm)240 全長(mm)540 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1513 質量(g)185 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
用途一般木材・細工両刃・細工仕上用 刃長(mm)240 全長(mm)580 ピッチ(mm)1.3(寸23枚目) トラスコ品番769-1661 質量(g)185 板厚(mm)0.45
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

青雲作に比べ、細巾で軽くバランスがよいため、片刃鋸の感覚で手軽に使えます。また、小目は目が細かく板厚も薄いため、プロ向けの細工兼用鋸です。
用途一般木材・細工両用・細工仕上用 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.3(寸23枚目) トラスコ品番769-2412 質量(g)68 板厚(mm)0.45 切り幅(mm)0.73
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

腰が強く、切れ味の鋭いSK-4にヤニが突きにくくさびにくいハードクロームメッキが施されています
ピッチ(mm)3 仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です 材質SK-4 板厚(mm)1.14~1.23
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)