商品豆知識
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7
歯ピッチ(mm)3
切り溝幅(mm)1
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
仮枠・剪定用(アサリあり)
G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1
プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル
材質SK-4
ピッチ(mm)3
刃幅(mm)36
板厚(mm)1.14~1.23
折込可
コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)。替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ
仕様本体
折込可
替刃式なので経済的です。
たて・よこ・ななめが切れます。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。
エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
2段階に角度調節ができます。
※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ
刃先処理ハード・インパルス(登録商標 第1986814号)
ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途アウトドア、大工、剪定
腰が強く、切れ味の鋭いSK-4にヤニが突きにくくさびにくいハードクロームメッキが施されています
ピッチ(mm)3
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です
材質SK-4
板厚(mm)1.14~1.23
関連キーワード