低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)250
1インチ当たり山数24山
材質高速度鋼HSS
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。
新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。
耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。
折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263
材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼
鋸刃呼称寸法(mm)250
こんなお得な商品も!
ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。
全長(mm)263
適合機種250mm幅金工のこ
厚さ(mm)0.65
材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼
質量(g)80
呼称(mm)250
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト
幅(mm)120
厚さ(mm)20
全長(mm)390
ピッチ(mm)1
刃長(mm)260
山数24山
板厚(mm)0.4
刃のサイズ(mm)250
材質(刃)炭素工具鋼
切り幅(mm)1.3
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に
全長(mm)250
材質バイメタル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!
ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250
材質ハイスバイメタル
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)250
トラスコ品番353-1970
質量(g)約260
山数24
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に
材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)
全長(mm)265
板厚(mm)0.6
刃厚(mm)0.6
1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
ハイスを使用し磨耗に強く、長寿命が得られる高級品です。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
幅(mm)12
厚さ(mm)0.64
普及用オールハイス・ハンドソー。
従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に
全長(mm)263
山数24
材質/仕上(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
鋸刃の性能をグラフとチャートで表現。目的別の選択が容易に。JIS適合品。
全長(mm)250
適合(材質)ステンレス/薄鉄板・パイプ「鉄・アルミ・塩ビ」/鉄・丸棒・アングル/アルミ、銅、真鍮/アクリル・プラスチック板/ALC・ストレート
材質SK-3 フレックス
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質SK-3
幅(mm)12
刃数32山
適合サイズ(mm)250
刃厚(mm)0.64
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパックです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質SK-3
幅(mm)12
刃数24山
適合サイズ(mm)250
刃厚(mm)0.64
塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。
厚さ(mm)0.64
材質合金工具鋼(SKS)
幅(mm)12
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プロ用エルゴハンドルに新3906バイメタルハンドソー(研磨歯)付です。300mmのため、大型材の切断ができます。
ノコ刃は垂直0°および55°の両方に固定できます。
付属品バイメタル鋸刃1枚付
適合(使用鋸刃サイズ)300mm
トラスコ品番353-2003
材質(ハンドル部)サーモプラスチック・エラストマーラバー(ブラック部)、(フレーム部)テンション・メカニズムの軸となる強力な鋼にシルバーペイントコート
質量(g)720
山数24
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
刃長(mm)250
鋸刃(mm)250×24山
全長(mm)350
ピッチ(mm)1
トラスコ品番353-1988
質量(g)505
板厚(mm)0.65
切込深さ(mm)110
切り幅(mm)0.7
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
折れにくいバイメタルブレード。
バイメタル構造により柔軟に曲がりますが折れにくいです。
より長寿命。タフツース設計で刃の欠けを防ぎます。
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7
歯ピッチ(mm)3
切り溝幅(mm)1
こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
仮枠・剪定用(アサリあり)
G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き
歯先衝撃(高周波)焼入れ
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。
握り易い形状とスライド機能付で能率アップ!
高級アルミ合金使用。
高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用
刃長(mm)70
付属品のこぎり×1本
最大切断径(Φmm)15
使用目的採取用
切断対象小枝、果樹
プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル
材質SK-4
ピッチ(mm)3
刃幅(mm)36
板厚(mm)1.14~1.23
折込可
塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。
ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240
全長(mm)370
ピッチ(mm)約0.7
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)約1
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼
適合172B、173B、186B
トラスコ品番288-4593
質量(g)11.7
刃厚(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです
衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ
刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ
サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断
刃長(mm)225
全長(mm)370
山数130T
表面処理無電解ニッケルメッキ
刃幅(mm)33
刃の厚さ(mm)0.6
グリップ部(mm)130×90×15
刃先処理衝撃焼入れ
切り幅(mm)0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
樹脂コアをインサートしたアルミパイプフレームでさらに剛性がアップした新型マスター。
あらゆるプロフェッショナルユースを強力にサポートします。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用
歯先衝撃(高周波)焼入れ
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定
刃わたり(mm)270
全長(mm)310
質量(g)45
切り幅(mm)1.0
目数(mm)12枚目/30
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き
刃わたり(mm)250
ピッチ(mm)1.75
仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5776
質量(g)68
刃長(mm)250
板厚(mm)0.50
切り幅(mm)0.68
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ
刃長(mm)180
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-2251
質量(g)22
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.51
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)。替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ
仕様本体
折込可
関連キーワード
1
2
3
4
次へ