用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)16.0
線径(Φmm)2
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XK-59.4
長さ(mm)59.4、許容荷重時:80.4
許容差B:±0.24、C:±0.16
初張力(N)31.87
総巻数(巻)15.5
1セット(3本)
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)2.0
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-162
長さ(m)1
1個
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.2
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-161
長さ(m)1
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
外径(Φmm)16.0
線径(Φmm)2
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XK-107
長さ(mm)107.4、許容荷重時:158.4
許容差B:±0.24、C:±0.16
初張力(N)31.87
総巻数(巻)39.5
1セット(2本)
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
外径(Φmm)16.0
線径(Φmm)2
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XK-77.4
長さ(mm)77.4、許容荷重時:109.7
許容差B:±0.24、C:±0.16
初張力(N)31.87
総巻数(巻)24.5
1セット(3本)
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)2.6
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-163
長さ(m)1
1個
¥6,920
税込¥7,612
3日以内出荷
外径(Φmm)16.0
線径(Φmm)1.8
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XK-57
長さ(mm)57、許容荷重時:82
許容差B:±0.24、C:±0.16
初張力(N)21.01
総巻数(巻)15.5
1セット(3本)
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
ばねの種類引張コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.6
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-6
全長(mm)(縮小)85
ばね定数(N/mm)0.69
1個
¥4,590
税込¥5,049
8日以内出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.4
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-5
全長(mm)(縮小)90
ばね定数(N/mm)0.3
1個
¥4,390
税込¥4,829
3日以内出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)16
線径(Φmm)2
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-162
質量(g)560
長さ(m)1
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.6
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-7
全長(mm)(縮小)100
ばね定数(N/mm)0.51
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.2
材質SUS304-WPB
エスコ品番EA952XM-3
全長(mm)(縮小)65
ばね定数(N/mm)0.25
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.2
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-161
質量(g)355
長さ(m)1
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線
許容誤差JIS2級
日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類引張コイルばね
ばねの種類引張コイルばね
自由長L(mm)500
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
フック形状逆丸フック
熱処理:180℃~250℃
表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね
材質ピアノ線(SWP-A)
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類引張コイルばね
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)
ばねの種類引張コイルばね
〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)
自由長L(mm)500
ばねの種類引張コイルばね
関連キーワード