(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-3
高さ(mm)11.6
ばね定数(N/mm)0.059
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.88
初張力(N)0.177
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)23.6
1個
¥645
税込¥710
当日出荷
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-2
高さ(mm)8.6
ばね定数(N/mm)0.094
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.88
初張力(N)0.177
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)16.1
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-1
高さ(mm)6.8
ばね定数(N/mm)0.147
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.88
初張力(N)0.177
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)11.6
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-4
高さ(mm)16.2
ばね定数(N/mm)0.038
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.88
初張力(N)0.177
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)34.7
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-12
高さ(mm)9.7
ばね定数(N/mm)0.045
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.69
初張力(N)0.108
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)22.5
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-11
高さ(mm)7.9
ばね定数(N/mm)0.071
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.69
初張力(N)0.108
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)16.1
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-34
高さ(mm)18.9
ばね定数(N/mm)0.008
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.54
初張力(N)0.059
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)80.2
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-31
高さ(mm)9.5
ばね定数(N/mm)0.031
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.54
初張力(N)0.059
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)24.8
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-33
高さ(mm)14.3
ばね定数(N/mm)0.013
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.54
初張力(N)0.059
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)52
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-32
高さ(mm)11.3
ばね定数(N/mm)0.021
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.54
初張力(N)0.059
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)34.6
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-14
高さ(mm)17.3
ばね定数(N/mm)0.018
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.69
初張力(N)0.108
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)50.1
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-13
高さ(mm)12.7
ばね定数(N/mm)0.028
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.69
初張力(N)0.108
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)33
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類引張コイルばね
熱処理:180℃~250℃
表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね
材質ピアノ線(SWP-A)
ばねの種類引張コイルばね
自由長L(mm)500
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
フック形状逆丸フック
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)
ばねの種類引張コイルばね
〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)
自由長L(mm)500
ばねの種類引張コイルばね
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の引張ばねです。
ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード