用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質ステンレスSUS304
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。
ばねの種類引きばね
材質SWC
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
材質クロメート鋼線
ばねの種類引きばね
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類引張コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線
許容誤差JIS2級
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
ピアノ線の引張ばねになります。
ばねの種類引張ばね
材質SWP-A
表面処理防錆油塗布
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類引張コイルばね
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
関連キーワード