26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-47 高さ(mm)10.9 ばね定数(N/mm)0.235 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)2.21 初張力(N)0.471 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)18.3
1個
645 税込710
当日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-49 高さ(mm)18.6 ばね定数(N/mm)0.094 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)2.21 初張力(N)0.471 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)37
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-76 高さ(mm)27.7 ばね定数(N/mm)0.028 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.72 初張力(N)0.275 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)78.4
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-73 高さ(mm)12.7 ばね定数(N/mm)0.114 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.72 初張力(N)0.275 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)25.4
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-104 高さ(mm)29.9 ばね定数(N/mm)0.014 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.37 初張力(N)0.157 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)118.5
1個
770 税込847
翌日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-103 高さ(mm)22.6 ばね定数(N/mm)0.023 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.37 初張力(N)0.157 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)76.5
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-101 高さ(mm)14.9 ばね定数(N/mm)0.055 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.37 初張力(N)0.157 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)37
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-74 高さ(mm)15.6 ばね定数(N/mm)0.073 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.72 初張力(N)0.275 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)35.5
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-75 高さ(mm)20.4 ばね定数(N/mm)0.045 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.72 初張力(N)0.275 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)52.4
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-48 高さ(mm)13.8 ばね定数(N/mm)0.151 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)2.21 初張力(N)0.471 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)25.3
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-102 高さ(mm)17.8 ばね定数(N/mm)0.035 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.37 初張力(N)0.157 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)52.2
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-50 高さ(mm)26 ばね定数(N/mm)0.06 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)2.21 初張力(N)0.471 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)55
1個
645 税込710
翌日出荷

ばねの種類引張コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線 許容誤差JIS2級
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)


ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (669種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応 ばねの種類引張コイルばね
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(10個)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類引張コイルばね
1パック(10個)ほか
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,988 税込2,187
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ステンレス製の引張ばねです。
ばねの種類引張ばね 材質SUS304WPB フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
1パック(10個)ほか
1,264 税込1,390
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

精密機器への使用可
用途汎用性 材質SWPA 形状逆丸フック ばねの種類引張バネ
1袋(10個)ほか
690 税込759
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)