(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類引張コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-47
高さ(mm)10.9
ばね定数(N/mm)0.235
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)2.21
初張力(N)0.471
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)18.3
1個
¥645
税込¥710
当日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-49
高さ(mm)18.6
ばね定数(N/mm)0.094
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)2.21
初張力(N)0.471
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)37
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-76
高さ(mm)27.7
ばね定数(N/mm)0.028
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.72
初張力(N)0.275
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)78.4
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-73
高さ(mm)12.7
ばね定数(N/mm)0.114
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.72
初張力(N)0.275
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)25.4
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-104
高さ(mm)29.9
ばね定数(N/mm)0.014
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.37
初張力(N)0.157
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)118.5
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-103
高さ(mm)22.6
ばね定数(N/mm)0.023
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.37
初張力(N)0.157
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)76.5
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-101
高さ(mm)14.9
ばね定数(N/mm)0.055
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.37
初張力(N)0.157
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)37
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-74
高さ(mm)15.6
ばね定数(N/mm)0.073
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.72
初張力(N)0.275
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)35.5
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-75
高さ(mm)20.4
ばね定数(N/mm)0.045
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.72
初張力(N)0.275
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)52.4
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-48
高さ(mm)13.8
ばね定数(N/mm)0.151
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)2.21
初張力(N)0.471
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)25.3
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-102
高さ(mm)17.8
ばね定数(N/mm)0.035
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.37
初張力(N)0.157
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)52.2
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-50
高さ(mm)26
ばね定数(N/mm)0.06
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)2.21
初張力(N)0.471
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)55
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線
許容誤差JIS2級
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類引張コイルばね
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
フック形状逆丸フック
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類引張コイルばね
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の引張ばねです。
ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
関連キーワード