用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質ステンレスSUS304
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。
ばねの種類引きばね
材質SUS304
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
ばねの種類引張コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線
許容誤差JIS2級
外径(Φmm)10
線径(Φmm)0.6
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-101
長さ(m)1
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
外径(Φmm)9
線径(Φmm)0.6
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-91
長さ(m)1
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
外径(Φmm)12
線径(Φmm)0.6
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-121
長さ(m)1
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
外径(Φmm)11
線径(Φmm)0.6
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-111
長さ(m)1
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-125
高さ(mm)18.3
ばね定数(N/mm)0.816
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)9.17
初張力(N)2.314
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)26.7
1個
¥645
税込¥710
当日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)10
線径(Φmm)0.6
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-101
質量(g)112.7
長さ(m)1
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-128
高さ(mm)46.7
ばね定数(N/mm)0.207
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)9.17
初張力(N)2.314
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)79.8
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
外径(Φmm)8
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-177
高さ(mm)39.3
ばね定数(N/mm)0.069
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)5.49
初張力(N)0.824
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)107.3
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
外径(Φmm)8
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-176
高さ(mm)30.3
ばね定数(N/mm)0.11
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)5.49
初張力(N)0.824
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)72.8
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
外径(Φmm)6.3
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-149
高さ(mm)35.5
ばね定数(N/mm)0.15
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)7.06
初張力(N)1.442
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)73
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
外径(Φmm)8
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-178
高さ(mm)53.1
ばね定数(N/mm)0.044
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)5.49
初張力(N)0.824
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)158.9
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
外径(Φmm)6.3
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-150
高さ(mm)49.3
ばね定数(N/mm)0.095
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)7.06
初張力(N)1.442
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)108.4
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
外径(Φmm)6.3
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-148
高さ(mm)26.5
ばね定数(N/mm)0.24
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)7.06
初張力(N)1.442
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)49.9
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
外径(Φmm)6.3
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-147
高さ(mm)21.1
ばね定数(N/mm)0.375
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)7.06
初張力(N)1.442
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)36.1
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)8
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-175
高さ(mm)24.9
ばね定数(N/mm)0.172
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)5.49
初張力(N)0.824
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)52.1
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-127
高さ(mm)32.7
ばね定数(N/mm)0.327
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)9.17
初張力(N)2.314
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)53.7
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-126
高さ(mm)23.7
ばね定数(N/mm)0.523
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)9.17
初張力(N)2.314
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)36.8
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
材質ステンレス(SUS304WPB)
ばねの種類引きばね
RoHS指令(10物質対応)対応
適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。
全長(mm)500
材質ステンレス(SUS304-WPB)
日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類引張コイルばね
ピアノ線の引張ばねになります。
ばねの種類引張ばね
材質SWP-A
表面処理防錆油塗布
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理:180℃~250℃
表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね
材質ピアノ線(SWP-A)
ばねの種類引張コイルばね
自由長L(mm)500
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
フック形状逆丸フック
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類引張コイルばね
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)
ばねの種類引張コイルばね
〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)
自由長L(mm)500
ばねの種類引張コイルばね
関連キーワード
1
2
次へ