11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-40 高さ(mm)12.5 ばね定数(N/mm)0.062 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.18 初張力(N)0.186 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)28.5
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-39 高さ(mm)10.2 ばね定数(N/mm)0.096 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.18 初張力(N)0.186 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)20.5
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-41 高さ(mm)16.4 ばね定数(N/mm)0.038 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.18 初張力(N)0.186 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)42.3
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-42 高さ(mm)22.4 ばね定数(N/mm)0.025 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.18 初張力(N)0.186 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)62.8
1個
645 税込710
翌日出荷

1袋(2個)ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線) 自由長L(mm)500 ばねの種類引張コイルばね
1個
2,062 税込2,268
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)