色ベージュ
容量(L)引出し1個につき約2.6
仕切板9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×265×310
有効内寸法・間口(mm)144
有効内寸法・奥行(mm)246
有効内寸法・高さ(mm)76
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
フレックスワゴン用引き出しセット
付属品取付ブッシュ4個
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
適合径(Φmm)(支柱径)25.4
独自の加工により引き出しが飛び出しにくくなっています。深型タイプなので、書類の保管だけでなく部品などの保管に最適です。
サイズA4
仕様完成品
材質スチール
色ホワイト
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×312×79
引出し組合せ深型
鍵なし
材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。
種類5段・片引
サイズA4
材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)
色ライトグレー
外形寸法(mm)256×330×41
引出し内寸法(mm)232×327×41
引出し組合せ浅型
引出し奥行(mm)327
外寸法・幅(mm)256
外寸法・高さ(mm)261
外寸法・奥行(mm)330
引出し高さ(mm)41
引出し幅(mm)232
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)
鍵あり
均等積載量(kg/段)10
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
仕様縦仕切板固定
材質スチール
色グリーン
奥行(mm)327
間口(mm)264
均等荷重(kg)5/段
荷姿完成品
引出し寸法(mm)307
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×307×浅型39/深型79
色(本体)グリーン
フレックスワゴン用引き出しセット
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
付属品取付ブッシュ4個
適合径(Φmm)(支柱径)25.4
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
高さ(mm)113
外寸法・高さ(mm)113
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
上段にはペントレーを標準装備しています。
下段にはA4ファイルが収納できます。
キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に
仕様ラッチ機構無し
付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター
材質/仕上スチール/粉体塗装
高さ(mm)616
奥行(mm)550
間口(mm)394
段数3段
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

デスクワゴン 3段
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
どんなオフィスにも馴染むシンプルなデザイン。
オフィスの必須アイテムだからこそお手頃価格で。
前倒れを防ぐ転倒防止機能付き。
引き出しは1段開くと、その段以外はロックされ開かなくなります。
取っ手位置を前面から左右に変える事でデザイン性を向上させました。
ペントレー付き。
キャスター付き(ストッパー付き×2個・無し×3個)オールロック錠付き(鍵×2本付き)ペントレー×1・仕切板×2枚付き。
材質/仕上スチール/粉体塗装
幅(cm)39
キャスターあり
色(柄)ホワイト
高さ(cm)60
アズワン品番65-5563-08
奥行き(cm)52.6
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×40×7(上段)/7(中段)/24.7(下段)
施錠あり(オールロック)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。
用途LA型軽量物品棚用部材
トラスコ品番106-0622
材質スチール
幅(mm)268
高さ(mm)113
奥行(mm)430
表面処理水溶性塗料電着塗装
1個
¥5,598
税込¥6,158
28日以内出荷
A4書類を縦にきちんと整理。耐久性に優れたスチール製。
用途A4書類を縦にきちんと整理。
トラスコ品番179-7424
材質スチール
サイズA4
高さ(mm)353
奥行(mm)330
間口(mm)256
引出し数7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×330×353
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×327×41
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
19in
drawer, body tube, front panel and telescopic slides
Drawer Unit
A drawer unit made of 1mm steel with a light grey (RAL 7035) finish suitable for 19in
cabinets
Maximum load carrying capacity 15kg Material: 1mm thick steel Colour: light grey (RAL 7035) Telescopic slides Supplied assembled RoHS compliant
仕様●ラックユニット:3U●深さ:450mm●色:グレー●材質:スチール●最大荷重:15kg●高さ:117mm●幅:439mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:721-2825
アズワン品番68-4150-78
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。
間口1800mmタイプには、2~3個取り付け可能。
仕様カギ付
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)【トップトレー】598×258×52.2、【1/2段引出】151.5×225×35、【3/4段引出】510×225×32、【5段引出】510×225×75
耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1/2段引出】3、【3/4段引出】6、【5段引出】8
引出し数9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×383.5
商品タイプ9個引き出しタイプ
色オフホワイト
材質スチール
高さ(mm)880
タイプ4号
棚板数(枚)2
棚段数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×380×880
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×345×740
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×380×880
商品タイプ組み立て式(棚板の取付)
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。
取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。
引き出しには傷防止のマットが付属しています。
トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。
寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10
外寸法・幅(mm)520
外寸法・奥行(mm)218
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)17
材質(キャスター)プラスチック
板厚(mm)1.5
引出し内寸法(mm)575×400
トレー内寸(mm)705×435
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.0MB)
材質(荷台)EVA
引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
色ベージュ
容量(L)引出し1個につき約5.6
仕切板15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)340×220×410
有効内寸法・間口(mm)83
有効内寸法・奥行(mm)213
有効内寸法・高さ(mm)67
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。
仕様仕切板を取り付けることが可能
トラスコ品番467-3506
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、NLD型、NLDZ型、AEM型、AWM型、CFW型、HWD型、CLM型
種別カギなし
材質スチール
質量(kg)7
色ホワイト
高さ(mm)90
奥行(mm)500
間口(mm)450
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個
材質スチール
寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥389
税込¥428
当日出荷
1枚
¥529
税込¥582
当日出荷
仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっき長さ = 152mm高さ = 30mm幅 = 18mm固定センター = 130mmZinc Plated Steel
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,410
税込¥1,551
6日以内出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)21.5
天板耐荷重(kg)35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)
商品タイプ4段引き出しタイプ
棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
均等積載量(kg/段)300
色ネオグレー
適合M3型 間口900mm用
トラスコ品番856-3323
材質スチール
質量(kg)0.89
最大積載量(kg/台)2500
2018年トラスコ掲載ページ8 0085
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
均等積載量(kg/段)300
色ネオグレー
適合M3型 間口1800mm用
トラスコ品番856-3324
材質スチール
質量(kg)1.87
最大積載量(kg/台)2500
2018年トラスコ掲載ページ8 0085
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
色ネオグレー
適合M2型 間口860mm用
トラスコ品番856-3273
材質スチール
質量(kg)0.93
2018年トラスコ掲載ページ8 0072
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
色ネオグレー
適合M2型 間口1760mm用
トラスコ品番856-3274
材質スチール
質量(kg)1.96
2018年トラスコ掲載ページ8 0072
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ850mmのスチール製カウンターです。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
床板を持ち上げれば隣からの配線もラクラクです。
可動中棚1枚・鍵付引出付。
呼び寸法D(mm)600
呼び寸法H(mm)850
色ホワイト
材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)100(天板部)
取扱説明書
様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ850mmのスチール製カウンターです。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
床板を持ち上げれば隣からの配線もラクラクです。
扉付でスッキリ収納できて鍵付きの引き出しまでついた多機能カウンターです。
可動中棚1枚・引出付き(W900、1200×2)。
呼び寸法D(mm)600
呼び寸法H(mm)850
色ホワイト
材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)100(天板部)
取扱説明書
様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ850mmのスチール製カウンターです。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
床板を持ち上げれば隣からの配線もラクラクです。
可動中棚1枚・引出付き(W600×1、W900、1200×2、W1485、1800×3)。
呼び寸法D(mm)600
呼び寸法H(mm)850
色ホワイト
材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)100(天板部)
取扱説明書
様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ900mmのスチール製カウンターです。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
床板を持ち上げれば隣からの配線もラクラクです。
引き戸でスッキリ収納。しかも鍵付きの引き出しまでついた多機能カウンターです。可動中棚1枚付きです。
呼び寸法D(mm)600
呼び寸法H(mm)900
色ホワイト
材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)100(天板部)
取扱説明書
様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ900mmのスチール製カウンターです。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
床板を持ち上げれば隣からの配線もラクラクです。
可動中棚1枚・引出付き。
呼び寸法D(mm)600
呼び寸法H(mm)900
色ホワイト
材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)100(天板部)
取扱説明書
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)32
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
トラスコ品番504-2763
質量(kg)108
色ネオグレー
高さ(mm)1204
タイプ引き出し(大)21
奥行(mm)533
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数8
組立時間2人60分
棚段数(段)8
外寸法・高さ(mm)1204
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)533
外寸法・間口(mm)890
1セット
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ