ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質(車輪)POM
シリーズ新17シリーズ
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。
種類ローラ形
段数2
材質(ローラー部)樹脂
定格荷重(N)245
材質(レール)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。
幅(mm)12.5
寸法(mm)引き残し:0
高さ(mm)45.7
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)343
材質(レール)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)亜鉛メッキ
3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様底引き
材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板
高さ(mm)33
推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ
セット内容左右各1本
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)
種類スライド形
段数3
幅W(mm)12.5
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
仕様底引き
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-(スベリ鋲)ポリアミド/-
高さ(mm)33
種類スライド形
段数2
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
幅W(mm)48.5
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ボールベアリング方式(3段引)。横付式、脱着タイプ。引き出し寸法 : 全長の100%。亜鉛メッキ仕上。
材質スチール
内容2本1セット
耐荷重(kg)35
横付けローラー方式(2段引)。セルフクロージング機能付。底あて付。引き出し寸法 : 全長の約70~78%。白焼付仕上。
材質スチール
内容2本1セット
耐荷重(kg)25
レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
用途システムキッチンの両面ハッチ等
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
仕様両トラベル
セット内容左右各1本
高さ(mm)35.3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
RoHS指令(10物質対応)対応
引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横方向の振れが少なく安定性に優れています。レール端部がR形状(傾斜式)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。中間メンバーとインナーメンバーが互いにシンクロしながらスライドするため、重量物もスムーズに移動できます。
種類ローラ形
定格荷重(N)1960/ペア
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様重量用
高さ(mm)70.8
材質(ローラー部)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼(SPCC)
材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形
段数2
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)銅/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)銅/-
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。補強板が入っており、高耐荷重です。
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。
用途テレビ、モニター台等
セット内容左右各1本
高さ(mm)35.3
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
幅W(mm)20.7
材質(レール)鋼(SPCC)
材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
用途底引きタイプ
種類スライド形
段数2
材質(レール)SUS304
仕様底引き
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)38.4
仕上素地
インナーメンバーを完全に引き出せる3段式のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付きです。
用途工場設備、機械などの引き出しに。
材質鋼(光沢クロメート処理)
幅(mm)19.1
高さ(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球
色ブラック
高さ(mm)45
種類スライド形
段数3
幅W(mm)27
材質(レール)SUS304
精密押出成形されたアルミ合金製。
軽量アウタメンバーに、耐磨耗性に優れている樹脂製専用ベアリングを組み合せた小音でスムーズなスライドレールです。
薄形・軽量・ローコスト
アルミ合金製の薄肉・軽量アウタメンバーと樹脂製専用ベアリングを組み合わせた薄形・軽量スライドレールです。
構造をシンプルにローコストを実現しました。
メンテナンスフリー
耐食性・耐磨耗性に優れた材料を使用し、ベアリング内にはグリスを封入している為メンテナンスフリーで使用できます。
スムーズ・小音
高精度アウタメンバー転動面を専用精密成形されたベアリングが転がる為、スムーズで静かな動きが得られます。
高速性
ベアリング1回転で約60mmトラベルできる為、高速度の直線運動に適しています。
グリスレス・クリーン
通常のスライドレールと異なり、表面にグリスの付着がなく精密押出成形されたメンバー表面ともども抜群の美しさです。
収納家具などの引き出し部使用しても収納物を汚す事がありません。
材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)
表面処理(レール)アルマイト
ステンレス製で耐食性に優れています。2段引のスライドレールです。レールの脱着ができます。
材質【ベアリング】ナイロン
段数2
材質(レール)ステンレス(SUS430)
3/4スライドの2段引スライドレールです。
用途様々な引出しに。
材質鋼(光沢クロメート処理)
幅(mm)9.5
高さ(mm)35.3
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプリニアスライド
精密押出成形されたアルミ合金製の軽量アウタレールに、耐摩耗性に優れた樹脂ベアリングを組み合わせたリニアスライドです。
レール表面にグリースの付着がありませんので、収納家具などの引出し部に使用しても収納物を汚すことがありません。
種類リニア形
長さ公差(mm)(レール長さ)±0.8、(ストローク長さ)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
引き出しが斜め下にスライドするため、高い位置に設置しても収納物を簡単に取り出せます。別売のプッシュボタン付ラッチハンドルDHF-700を併用することで、振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。
種類ティルト形
定格荷重(N)980/ペア
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
耐荷重(N/ペア)980
仕様スライドする角度は、レールの傾きとローラーユニットの取付位置で調整可能です。適用温度:-40~70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
用途様々な引出しに。
材質鋼(光沢クロメート処理)
幅(mm)19.1
高さ(mm)35.3
RoHS指令(10物質対応)対応
レール全閉・全開時にロックします。(ロックイン・ロックアウト機構)。ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクションです。引き出し開閉と同じ動作でロック解除でき、操作が簡単です。別注で掲載品以外のレール長さ、ロックイン、ロックアウト機構なしの8900もご用意できます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
高さ(mm)76.2
幅W(mm)19
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
用途様々な引出しに。
材質鋼(光沢クロメート処理)
幅(mm)12.7
高さ(mm)45.5
定格荷重(N)(ペア/垂直)441
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュオープン機構付きのスライドレールです。 。前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ
材質鋼(光沢クロメート処理)
関連資料寸法図(0.53MB)
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し
耐荷重(kg)35以下
取付引出し底面及び側板にネジ止め
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様脱着タイプ
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し
耐荷重(kg)35以下
取付引出し側面及び側板にネジ止め
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様脱着タイプ
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し
耐荷重(kg)28以下
取付引出し側面及び側板にネジ止め
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様脱着タイプ
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。
用途引き出し
引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25
取付引出しに底付
調整機能キャビネット側レールの長穴で高さ調整
仕上粉体塗装白
材質スチール
仕様セルフクロージング機能付、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個
種類スライド
段数2
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。
レールの着脱はできない、完全ストップタイプです。
左右兼用タイプです。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
仕様着脱不可
材質(ベアリング)鋼
ボールベアリングのかわりにローラーを使用したローコストな簡易スライドレールです。
ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られ、しかも、相手材を傷つけません。各メンバーは抜差可能です。
用途各種OA機器・家電等
部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、ローラー
材質SPCC、POM
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ローラ形
定格荷重(N)215.6(1セット)
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート
関連キーワード