6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類スライド形 段数2 材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
1,252 税込1,377
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類スライド形 段数2 材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
1,358 税込1,494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションARR36 アルミローラスライドレール
精密押出成形されたアルミ合金製。 軽量アウタメンバーに、耐磨耗性に優れている樹脂製専用ベアリングを組み合せた小音でスムーズなスライドレールです。 薄形・軽量・ローコスト アルミ合金製の薄肉・軽量アウタメンバーと樹脂製専用ベアリングを組み合わせた薄形・軽量スライドレールです。 構造をシンプルにローコストを実現しました。 メンテナンスフリー 耐食性・耐磨耗性に優れた材料を使用し、ベアリング内にはグリスを封入している為メンテナンスフリーで使用できます。 スムーズ・小音 高精度アウタメンバー転動面を専用精密成形されたベアリングが転がる為、スムーズで静かな動きが得られます。 高速性 ベアリング1回転で約60mmトラベルできる為、高速度の直線運動に適しています。 グリスレス・クリーン 通常のスライドレールと異なり、表面にグリスの付着がなく精密押出成形されたメンバー表面ともども抜群の美しさです。 収納家具などの引き出し部使用しても収納物を汚す事がありません。
材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションARS20D アルミスライドレール
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。・3段引きのイコールトラベル・オーバートラベルタイプです。
種類スライド形 段数3 材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し 耐荷重(kg)10以下 レール幅(mm)17 取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様2段引 両方向スライド 種類スライド 段数2 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪タイプリニアスライド 精密押出成形されたアルミ合金製の軽量アウタレールに、耐摩耗性に優れた樹脂ベアリングを組み合わせたリニアスライドです。 レール表面にグリースの付着がありませんので、収納家具などの引出し部に使用しても収納物を汚すことがありません。
種類リニア形 長さ公差(mm)(レール長さ)±0.8、(ストローク長さ)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
15日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)