37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質(車輪)POM シリーズ新17シリーズ 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
1組(2本)
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。
種類ローラ形 段数2 材質(ローラー部)樹脂 定格荷重(N)245 材質(レール)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
1パック
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様底引き 材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)33 推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。2段引のスライドレールです。レールの脱着ができます。
材質【ベアリング】ナイロン 段数2 材質(レール)ステンレス(SUS430)
1セット(2本)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ セット内容左右各1本 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム) 種類スライド形 段数3 幅W(mm)12.5 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。
幅(mm)12.5 寸法(mm)引き残し:0 高さ(mm)45.7 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)343 材質(レール)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1パック(1本)
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
仕様底引き 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-(スベリ鋲)ポリアミド/- 高さ(mm)33 種類スライド形 段数2 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 幅W(mm)48.5 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールベアリング方式(3段引)。横付式、脱着タイプ。引き出し寸法 : 全長の100%。亜鉛メッキ仕上。
材質スチール 内容2本1セット 耐荷重(kg)35
1セット
859 税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

横付けローラー方式(2段引)。セルフクロージング機能付。底あて付。引き出し寸法 : 全長の約70~78%。白焼付仕上。
材質スチール 内容2本1セット 耐荷重(kg)25
1セット
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2002
エコ商品
レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
用途システムキッチンの両面ハッチ等 種類スライド形 段数2 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 仕様両トラベル セット内容左右各1本 高さ(mm)35.3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段式のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付きです。
用途工場設備、機械などの引き出しに。 材質鋼(光沢クロメート処理) 幅(mm)19.1 高さ(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
用途底引きタイプ 種類スライド形 段数2 材質(レール)SUS304 仕様底引き 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)38.4 仕上素地
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数2 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール FR7180
エコ商品
引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横方向の振れが少なく安定性に優れています。レール端部がR形状(傾斜式)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。中間メンバーとインナーメンバーが互いにシンクロしながらスライドするため、重量物もスムーズに移動できます。
種類ローラ形 定格荷重(N)1960/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様重量用 高さ(mm)70.8 材質(ローラー部)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3300
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)28以下 取付引出し側面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C501
エコ商品
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)35以下 取付引出し底面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションARR36 アルミローラスライドレール
精密押出成形されたアルミ合金製。 軽量アウタメンバーに、耐磨耗性に優れている樹脂製専用ベアリングを組み合せた小音でスムーズなスライドレールです。 薄形・軽量・ローコスト アルミ合金製の薄肉・軽量アウタメンバーと樹脂製専用ベアリングを組み合わせた薄形・軽量スライドレールです。 構造をシンプルにローコストを実現しました。 メンテナンスフリー 耐食性・耐磨耗性に優れた材料を使用し、ベアリング内にはグリスを封入している為メンテナンスフリーで使用できます。 スムーズ・小音 高精度アウタメンバー転動面を専用精密成形されたベアリングが転がる為、スムーズで静かな動きが得られます。 高速性 ベアリング1回転で約60mmトラベルできる為、高速度の直線運動に適しています。 グリスレス・クリーン 通常のスライドレールと異なり、表面にグリスの付着がなく精密押出成形されたメンバー表面ともども抜群の美しさです。 収納家具などの引き出し部使用しても収納物を汚す事がありません。
材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301-1930
インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。
用途テレビ、モニター台等 セット内容左右各1本 高さ(mm)35.3 種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 幅W(mm)20.7 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1セット
9,498 税込10,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。
用途引き出し 引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25 取付引出しに底付 調整機能キャビネット側レールの長穴で高さ調整 仕上粉体塗装白 材質スチール 仕様セルフクロージング機能付、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個 種類スライド 段数2
1ペア
499 税込549
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステム LAMP(スガツネ工業) 動画あり
引き出しが斜め下にスライドするため、高い位置に設置しても収納物を簡単に取り出せます。別売のプッシュボタン付ラッチハンドルDHF-700を併用することで、振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。
種類ティルト形 定格荷重(N)980/ペア 材質(レール) 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理 耐荷重(N/ペア)980 仕様スライドする角度は、レールの傾きとローラーユニットの取付位置で調整可能です。適用温度:-40~70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
64,980 税込71,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)35以下 取付引出し側面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スライドレール C3307 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3307
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C601
エコ商品
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数2 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。
用途様々な引出しに。 材質鋼(光沢クロメート処理) 幅(mm)9.5 高さ(mm)35.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライドレール C3303 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3303
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)銅/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)銅/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライドレール C3301 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3301
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レール全閉・全開時にロックします。(ロックイン・ロックアウト機構)。ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクションです。引き出し開閉と同じ動作でロック解除でき、操作が簡単です。別注で掲載品以外のレール長さ、ロックイン、ロックアウト機構なしの8900もご用意できます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 高さ(mm)76.2 幅W(mm)19
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋二段型引出しレール
エコ商品
ボールベアリングのかわりにローラーを使用したローコストな簡易スライドレールです。 ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られ、しかも、相手材を傷つけません。各メンバーは抜差可能です。
用途各種OA機器・家電等 部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、ローラー 材質SPCC、POM RoHS指令(10物質対応)対応 種類ローラ形 定格荷重(N)215.6(1セット) 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドレール C305 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C305
エコ商品
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。補強板が入っており、高耐荷重です。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球 ブラック 高さ(mm)45 種類スライド形 段数3 幅W(mm)27 材質(レール)SUS304
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
用途様々な引出しに。 材質鋼(光沢クロメート処理) 幅(mm)19.1 高さ(mm)35.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
5,898 税込6,488
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車輪タイプリニアスライド 精密押出成形されたアルミ合金製の軽量アウタレールに、耐摩耗性に優れた樹脂ベアリングを組み合わせたリニアスライドです。 レール表面にグリースの付着がありませんので、収納家具などの引出し部に使用しても収納物を汚すことがありません。
種類リニア形 長さ公差(mm)(レール長さ)±0.8、(ストローク長さ)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
15日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
用途様々な引出しに。 材質鋼(光沢クロメート処理) 幅(mm)12.7 高さ(mm)45.5 定格荷重(N)(ペア/垂直)441 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業) 動画あり
鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様廉価版 材質 高さ(mm)35.3 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。 レールの着脱はできない、完全ストップタイプです。 左右兼用タイプです。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ 仕様着脱不可 材質(ベアリング)
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)