鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
仕様Dt=20用
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
鍵付深1・浅3段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
サイズA4
仕様本体すべり止め付、タイトルシール付
トラスコ品番423-2151
材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂
質量(kg)2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)鍵付:238×312×81、浅:233×307×38
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
一番上の引き出しは鍵付きです。
補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。
引出しが付いていますので、整理収納が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
奥行(mm)450
高さ(mm)800
棚板耐荷重(kg)約30
材質SUS430
脚高(mm)100
棚板数(枚)1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
鍵穴専用の潤滑スプレーです。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。
用途扉・引出の鍵穴に。
付属品ノズル
トラスコ品番549-7157
容量(mL)12
主成分ステアリン酸
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
狭い場所での設置に便利です。小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。500ml瓶を10本収納することができます。薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番685-2221
材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)364
奥行(mm)600
間口(mm)330
引出し数2
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)20
1台
¥77,460
税込¥85,206
当日出荷
狭い場所での設置に便利です。小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。ガロン瓶を3本収納することができます。薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番686-3294
材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)437
奥行(mm)600
間口(mm)330
引出し数1
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)30
最大積載量(kg/台)30
1台
¥79,013
税込¥86,914
当日出荷
暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)。ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
材質ABS樹脂
質量(g)52
鍵初期設定番号は000です。
分野設備・機械
実用性とインテリア性を兼ね備えたハイセンスラック。
スモークブラウンの引き出しにはB4用紙・A4ファイルが収納でき、インデックスシール付で使い勝手が良くなったオフィスインテリアです。
材質ポリプロピレン・ポリスチレン 他
収納サイズB4
鍵なし
電源不要、手動(プッシュオープン)式キャッシュドロアー。開閉は、引出し部分を押すだけ簡単。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。鍵も標準で搭載しており、防犯面にも考慮しました。
仕様3紙幣6硬貨
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×425×98
付属品ドロアーキー×2
材質天板:スチール製、その他:強化プラスチック
質量(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方手動開閉式
ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所
仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf)
材質A6063、PA、SUS304、POM
質量(g)96.8
使用温度範囲(℃)0~60
部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール
表面処理アルマイト(白色)、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数20000回
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

フロアケース 書類収納
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
18段タイプなので、取引先別・メーカー別・地域別・担当者別など、細かく分類できます。
縦型なのでスペースをとりません。
A4サイズなのでカタログや見積書、仕様書の収納に最適です。
タイトルシール付なので、作業性が向上します。
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36
本体質量(kg)10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880
グリーン購入法適合
付属品カラー分類タイトルシール
サイズA4
タイプ浅型、タテ型
棚段数18段
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付引出になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。1つの鍵で、すべての引出を1度に施錠できる「オールロック機構」、地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304No.4仕上げ
均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)50
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
通気孔あり
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付引出になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。1つの鍵で、すべての引出を1度に施錠できる「オールロック機構」、地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。トレーは上下に移動可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304ヘアーライン仕上げ
均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)25
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔あり
扉(引出し)の開扉履歴を、色調の切り替えで管理するインジケーターです。
封印状態を目視で確認できます。
従来の封印具は消耗品でしたが、本品は機械式のため繰り返し使用することができます。
用途開扉履歴の管理が必要な扉(引出し)
RoHS指令(10物質対応)対応
引出しは鍵付の為ロックできます。作業条件に合わせ左右最適な位置にセット可能。
用途豊富なバリエーションのサカエキャビネット。用途に合わせてお選び下さい。
奥行(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。
鍵付きでセキュリティ度を高めました。
A4ファイルが入ります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×286×600
仕様ロック式キャスター付
材質本体/スチール 合成樹脂焼付塗装、取手/スチロール、キャスター/ナイロン
色ニューグレー
本体質量(kg)8.2
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/470×280×330
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×246×143
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
A4サイズの整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 カラー分類ができるタイトルシール付です。
サイズA4
材質(本体)スチール(紛体焼付塗装)
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
不透明カラーの引き出しで中身が見えず、すっきりした印象に。
段数タテ型深9段
サイズA4
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、引出し:スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレン
本体質量(kg)8.9
棚段数深9段
収納サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
こだわりのキータッチ。KACHAのキースイッチは押した時にオリジナルのIBM PCに通じる爽快感のあるメカニカルキースイッチ”Cherry MX 青軸”を採用しています。多様なキースイッチでの試行錯誤を繰り返し、やっと出会った最高の感触。キートップを押下げた時の心地よい抵抗感、文字どおり「カチャッ!」とスイッチが入って緩やかに抜ける時の爽快感を、あなたもぜひ体感ください。KACHAの効果。KACHAは何時でも何処でも誰でも出来るシンプルな指先運動で脳内をクリアに保ち、どんな時でもリブート(再起動)を可能とし、アイデア降臨・ストレス解消・発想拡大・暇つぶし・無の境地の創造、以上の五つの効果を引き出すことが出来ます。PCとキーボードのプロが製作。
用途ビジネスシーンの脳内リブートに、学業の一コマに、家事の合間に、手先の動きで刺激を…様々なシーンでお使いください。
適合年齢(歳)小学生~シニア
材質本体:シリコンラバー、キートップ:レーザー刻印仕上げ、キースイッチベース:1.5mmステンレス レーザーカット
色本体:オフホワイト、キートップ:黒
質量(g)57
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75.0×22.5×37.0
アズワン品番65-2350-67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
必要に応じて仕切り板を取外し、物品の収納保管庫として使用することもできます。
鍵の開閉で4個の引出しは一度に解錠、施錠されます。引出しはスライドレールに
固定されているため、引き抜いて持ち出すことができない構造です。
付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚、仕切板大8枚、仕切板小14枚
材質本体:ステンレスSUS304、仕切板:ポリプロビレン、引出収納レール:スチール製メッキ仕上げ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×590×890
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
透明引き出しタイプで、中身がよく見えるので、パンフレットの整理収納に最適です。
見出し部分は、下段でもラベル表示が見やすいように、斜めに傾斜しています。
超深型は、CDなどメディアや消耗品、小物を効率よく収納できます。またA4判ファイルの収納も可能です。
色ホワイト
材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装
種類引出し
収納サイズA4
材質(引出し)ポリスチレン樹脂製
鍵なし
グリーン購入法適合
引出しは鍵付の為ロックできます。作業条件に合わせ左右最適な位置にセット可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品キャビネット取付金具2本付
奥行(mm)500
間口(mm)400
色(天板)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×393×51
色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

フロアケース 書類収納
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
付属品カラー分類タイトルシール
材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン
本体質量(kg)9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80
グリーン購入法適合
サイズA4
タイプ深型、タテ型
棚段数9段
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
少量の薬品保管に便利な小型タイプで、両側面に鍵付パッチン錠と運搬用取手が付いています。耐衝撃性に優れたカイダックR塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。
材質PVC(カイダックR)
質量(kg)6
構造引き出し×1(仕切板付) 運搬用取手×2 鍵×1
外寸(mm)370×255×260
収納数500mL×12本
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
書類や小物の大量収納に・高さ620mm。
デスクの下にぴったり収納フロアケース。
サイズA4
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。
テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。
最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。
最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。
A4紙対応。
テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。
4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。
便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。
5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。
電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法キーレスタイプ
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段)
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
付属品カラー分類タイトルシール付
サイズA3ヨコ型
本体質量(kg)13
棚段数深9段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×880
グリーン購入法適合
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×311×80
材質(本体)スチール、(引出し)スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン
収納サイズA3
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)494×336×880
書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
サイズA4
棚段数18段×3
色ニューグレー
付属品カラー分類タイトルシール
材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン
タイプ浅型、タテ型
本体質量(kg)27.3
収納サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×336×880
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)831×336×880
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
サイズA4
棚段数深9段×2
色ニューグレー
仕様深9段×2、A4、タテ型
付属品カラー分類タイトルシール付
材質(本体)スチール、粉体焼付塗装(引出し)透明スチロール樹脂(引出し段板)ポリプロピレン
本体質量(kg)15.7
収納サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×336×880
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×336×880
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
付属品カラー分類タイトルシール付
材質(本体)スチール、(引出し)スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン
サイズA3ヨコ型
本体質量(kg)16
棚段数浅18段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×880
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×311×36
仕様梱包寸法W509×D350×H930mm
材質(本体)スチール
収納サイズA3
材質(引出し)スチロール樹脂(引出し段板:ポリプロピレン)
梱包質量(g)18200
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)494×336×880
書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
サイズA4
棚段数18段×2
色ニューグレー
付属品カラー分類タイトルシール
材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン
タイプ浅型、タテ型
本体質量(kg)18.8
収納サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×336×880
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×336×880
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
サイズA4
棚段数9段×3
色ニューグレー
付属品カラー分類タイトルシール
材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン
タイプ深型、タテ型
本体質量(kg)22.5
収納サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×336×880
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)831×336×880
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。多段収納の決定版。サイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。全アイテム「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。
収納サイズA4
鍵なし
グリーン購入法適合
引出しはわずかに白くスモークがかっています。引出し背面に抗菌加工済シール貼り。
グリーン購入法適合
サイズA4
色ホワイト
棚段数浅6・深6段
種類引出し
引出し浅/深
タイプタテ型
材質本体:スチール・紛体焼付塗装、引き台:透明スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレン
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80
付属品タイトルシール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880
質量(kg)9.4
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
仕様引出しラッチ付
付属品鍵2本、仕切板(引出し1段につき2枚)
材質スチール
色アイボリー
タイプB4用
奥行(mm)620
間口(mm)455
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵シリンダ錠
均等積載量(kg/段)40
グリーン購入法適合
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)387×561×299.0
必要な時に手早く検索ができるキャビネットです。一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。引出しを引くだけで、書類が見つけ出せます。むだのない統一のとれたファイリングが可能です。書類の情報の最適な分類をサポートする設計と確かな品質の作りのキャビネットです。
仕様鍵付き、ラッチ付
付属品A3RC仕切板4枚付
トラスコ品番336-0867
材質本体:スチール
色ホワイト
高さ(mm)915
タイプA3サイズ2段
奥行(mm)620
間口(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
グリーン購入法適合
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)460×561×393
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
必要な時に手早く検索ができるキャビネットです。一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。引出しを引くだけで、書類が見つけ出せます。むだのない統一のとれたファイリングが可能です。書類の情報の最適な分類をサポートする設計と確かな品質の作りのキャビネットです。
仕様引出しラッチ付
材質スチール
色ホワイト
タイプB5用
奥行(mm)620
間口(mm)348
引出し内寸法(mm)280×562×224
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵シリンダ錠
均等積載量(kg/段)40
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
次へ