ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)31
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)77
寸法P(mm)102
寸法H2(mm)12.5
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)23
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード00752
1個
¥215
税込¥237
3日以内出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
タイプおねじタイプ
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
トラスコ品番275-4371
質量(g)26
タイプめねじタイプ
寸法L(mm)86
寸法H(mm)30
ねじ径M-4
寸法D(mm)6
寸法B(mm)7.0
寸法P(mm)80
参考使用荷重(kN)0.20
質量(g/袋)26
1袋
¥499
税込¥549
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番469-4121
全長(mm)109
質量(g)130
タイプおねじ
径(Φmm)9
ねじ長さ(mm)17
全高(mm)85
ねじ寸法M6×1.00
取付ピッチ(mm)100
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
付属品(+)皿木ネジ
材質SUS304
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
タイプめねじ
アルミ合金製のため軽量です。
材質アルミ合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類取手・引手
仕上バレル研磨
取付け方法めねじ
U字形種類変形
面付形種類U字形
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。
ねじ寸法M4
ねじ深さ(mm)8
参考使用荷重(kN)0.20
包装JAN付袋入り
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋入数(個)2
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 140mm高さ = 40mm幅 = 28mm固定センター = 120mm色 = 黒ねじのタイプ = 6.5 mmポリアミド製ハンドル. 黒ポリアミド 外側から取り外せないようにM6の六角ボルトで固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角ナット×2/スプリングワッシャー×2
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.05MB)
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付トラス小ネジM4×28(2本)
材質ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)20
めねじサイズM4
関連資料寸法図(0.04MB)
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金として。
適合引き取手:TTO-4シリーズ
トラスコ品番257-7459
材質ステンレス(SUS304)
寸法T1(mm)2
寸法T2(mm)1
寸法A1(mm)6
寸法A2(mm)4.2
寸法A3(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します
材質ステンレス(SUS304)
セット内容スプリングワッシャー・六角ナット各2個付
寸法H(mm)30
ねじ径(mm)M5
寸法B(mm)11
参考使用荷重(kN)0.44
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番849-0075
質量(g)26
取手取手
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品ステンレストラス小ネジ M4×28 2本付
トラスコ品番849-0107
質量(g)34
取手取手
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番849-0081
質量(g)48
取手取手
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番849-0067
質量(g)314
取手取手
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番849-0077
質量(g)61
取手取手
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番849-0102
セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付
質量(g)76
取手取手
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番849-0086
セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付
質量(g)132
取手取手
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番849-0055
質量(g)105
取手取手
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ