42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードと壁の間隔に応じて刃物の長さを調節できます。 鋸刃はスライド方式で携帯に安全。専用替刃が本体に収納できます。
刃長(mm)120 全長(mm)248 ピッチ(mm)3.1 トラスコ品番274-3159 質量(g)70 寸法A(mm)0~90 寸法B(mm)155 板厚(mm)1.2 切り幅(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)100 トラスコ品番853-4005 材質SK材 質量(g)90 刃厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

石膏ボードのカットや切り込みに便利です。 217B カッター挽き廻し鋸用の替刃です。
トラスコ品番469-8606 適合本体217B 材質SK85 質量(g)7 刃厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

ムラテックKDS引廻し超焼のこ刃
エコ商品
独自の刃先角と熱処理によるバランス良さで定評のKDSオリジナル替刃
用途穴加工(例/石膏ボードの穴開け)や曲線カットに便利。 全長(mm)108 質量(g)5 対応機種スリーウェイ、セフティG、ヘラノコシリーズ 刃厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
619 税込681
5日以内出荷

レザーソー竹挽鋸 EVAGRIP 替刃
エコ商品
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用 刃長(mm)330 ピッチ(mm)2.5(寸12枚目) 板厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
8日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ボードのこ(引切り用替刃)
エコ商品
石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)100 トラスコ品番853-3815 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
429 税込472
3日以内出荷

1セット(3枚)
329 税込362
当日出荷

ダクト切断に最適です。薄物材料に最適な32山の極細ピッチ(0.8mm)です。全長85mmで引き回し切断が可能です。鋭利な先端部をダクトに突き刺すことで、工具不要で固定ダクトの引き回し切断が可能です。1.25mm厚刃で耐久性抜群、正確な切断もサポートします。
用途金属薄物の切断。ダクト引き回し切断。 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)85 質量(g)30 有効長(mm)65 刃厚(mm)1.25 主要切断材料軟鋼、非鉄金属0.5~1.0mm 1インチ当たり山数32 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルS325GF
1シート(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に 種類ノーズプライヤ 全長(mm)127 質量(g)54 先端形状ニードルノーズ 仕様ギザ付 トラスコ品番387-2572 頭部厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に 種類ノーズプライヤ 全長(mm)127 質量(g)54 先端形状ニードルノーズ トラスコ品番387-2564 材質(本体)ステンレス(SUS420J) 材質(軸)ステンレス(SUS304) 頭部厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

中央精機ライトガイド(シングル)
エコ商品
ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種SPH-100、SPH-150、SPL-100A 全長(mm)1000 種類フレキシブル 径(Φmm)(ライトガイド)10 分岐数(ライトガイド)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
40日以内出荷

UL規格、CSA規格対応の可動部用絶縁電線です。細線構成導体と柔軟性に優れたビニルを用いており、汎用製品とは一線を画した絶縁電線となっています。優れた柔軟性により、引き回しが用意に行えます。
用途主に産業機械業界で長く実績のある製品です。 規格UL CSA 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)耐熱柔軟性PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)電気用軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.7MB)
1本(100m)
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド 長さ(m)1 特性柔軟性、伸縮性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラック光学白色LED照明装置
エコ商品
ペンライトを利用した低価格の白色LED照明です。ケーブルの引き回しがないため、機械や装置周辺で活躍します。Φ14シャフトにセットする固定金具からフレキシブルアームが伸び、ペンライトのセット位置や角度を自在に調節することができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に 光源可視光 発光色 照光形状バー形 ケーブル長(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

ケーブル径4.2mmの極細ケーブルで、らくらく高速通信 引き回しに最適な、ケーブル径4.2mmの極細スリムケーブルを採用。 光回線・ADSL・CATVに完全対応。 最高のノイズ耐性 最高の伝送性能 保護カバー付きスリムコネクタ採用 次世代の10GBASE-T対応 直径約4.2mmのスリムケーブル 金メッキシールドプラグ採用 環境にやさしいRoHS指令対応品
規格カテゴリー7(10GBASE-T) / カテゴリー6A(10G-BASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX) / カテゴリー5e(1000BASE-T)(※カテゴリー7はケーブルのみの規格になります。本製品はRJ45プラグにて加工を行っております。) コネクタ形状RJ-45 ケーブルSTP / AWG32(4ペア) / ストレート結線 / 単線 コネクタRJ-45スリムコネクタ / 金メッキシールドプラグ ケーブル外径(Φmm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプスリム
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーナー用昇降デスクコンバータ:コーナーデスク、L型デスク、パーティションオフィスなどの作業面を広く活用。簡単レバー操作の空気圧スプリングで高さを調節、デスク面から155mm - 585mmの範囲でロック可能。組立不要:すぐに使える昇降デスクコンバータ。908x530mmの大型作業面 | 安定性に優れたベース(891mmx640mmの設置面が必要)| 複数ディスプレイに対応(トータル耐荷重12.7kg) | コーナー幅1134mm。頑丈なキーボードトレイ:フルサイズキーボードとマウスがおけるトレイ(表面サイズ680mmx265mm、耐荷重2.3kg)、付属のツールで位置調整が可能。グロメット固定:グロメット固定用金具付属。 StarTech.comモニタアーム (ARMDUAL2、ARMPIVOT、ARMSLIM2USB3)などの製品と互換。ケーブル管理:デスクの配線をすっきりと整理できるケーブル通し付き。グロメット穴キャップにもケーブルを通して引き回しが可能
用途オフィスやパーティション内、ビジネス、各種機関、ホームオフィスなど多様な環境で座位・立位両用のワークステーションを構成。デスクなど既存の作業面を活用してエルゴノミクス(人間工学)対応の環境を作る費用対効果に優れたソリューション。グロメット穴と付属の金具でモニタアームをワークステーションにマウント 質量(kg)9.7 長さ(mm)703 その他の機能高さ調節幅:430mm 保証期間2年間 固定できる最大高さ(mm)585 静止耐荷重(kg)12.7 (作業面)、2.3 (キーボードトレイ) RoHS指令(10物質対応)対応 天板寸法(幅×奥行)(mm)1100×703
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。 ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。 メーカー独自の特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。 細径ながら600V定格に対応しています。 対撚りやスパイラル加工、コネクタ付けなどのお客様のご要望に合わせたカスタム対応も承ります。
用途可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に、【機器具体例】産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど 全長(m)100
1本(100m)
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ケーブル管理:標準19インチ2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル管理用Dリングフック5個セット。ネットワークケーブルや電源ケーブルなどの整理に便利。適切なケーブル配線: ケーブルをフックに掛けることで、コネクター部の極度な曲げを防ぎ、ケーブルにかかる負荷を軽減するケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。スチール製。パッシブ冷却:ケーブルの引き回しを良くし、エアフローを改善する高耐久ケーブルハンガー。結束用面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)、サーバーラック用ケーブルサポートバー(12S-CABLE-LACING-BAR)など充実した関連アクセサリー。簡単設置:サーバーラックの支柱にDリングフックを設置。前面にある11mmの大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入できる1Uネットワークラック用ケーブルマネージャー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質スチール ブラック 質量(g)73 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45x101x45 準拠規格EIA RS310-D 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数1U
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

19インチ4Uウォールマウントラック:最大取付奥行き35cmのオープンフレーム型の壁面設置ブラケット(ケーブル配線用に5cmの後部スペースを持たせるため30cm推奨)。耐荷重19.9kg。簡単設置:組み立てられた状態で出荷。装置の取り付け用M6ネジとM6ケージナットが付属、取付け金具の別途調達が不要。冷延鋼板製:頑丈な冷延鋼板のラックマウント用ブラケット。安定性に優れ、ネットワーク装置を安全に収納。取付金具付属。16インチ(40.6cm)間柱の取り付けが可能な壁掛け19インチラック。ケーブルアクセス:効率性を重視した設計、ケーブルを引き回しやすい配線口が背面についたパッチパネルブラケット。ネットワーククローゼット、サーバールーム、配線室、教室などでの使用に理想的。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●壁面取付:対応●ユニット高さ:4U●特別機能:完全に組立られた状態でで発送、ユニット数、アース端子●マウントレールプロファイル:L型●取付け穴:角型(ケージナット用)●対応規格:EIA/ECA-310-E●ラックタイプ:2ポスト●フレームタイプ:オープンフレーム●耐荷重:20kg●色:ブラック●材質:スチール●最大取り付け深さ:35cm●製品長さ:35.0cm●製品幅:49.8cm●製品高さ:18.4cm●製品質量:5.0kg●付属品:M6ネジ(16個)、M6ケージナット(16個)、M6プラスチックカップワッシャー(16個)、プラスチック製ウォールアンカー(4個)、M5-25 平頭ネジ(4個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能。優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用。フルスペックUSB-C:最大5Gbpsの転送速度、4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル。考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB-C 最大解像度4K(60Hz) 保証期間2年 データ転送速度最大5Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類高耐久 適合用途充電
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能。優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用。フルスペックUSB-C:最大10Gbpsの転送速度、4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル。考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB-C 最大解像度4K(60Hz) 保証期間2年 データ転送速度最大10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類高耐久 適合用途充電
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

デスクトップワークステーション用ロック:標準(ケンジントン)スロット対応ノートパソコンまたはデスクトップPC、ドッキングステーション、モニター、プロジェクター、その他周辺機器類の盗難防止用ロックキット。セキュリティ機能:準常設ロックヘッド3個、取り外し可能なロックヘッド1個を含む周辺機器用セキュリティワイヤーロックキット。再設定可能な4桁ダイヤル式ロック。フィット感を向上させる異なる厚さのスペーサー(0.4mm、0.8mm、1.5mm)付属。長尺ケーブル:ケーブルの引き回しがスムーズで、デスク回りをすっきり保つセキュリティケーブル。長さ3mで不十分なケーブル長による機器の再配置などを回避。拡張性とモジュール性:コンピュータ&周辺機器用ロックキットを別売アクセサリーと併用することで、柔軟なカスタマイズや優れた互換性を提供:セキュリティワイヤー(製品ID:CONNLOCKPK10)、ケーブルオーガナイザー用ロック(製品ID:CABLE-ORGANIZER-LOCK)、増設用セキュリティスロット(製品ID:KSLTAD)。優れた耐久性と汎用性:編組スチールケーブルと亜鉛合金製ロックヘッドの組み合わせにより、長期にわたって高い安全性を実現。ノートパソコン用セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属
セット内容4桁ダイヤル錠付きテザーケーブル、3m テザーケーブル、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 長さ(mm)35 幅(mm)59 シルバー、ブラック 高さ(mm)21 質量(g)351 機構盗難防止機構:あり ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能。優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用。フルスペックUSB-C:最大10Gbpsの転送速度、4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル。考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供
ブラック ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB-C 最大解像度4K(60Hz) 保証期間2年 データ転送速度最大10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類高耐久 適合用途充電
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

デスクマウントモニターアーム:最大9kgの27インチ(アスペクト比16:9)または30インチウルトラワイド(アスペクト比21:9)ディスプレイ対応のシングルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。1万回のサイクル試験をクリアした高品質スプリングアシスト機能搭載 簡単設置:つまみねじ付きで工具不要のスライド&クリック設計により、組み立てが簡単なプレミアムシングルモニターアーム。あらかじめ組み立てられたデスククランプとポールにより、手間なくデスクに固定が可能 高可動域:人間工学に基づいた多関節アームは、左右180+/-度、上下105度、旋回240度、画面回転360度(縦/横)が可能なディスプレイアーム。TAA準拠 取り付けオプション:デスクCクランプ、またはグロメットマウント(選択・交換可)で、厚さ110mmまでのデスク天板に対応するモニタースタンド。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属。クイックリリース機能を備え、取り外し可能なVESAプレート搭載 すっきり整った作業スペース:ケーブルが見えないようにアームに沿って収納できるケーブル管理溝を備えたパソコンモニター用マウント。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ搭載
その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品 取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)9 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 液晶モニター1画面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のクロスバー式トリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式、高さ調節可能な多関節スチール製アーム シンクロモーション:VESAプレートのマイクロねじにより、モニターの高さを微調整し、一体感のある画面配置を実現。左右+/-15度、上下+5/-15度、360度画面回転(縦向き 横向き)に対応する3画面対応エルゴノミクスモニターアーム ワンタッチ調整:最大330mmの高さ調節が可能なスプリングアシスト式アーム。ワンタッチでスムーズに動かせるハンドル付き。モニターの重量に合わせてアームのテンションを調整するツール付属。ポールから最大630mmまで外側に伸長可能 取り付けオプション:厚さ80mmまでのデスク天板に対応。、交換可能なデスクCクランプまたはグロメットマウント。アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防ぐ回転ストッパー機能で、壁や周囲のへの接触を防止 すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションで作業効率やマルチタスクが向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ベース部にはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)7 適合サイズ最大27インチディスプレイ 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

3MP2AG-MONITOR-ARM モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/トリプル液晶/最大27インチ/耐荷重7kg/VESA対応/多関節/高さ角度調整可能/3画面 PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 動画あり
デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のトリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75×75/100×100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式で、1画面を中央に、2画面を高さ調節可能な多関節スチール製アームに固定。簡単設置:デスク上部から取り付けが可能な独自のクランプ設計で、面倒なデスク下の作業が不要なモニタースタンド。交換可能なCクランプ/グロメットマウントは、厚さ5cmまでの様々な天板に対応。アームの張力調整用金具付属。クイックリリースVESAプレート採用。メカニカルスプリング機構搭載ワンタッチ調整:最大25.4cmの高さ調節、ポールから最大72cmまで外側に伸長可能なスプリングアシスト式アーム。ポールに沿ってアームの高さ調節が可能。高可動域:人間工学に基づいたトリプルモニターマウントは、工具不要で左右+/-180度、上下+/-90度、画面回転+/-90度(縦/横)の調整が可能なディスプレイアーム。すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションでマルチタスク作業が向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)7 適合サイズ最大27インチディスプレイ 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型イオナイザ高周波AC方式
エコ商品
本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。 また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。 生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。 外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。 放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。 放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。 イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。 放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。 各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。 電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。 放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。
用途大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵 放電方式高周波AC方式 付属品配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付 材質ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン 質量(g)約120 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 電源電圧(V)24(DC・±10%) 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 消費電流(mA)70以下 使用周囲温度(℃)0~55(但し、結露しないこと) リセット異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH 短絡保護装置 出力動作放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF 最大印加電圧(V)30以下(DC)(出力端子-0V間) 除電時間(秒)1以下 放電出力電圧(V)約2000 供給エア流量(L/min)500(ANR)以下 表示灯電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯) 耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間 オゾン発生量(ppm)0.03以下 RoHS指令(10物質対応)対応 残留電圧(V)1以下(流入電流50mAにて)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。 並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。 伝送性能はカテゴリー6の8倍である2000MHz。超広域の伝送帯域に対応しています。 この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。 超高速環境のデータ・センター向けに開発された次世代規格40GBASE-T(40Gbps)に対応。将来的なグレードアップにも安心して使用できます。 ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。 サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。サビや酸化被膜の発生を防ぎます。 プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。 ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。 RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。
適合規格カテゴリー8(40GBASE-T、25GBASE-T)/カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) コネクタ形状RJ45スリムコネクタ プラグ金メッキ シールドSTPケーブル 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)2000
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線しやすい「やわらかケーブル」を採用!超高速通信対応LANケーブル。 内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。 並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。 カテゴリー5eの6倍、カテゴリー6の2.4倍である600MHzの伝送帯域に対応。 この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。 情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。 実用化が進んでいる次世代規格10GBASE-T(10Gbps)に対応。 将来的なグレードアップにも安心して使用できます。 ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。 一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。 サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。 サビや酸化被膜の発生を防ぎます。 プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。 さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。 ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。 ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。 RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。 RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。
適合規格カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) コネクタ形状RJ45スリムコネクタ プラグ金メッキ シールドSTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

配線しやすい「やわらかケーブル」を採用!超高速通信対応LANケーブル。 内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。 並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。 カテゴリー5eの6倍、カテゴリー6の2.4倍である600MHzの伝送帯域に対応。 この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。 情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。 実用化が進んでいる次世代規格10GBASE-T(10Gbps)に対応。 将来的なグレードアップにも安心して使用できます。 ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。 一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。 サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。 サビや酸化被膜の発生を防ぎます。 プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。 さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。 ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。 ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。 RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。 RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。
適合規格カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) コネクタ形状RJ45スリムコネクタ プラグ金メッキ シールドSTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷

RS Pro フックおよびループ Cinch ストラップ RS Pro フック ループ Cinch ストラップのご紹介。Durable Hook and Loop ファスナー製品。ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤を使用しないナイロン繊維素材を使用しているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。RS Pro フックとループ Cinch ストラップも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループ Cinch ストラップ固定の Durable Design により、長期間そのまま使用でき、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている プラスチック製シンチにより強度、安定性、そして確実な結束を保証 なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックとループ Cinch ストラップは調整可能ですか? RS Pro フックとループ Cinch ストラップは、お好みのサイズに調整でき、用途に合わせてお選びいただけます。フックとループ Cinch ストラップを取り付けるにはどうすればよいですか。フックとループ Cinch ストラップは、必要なアプリケーションの周りにファスナーを巻き付け、ストラップの端をプラスチック製 Cinch に通して送るだけで、自由に手を付けることができます。目的のサイズに引き回したら、フックに圧力をかけ、固定するループをかけます。
仕様長さ = 300mm幅 = 20 mm色 = 緑材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ入数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro フックおよびループ Cinch ストラップ RS Pro フック ループ Cinch ストラップのご紹介。Durable Hook and Loop ファスナー製品。ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤を使用しないナイロン繊維素材を使用しているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。RS Pro フックとループ Cinch ストラップも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループ Cinch ストラップ固定の Durable Design により、長期間そのまま使用でき、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている プラスチック製シンチにより強度、安定性、そして確実な結束を保証 なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックとループ Cinch ストラップは調整可能ですか? RS Pro フックとループ Cinch ストラップは、お好みのサイズに調整でき、用途に合わせてお選びいただけます。フックとループ Cinch ストラップを取り付けるにはどうすればよいですか。フックとループ Cinch ストラップは、必要なアプリケーションの周りにファスナーを巻き付け、ストラップの端をプラスチック製 Cinch に通して送るだけで、自由に手を付けることができます。目的のサイズに引き回したら、フックに圧力をかけ、固定するループをかけます。
仕様長さ = 310mm幅 = 20 mm色 = 赤材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ入数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro フックおよびループ Cinch ストラップ RS Pro フック ループ Cinch ストラップのご紹介。Durable Hook and Loop ファスナー製品。ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤を使用しないナイロン繊維素材を使用しているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。RS Pro フックとループ Cinch ストラップも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループ Cinch ストラップ固定の Durable Design により、長期間そのまま使用でき、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている プラスチック製シンチにより強度、安定性、そして確実な結束を保証 なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックとループ Cinch ストラップは調整可能ですか? RS Pro フックとループ Cinch ストラップは、お好みのサイズに調整でき、用途に合わせてお選びいただけます。フックとループ Cinch ストラップを取り付けるにはどうすればよいですか。フックとループ Cinch ストラップは、必要なアプリケーションの周りにファスナーを巻き付け、ストラップの端をプラスチック製 Cinch に通して送るだけで、自由に手を付けることができます。目的のサイズに引き回したら、フックに圧力をかけ、固定するループをかけます。
仕様長さ = 310mm幅 = 20 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ入数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

IEC60512-5、-4、-6、IEC60529、IEC60068-1. Lemo 00Bシリーズケーブルマウントプラグ - 金属. Lemoの00Bシリーズの丸形金属製プラグ製品です。このコネクタは、ケーブルに取り付ける設計になっており、安全確実にかん合できるようにユニークなプッシュプルセルフラッチング機構を備えています。この工業用丸形コネクタは、コンパクトな設計になっており、コンタクトの密度を高め、誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。EMI性能を高める360 °シールド付きの00Bケーブルコネクタシリーズは、高精度で干渉のないデータ / 信号伝送に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル接続用ソケット又は基板接続用ソケットとかん合します。 Lemoプッシュプル型セルフラッチング接続システム このセルフラッチングシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションで、ケーブルの振動、衝撃、引き回しに対して完全に保護します。 システムの接続 セルフラッチングシステムを作動させるには、プラグを軸方向に接合部に押し込むだけです。内部ラッチでしっかりとラッチがかかると、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルやコネクタボディの他の部分をどれだけ引っ張っても、両部分が外れることはできません。 システムの接続解除 接続を解除する必要がある場合は、コネクタの外側ボディのリリーススリーブを軸方向に引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、ソケットを2つに分割してプラグを引き出すことができます。. 特長と利点. IP50等級(かん合時) 広い使用温度範囲: -55 → 250 ℃ コネクタの位置合わせにGコーディングを採用 プッシュプル型セルフラッチング機構 完全なEMCシールドが得られる360 °の遮蔽 はんだ端子 金めっき黄銅コンタクト. 用途. 00Bシリーズのシールド付きコネクタはコンパクトサイズのため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な分野(一部):. 計測器 センサ及びアクチュエータ 計装 医療機器 オーディオ / ビデオ. 環境. Lemoの0Bシリーズは、IP50等級で、天候の影響を受けない屋内用途にのみ適合します。中程度の耐久性がありますが、防水性がないために、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q : コネクタの堅牢性はどのくらいですか A : Lemo 00Bシリーズの丸形コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。丈夫で信頼性が高くなっています。
仕様極数 = 5実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M7プラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 1.7Aシリーズ = 00 B接合型 = プッシュプルハウジング材質 = 真鍮動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

RS Pro フックおよびループ Cinch ストラップ RS Pro フック ループ Cinch ストラップのご紹介。Durable Hook and Loop ファスナー製品。ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤を使用しないナイロン繊維素材を使用しているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。RS Pro フックとループ Cinch ストラップも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループ Cinch ストラップ固定の Durable Design により、長期間そのまま使用でき、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている プラスチック製シンチにより強度、安定性、そして確実な結束を保証 なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックとループ Cinch ストラップは調整可能ですか? RS Pro フックとループ Cinch ストラップは、お好みのサイズに調整でき、用途に合わせてお選びいただけます。フックとループ Cinch ストラップを取り付けるにはどうすればよいですか。フックとループ Cinch ストラップは、必要なアプリケーションの周りにファスナーを巻き付け、ストラップの端をプラスチック製 Cinch に通して送るだけで、自由に手を付けることができます。目的のサイズに引き回したら、フックに圧力をかけ、固定するループをかけます。
仕様長さ = 310mm幅 = 20 mm色 = 白材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ入数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Pro フックおよびループ Cinch ストラップ RS Pro フック ループ Cinch ストラップのご紹介。Durable Hook and Loop ファスナー製品。ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤を使用しないナイロン繊維素材を使用しているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。RS Pro フックとループ Cinch ストラップも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループ Cinch ストラップ固定の Durable Design により、長期間そのまま使用でき、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている プラスチック製シンチにより強度、安定性、そして確実な結束を保証 なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックとループ Cinch ストラップは調整可能ですか? RS Pro フックとループ Cinch ストラップは、お好みのサイズに調整でき、用途に合わせてお選びいただけます。フックとループ Cinch ストラップを取り付けるにはどうすればよいですか。フックとループ Cinch ストラップは、必要なアプリケーションの周りにファスナーを巻き付け、ストラップの端をプラスチック製 Cinch に通して送るだけで、自由に手を付けることができます。目的のサイズに引き回したら、フックに圧力をかけ、固定するループをかけます。
仕様長さ = 300mm幅 = 20 mm色 = 青材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ入数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro フックおよびループ Cinch ストラップ RS Pro フック ループ Cinch ストラップのご紹介。Durable Hook and Loop ファスナー製品。ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤を使用しないナイロン繊維素材を使用しているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。RS Pro フックとループ Cinch ストラップも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループ Cinch ストラップ固定の Durable Design により、長期間そのまま使用でき、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている プラスチック製シンチにより強度、安定性、そして確実な結束を保証 なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックとループ Cinch ストラップは調整可能ですか? RS Pro フックとループ Cinch ストラップは、お好みのサイズに調整でき、用途に合わせてお選びいただけます。フックとループ Cinch ストラップを取り付けるにはどうすればよいですか。フックとループ Cinch ストラップは、必要なアプリケーションの周りにファスナーを巻き付け、ストラップの端をプラスチック製 Cinch に通して送るだけで、自由に手を付けることができます。目的のサイズに引き回したら、フックに圧力をかけ、固定するループをかけます。
仕様長さ = 300mm幅 = 20 mm色 = 黄材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ入数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)