材質亜鉛ダイカスト
種類屋内用
仕上サチライトクロム
材質ステンレス
タイプ防火仕様
種類屋内用
仕上電解研磨
受け防火仕様時:ATU-20
引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様●勝手:左勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0834
アズワン品番67-2357-48
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様●勝手:右勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0835
アズワン品番67-2357-49
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
仕様推奨受け:ATU-5・ATU-6
材質亜鉛ダイカスト
寸法L(mm)47
仕上サチライトクロム
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品受座
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途カムラッチハンドル窓部品
強力密閉が出来ます。
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
右開き、左開き用。
材質SUS304
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質(本体)黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
高強度ベルトとメッキバックルで積載物をしっかり固定します。
長さ6.0m 2本入りです。
ポリプロピレン素材比2倍の強度のポリエステル製で屋外使用でも劣化しにくいです。
亜鉛ダイカストクロームメッキのバックルで耐久性がアップしました。
用途引寄せハンドルの受けとして。
トラスコ品番414-1005
材質ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
全長(m)6.0
1組(2本)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
強力密閉ができます。
左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。
強力密閉ができます。
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・環境用機器
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品受座
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード60860
1個
¥4,723
税込¥5,195
当日出荷
狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。
マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。
ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能!
補助グリップ付き。
全長(mm)1870~3070
トラスコ品番868-6723
質量(kg)1.2
口幅(mm)95
材質(ポール)アルミ
材質(アーム)ゴム
アズワン品番64-8901-43
磁力2個で700g
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード