「引き廻し鋸」の検索結果

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。 どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。
用途内装工事・配管工事・電気工事 刃長(mm)150 ピッチ(mm)1.7 板厚(mm)0.9
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ) 刃の厚さ(mm)1 刃高(mm)15 山数18 ピッチ(mm)1.67
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm)120 折込 全長(mm)255 ピッチ(mm)2.54 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)130 板厚(mm)0.9 刃厚(mm)0.9 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

電気工事、配管工事、木工工事に。荒目・細目の両刃仕様。荒目:石膏ボード、内装ボード等の比較的柔らかい素材に。細目:コンパネ、ベニヤ板等の比較的硬い素材に
用途壁面の穴あけ作業に
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄板材の曲線切りに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100 全長(mm)250 ピッチ(mm)1.5 質量(g)55 刃厚(mm)0.7 材質(刃)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

K-120 挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃長(mm)120 全長(mm)270 ピッチ(mm)12山/30.3mm トラスコ品番253-5637 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)40 硬度HV520~540 山数12山/30.3(1寸) 寸法A(mm)130 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)270 寸法C(mm)52 板厚(mm)1 切り幅(mm)120
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。 刃渡り(mm)120 仕様引廻し替 材質SK-5 刃厚(mm)0.9 仕上クリアー塗装 目数12
1枚
569 税込626
当日出荷

管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。 D型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。 刃長/刃渡(mm):210
摘要260mm14山刃付 トラスコ品番162-0754 種別ナイフ/プラマーソー 適合替刃/ナイフ品番PM-SPK
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。 材質炭素鋼SK5 厚さ(mm)1.8 全長(mm)310 質量(g)132 刃長(mm)161 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ引廻し
壁板、床板等の板材の切断・穴あけに
用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材 全長(mm)340 質量(g)85
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工に ピッチ(mm)1.7 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)125
1丁
1,088 税込1,197
翌々日出荷

1個
3,320 税込3,652
取扱い終了

木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。握りやすいピストル柄ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
材質(柄部)ブナ材 材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30025 ライフソー電工ペッカー90 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ 刃長(mm)90 刃わたり(mm)90 全長(mm)225 ピッチ(mm)1.60 仕様本体 トラスコ品番819-5815 質量(g)84 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.36 適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
969 税込1,066
当日出荷

場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

鋸身が細く、狭い場所での切断・小さな円切り・曲線切りに便利。 先端が丸いので、電気配線などをキズつけにくい。 滑りにくく、手になじむラバー付グリップ。
用途木材(薄板)の精密切り抜き・穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板などの窓抜き加工に。 寸法(mm)120
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

イチネンTASCO引廻し折込鋸
仕様配管工事・電気工事・一般工事用 使い易さを追求したコンパクト設計。 滑りにくいゴムグリップ採用。 経済的な替刃式。 サイズ…W78×D20×H203mm 折畳み時…全長160mm 刃長…120mm本体
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

円形、曲線切りに最適な挽廻鋸です。一般の鋸でどうしても兼用できない円形や曲線を切る作業に最適です。ノコ身が細いので狭い場所や、一般のノコでは切れないようなコーナー等の配管作業や、切断作業にも便利です。
用途薄板・ベニヤ板の円形・曲線切りなどの切断作業。 刃形茨目 ピストル 切断能力(mm)板厚20程度まで 材質(柄部)木柄
1本
729 税込802
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)335×45×18 質量(g)57 タイプ木工用・引廻し鋸 刃長(mm)210 柄長さ(mm)120
1個
409 税込450
当日出荷

エスコ引廻し鋸
金属の切断に。ブレードは自動的に固定されます。金属切断刃1枚付。
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

エスコ引廻し鋸
木材の切断用交換用替刃。
材質刃:スチール ピッチ2.54 刃長(mm)190 山数10 刃厚(mm)8.77
1枚
430 税込473
翌日出荷

エスコ引廻し鋸
[EA599RF-3用]替刃。
用途石膏ボード、集成材。 ピッチ(mm)1.9 刃長(mm)80 刃厚(mm)0.9 材質(刃)SK材
1個
810 税込891
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

BIGMAN(ビッグマン)工作引廻し鋸
疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂) 寸法(mm)240×90×15 質量(g)69 タイプ茨目 刃長(mm)120 山数20山 板厚(mm)1 適合替刃NG-186B
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

仕様配管工事・電気工事・一般工事用 使い易さを追求したコンパクト設計。 滑りにくいゴムグリップ採用。 経済的な替刃式。 サイズ…W78×D20×H203mm 折畳み時…全長160mm 刃長…120mm替刃
1個
849 税込934
6日以内出荷

刃長(mm)130 全長(mm)285 トラスコ品番115-5115 材質刃:炭素工具鋼 質量(g)130 適合替刃4955
1丁
1,698 税込1,868
翌日出荷

用途配管工事、電気工事、一般工作に。 材質SK-5(炭素工具鋼) 板厚(mm)0.75
1枚
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
900 税込990
翌日出荷

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。
用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工に 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)125 刃ピッチ(mm)1.7
1枚
698 税込768
翌々日出荷

セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210 材質(ケース)樹脂製 総質量(kg)45.5
1組(1組)
45,900 税込50,490
翌日出荷

レザーソー 替刃式 引廻鋸 レザーソー 動画あり
携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 引廻し鋸。引いて切る引廻鋸。カッター型の引廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。
用途電気工事、内装工事、配管工事に。 材質SK-5 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.1(参考) 刃長(mm)80 ピッチ(mm)1.9 適合材石膏ボード、ケイカル板、合板
1枚ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード・木材・ベニヤ板の切断が可能な引き廻し用の鋸&M厚型刃で力強いカットが可能なカッターナイフを一体化!。石膏ボード切断時の粉の飛散を抑え、切り口も美しく仕上がります。引き廻し鋸刃は茨目で押し引き両用。挽き廻し鋸とカッターナイフはどちらも左右両用!。刃を反転させて装着することで、左利き用としてもお使いいただけます。グリップ側面はエラストマーの滑り止め付き。
用途石膏ボード・木材・ベニヤ板の切断 全長(mm)175.5 質量(g)100 刃長(mm)135(鋸刃) 刃厚(mm)0.45(カッター)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

小型で女性にも使いやすい万能タイプの細工鋸です。引き廻しや細かい作業に適しています。ノコ身を薄くすることで、切り込みやすくしてあります。
刃長(mm)80 全長(mm)212 刃厚(mm)0.7 材質(柄部)ブナ材 材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
999 税込1,099
当日出荷

コンパクトに収納できる折りたたみ引廻鋸。柄は握りやすく、引きやすい形状。落下防止ストラップが取り付けられるリング穴付。
刃長(mm)120 全長(mm)270 質量(g)70 収納時寸法(mm)160×80×15 材質(刃)炭素鋼
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷