20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 アウトセット納まり 片引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 勝手右引手(R),左引手(L) 納まりY戸車引戸 アウトセット納まり 1間片引き(Q1) アウトセット納まり(NN) デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA ドア幅(mm)814 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 寸法(高さ)7尺(2m高) レール長さ(mm)1570(上) 型式XMJE2 関連資料(0.08MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
42,900 税込47,190
4日以内出荷

1個
849 税込934
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス3本引き戸セット・M2ドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】2362×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.12MB) 3本引き戸施工説明書(0.47MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)1502 枠寸法(mm)【固定枠】152
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・防水性に優れた「樹脂開口枠」。L寸カットはもちろん幅切削加工も容易にできます。アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮が可能です。可視面の保護フィルムが、施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。
寸法(mm)(縦枠)2220、(上枠)1800
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1
1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 幅(mm)コマ調整:上下6/左右4 車軸#626zzベアリング タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907 耐荷重(kg)40/2個 材質コマ:ポリアセタール樹脂 仕様採用時期:2005年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス片引き戸セット・S1ドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.52MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)783
1セット
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容ドア本体・枠セット・敷居・ターン鎌錠 適合壁厚(mm)119~134 枠外幅(mm)1450 枠外高さ(mm)2028 木目 枠見込(mm)154
1セット
50,980 税込56,078
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容ドア本体・枠セット・敷居 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セット内容ドア本体・枠セット・敷居 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
56,980 税込62,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。
用途ロッカーや車止めのポールの施錠 付属品キー×3本 材質(本体)真鍮 種類別キー シリンダーディンプルシリンダー ロックキー式 材質(吊)焼入れ鉄
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)
459 税込505
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質フレーム/ステンレス、タイヤ/樹脂 質量(g)42 備考箱型 マンション・鉄筋用 ※「YKK用3K12343」の代替品です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷