73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイロジック引違錠前 引手 三協
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考秀峰 銘峰 寸法フロントサイズ:147×34mm ビスピッチ:120mm ドア厚:32~36mm
1組
4,998 税込5,498
3日以内出荷

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法フロントサイズ:165×25mm ビスピッチ:140mm ドア厚:31~37mm
1組
38,980 税込42,878
3日以内出荷

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考WESTブロンズ 寸法フロントサイズ:160×26mm ビスピッチ:92mm ドア厚:20~40mm
1組
18,980 税込20,878
3日以内出荷

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法フロントサイズ:175.5×29.5mm ビスピッチ:137.5mm ドア厚:42mm
1組
8,698 税込9,568
3日以内出荷

引戸用ラッチ錠 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)引戸用ラッチ錠
エコ商品
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。 レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。 扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。 取付ねじが前面に出ない構造です。 DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合アルミフレーム用 材質亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考WESTシルバー 寸法フロントサイズ:127×26mm ビスピッチ:92mm ドア厚:23.5~31mm
1組
7,598 税込8,358
3日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SAM2-24M 埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)埋込式マグナロック SAM2型
エコ商品
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当) 付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC24(-5~+25%) 消費電力(W)1.5 取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面 電流(mA)62 吸着力(N[kgf])2666[272] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵2本 タイプ鍵付タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考裏板ライナー付 寸法フロントサイズ:175.5×29.5mm ビスピッチ:137.5mm ドア厚:20mm
1組
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考シルバーのみ 寸法フロントサイズ:175.5×29.5mm ビスピッチ:137.5mm ドア厚:25~34mm
1組
8,898 税込9,788
3日以内出荷

クラビス(シブタニ)引戸錠
バックセットが35mmと小さいので、アルミサッシの狭い框引戸にもご使用いただけます。
バックセット(mm)35
1個
5,698 税込6,268
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

クラビス(シブタニ)引戸錠
防犯性・耐久性・操作性に優れています。
用途トリガー(安全装置)付です。トリガー付きのため、戸が開いた状態では施錠できません。トリガーは常時錠ケース内に後退しています。 バックセット(mm)51
1個
6,398 税込7,038
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)面付引戸錠
面付けタイプで簡単に取付けができます。 化粧キャップでねじを隠せます。 ワンアクション操作で開閉できます。 カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 ケースはアルミニウム合金で軽量です。
用途列車のコンパートメントドア・各種引戸 質量(g)1,200 材質カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げカマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー) T0230 適合板厚(mm)22~26 付属品受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本
1個
30,919 税込34,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本)、鍵2本付き シャインニッケル 適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA、リノバ
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本)、鍵2本付き アイアンブラック 適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックセットは29mmとコンパクトなハンガードア錠です。 1種類のカラーで各種の扉厚範囲に対応できます。
用途ハンガードアなどの引戸 バックセット(mm)29 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー GPシリンダー錠
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法フロントサイズ:134×28mm ビスピッチ:100mm ドア厚:29~32mm
1組
13,980 税込15,378
3日以内出荷

埋込式マグナロック SAM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 電流(mA)350/175 消費電力(W)4.2 使用温度範囲(℃)-40~60 吸着力(N[kgf])4449[454] 寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-505TA
履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。 付属品【非常キー】5本 ブラック 使用温度範囲(℃)0~55 定格電圧(V)6 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
記号(フロント)TB-2 適合扉厚(mm)25 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
7,598 税込8,358
3日以内出荷

1組
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法召合せフロントサイズ:26 20(外)134(内)28(小判座) 戸先フロントサイズ:162×28mm(108×17mm) 召合せビスピッチ:98mm 戸先ビスピッチ:127mm(化粧座) 戸先ビスピッチ:85mm(ケース) ドア厚30
1組
36,980 税込40,678
3日以内出荷

1組
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法フロントサイズ:124.6×21.6mm ビスピッチ:103mm ドア厚:25~33mm
1組
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1組
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考宝樹(こはく色) 寸法フロントサイズ:142×30mm ビスピッチ:110mm ドア厚:25~30mm
1組
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1組
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考旧秀峰 旧樹峰 寸法フロントサイズ:147×34mm(化粧座) フロントサイズ:102×17mm(ケース) ビスピッチ:120mm ビスピッチ:85mm ドア厚:36mm
1組
10,980 税込12,078
3日以内出荷

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法召合せフロントサイズ:105×36mm(外)168×36mm(内) 戸先フロントサイズ:147×70mm(102×17mm) 召合せビスピッチ:124mm 戸先ビスピッチ:120mm 戸先ビスピッチ:85mm ドア厚:35mm
1組
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1組
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム(機械式)
電源不要の機械式キーレスロックシステムです。 4~6桁で暗証番号が自由に設定できます。 暗証番号は0~9, A, Bの12文字から設定できます。 ※同じ数字文字は設定できません。 ※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。 ツマミの着脱が可能です。(扉内側のみ) 左右勝手の組み換えができます。(初期設定では右勝手用に組み込んでいます。)
用途パーテーションドア(開き戸、引戸) 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 適合扉厚(mm)25~55 付属品受金具2個、スペーサー3種 備考初期設定番号は付属の暗証番号カードに記載しています
1個
31,980 税込35,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)