ペットが自由に出入りできる軟質材のフラップドアです。引戸にも取り付けが出来ます。遮蔽パネルでふさぐことができます。※注意: ペットにえさなどを使い、通れることを覚えさせて下さい。お子様がくぐらないようにして下さい。
材質ABS樹脂
開口寸法(mm)H260×W210
寸法(横×縦)(mm)250×345
適合扉厚(mm)28~40
フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。
付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本
材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PP
サイズ中
適合扉厚(mm)28~36
4方向ロック機能(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)が付いた猫専用ペットドア。
用途猫対応(サイズガイドのC)
材質フレーム:プラスチック、フラップ:プラスチック
寸法(mm)(扉加工)W191×H184
外形寸法(mm)W209×H202
フレーム色アイボリー
開口寸法(mm)(有効)W158×160
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340
材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。
取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。
付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途中型犬対応(サイズガイドのM)
材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート
寸法(mm)(扉加工)W204×H331
外形寸法(mm)W228×H378
フレーム色ホワイト
開口寸法(mm)(有効)W178×H285
適合扉厚(mm)31~44
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
網戸に取付けられる超軽量のペットドアです。マジック磁石がついているので、出入りのたびに確実に閉まります。
用途小型犬対応(サイズガイドのS)
材質プラスチック
寸法(mm)(扉加工)ヒンジの周りのみ
外形寸法(mm)W230×FW340×H420
フレーム色ライトグレー
開口寸法(mm)(有効)W185×FW280×H370
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。
取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。
付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途特大型犬対応(サイズガイドのL)
材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート
寸法(mm)(扉加工)W295×H428
外形寸法(mm)W316×H472
フレーム色ホワイト
開口寸法(mm)(有効)W266×H381
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
制御盤等の点検、操作に便利です。
材質ポリカーポネート
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属
材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。
取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。
付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途超大型犬対応(サイズガイドのXL)
材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート
寸法(mm)(扉加工)W411×H558
外形寸法(mm)W456×H605
フレーム色ホワイト
開口寸法(mm)(有効)W381×H508
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤
寸法L1(mm)366
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:353×182×2
寸法L2(mm)320
寸法L3(mm)340
寸法R(mm)14
寸法W1(mm)196
寸法W2(mm)150
寸法W3(mm)170
寸法t1(mm)13
寸法t2(mm)7.5
適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
タキゲンコード20473
1個
¥3,149
税込¥3,464
4日以内出荷
。網戸を開け閉めしなくてもペットが自由に出入り出来る網戸専用ペット(犬猫)ドアです。取付けはペットドアを網戸の室内と室外に挟み込みネジで固定します。磁石の力で閉まり網戸の開け閉め時に発生する振動や風などで扉のバタつきを抑える構造になっております。網戸本来の機能も損ないません扉には半透明のアクリルを使用し、扉の外側の警戒心をやわらげる様に配慮しました。また、猫の肉球をデザインしたマークも採用して景観もかわいくなりました。
仕様●寸法:幅300mm×奥行12mm×高さ350mm●1セットあたり重さ:490g●材質●▼ステンレス、スチール、ABS、Pes●セット内容:本体、取付けネジ●1年間品質保証●製造:ベトナム
アズワン品番65-8907-74
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
網戸を開け閉めしなくてもペットが自由に出入り出来る網戸専用ペット(犬猫)ドアです。取付けはペットドアを網戸の室内と室外に挟み込みネジで固定します。磁石の力で閉まり網戸の開け閉め時に発生する振動や風などで扉のバタつきを抑える構造になっております。網戸本来の機能も損ないません扉には半透明のアクリルを使用し、扉の外側の警戒心をやわらげる様に配慮しました。また、猫の肉球をデザインしたマークも採用して景観もかわいくなりました。
仕様●寸法:幅420mm×奥行12mm×高さ370mm●1セットあたり重さ:650g●材質●▼ステンレス、スチール、ABS、Pes●セット内容:本体、取付けネジ●1年間品質保証●製造:ベトナム
アズワン品番65-8907-75
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用
呼び寸法W(mm)600
材質/仕上スチール/焼付塗装仕上
取扱説明書
メーカー商品コード0F0172
1セット
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷
場所に合わせて、幅調節ラクラク。中型犬まで対応のハイタイプ登場!
使いやすい床に置くだけのタイプなので、どこでも手軽に間仕切りができます。
ドア付きなので、またがず通れます。側面パネルが動き幅調節できるので、しっかりと間仕切りできます。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
仕様オートクローズ、オートロック、横からのすりぬけ防止
適合小型犬・中型犬
材質天然木、スチール、ポリプロピレン、他
色ブラウン
使用の目安3~20kg
ドアクローザ付ドアにも取付けOK!袖付きドアや両袖ドアにも取付けOK!(別売品を利用)
チョッと押すだけで自動巻。スピード調節もOK。
樹脂製なので付属のノコ刃でカットでき、取付けも簡単。
中軸があるので強い風の時でもネットの風はらみが少なく、丈夫で安心。ネットの張り替えもOK。
背の高いドアにはロングサイズで対応。
下レールが取り外せてお掃除ラクラク!
ブラックベットのスッキリ収納タイプ。
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970
枠寸法(mm)【固定枠】95
色ブラック
適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
関連キーワード