ステンレス製で耐食性に優れています。
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品受金具
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し
材質ステンレス(焼付塗装)
長さ(mm)80
厚さ(mm)3.5
材質亜鉛ダイカスト
ロック(ケース)S06
適合扉厚(mm)28
付属品ストライクA・ストライクB
材質本体・ストライクA:亜鉛ダイカスト 、 ストライクB:ステンレス ハズレ止め:鉄
仕上本体・ストライクA:塗装(シルバー) 、 ストライクB:ヘアライン 、 ハズレ止め:クロメート
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓
取付可能寸法(mm)27~48
面付けタイプで簡単に取付けができます。
化粧キャップでねじを隠せます。
ワンアクション操作で開閉できます。
カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。
ケースはアルミニウム合金で軽量です。
用途列車のコンパートメントドア・各種引戸
質量(g)1,200
材質カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げカマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー)
鍵T0230
適合板厚(mm)22~26
付属品受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色CB
適合扉厚(mm)22~40
関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3835
質量(g)120
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途戸襖錠専用
材質(本体)ダイカスト
対応商品ホーム戸襖、ハイス戸襖、ホームカラー戸襖、ホームレバー戸襖、宮殿1号戸襖
バックセット65mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵数)1
材質(レール)ステンレス
構成部品シリンダー本体、裏止めネジ、化粧キャップ、前面扉ガラス用プレート、後面扉ガラス用プレート、キー×2
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関・勝手口、倉庫、学校教室など
シリーズPSSシリーズ
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手左右共通
キー数3
シリンダーV18
バックセット38
関連資料寸法図
取付扉厚(mm)33~38
1組
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。
本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。
引き戸用L型取付金具です。
引き戸への施工時に使用。
セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具
タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)28~40
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」を引き戸用L型取付金具です。
本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。
引き戸用L型取付金具です。
引き戸への施工時に使用。
セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具
タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
1セット
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品受金具
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)/指紋認証/アプリ(Android/iPhone)
適合扉引き戸
関連資料(1.06MB)
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
引戸用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
収納家具の天板に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト
表面処理グレー、Ni
材質亜鉛ダイカスト
種別内締錠
ロック(ケース)S06
適合扉厚(mm)28
材質亜鉛ダイカスト
種別内締錠
ロック(ケース)S04
適合扉厚(mm)28
仕様暗証番号/ICカード(Mifare対応、標準でICシール2枚付属)
適合扉引き戸
関連資料(7.05MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
種別内締錠
ロック(ケース)S06
適合扉厚(mm)28
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
材質:鋼板。扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm。扉厚:45mm。枠見込み:120mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm。特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
1個
¥9,198
税込¥10,118
10日以内出荷
材質:鋼板。扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm。扉厚:45mm。枠見込み:120mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm。特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
1個
¥9,198
税込¥10,118
10日以内出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ