22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm)(レール)120 本数(スペアーキー)2 可動範囲(mm)0~68
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵数)1 材質(レール)ステンレス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品鍵2本 材質(シリンダー部)真鍮 材質(本体)ステンレス 適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm)36~40
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス シルバー シリンダー4枚ディスクシリンダー キー3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵)2
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998 税込9,898
欠品中

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3797 質量(g)41 仕上サテン仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し
材質ステンレス(焼付塗装) 長さ(mm)80 厚さ(mm)3.5
1個ほか
578 税込636
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋AKロック
RoHS
奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器 キー番号T210 質量(g)39.5 回転角度(°)120 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
用途ショーケース用 材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト 仕様キー2本付 トラスコ品番380-1942 材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール 質量(g)80 シリンダー径(Φmm)6 取付板厚(mm)3~7 キー番号同番
1個
819 税込901
当日出荷

防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB 適合扉厚(mm)22~40 関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鍵穴が斜めに設計されているため、見やすく鍵が入れやすいです。サッシの下枠だけでなく、上枠にも取り付けて使用が可能です。換気してロックすることもでき、最大7センチまで窓の隙間を開けて施錠することが可能です。
付属品鍵:2本 トラスコ品番540-9480 材質本体:ポリカーボネート・亜鉛ダイカスト、戸当たり:エラストマー樹脂、プレート:ステンレス、鍵:真鍮 ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)電気ゲートロック GL1
RoHS
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金) 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V) 仕上黒塗装 電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時) 材質(受金具) 保持力N(kgf)8900[907] RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(出力)DC30V1A
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷