引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
用途主に屋内用。床付け
材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼
付属品(+)なべタッピンねじ4×25
戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。
戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。
座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー
付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)
ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質エラストマー
定尺(mm)2500
引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質EPDMゴムスポンジ
長さ(m)10
戸当たりやすき間風の防止に!
耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。
引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
材質(本体)亜鉛合金
材質(バンパー)エラストマー
付属品+なべタッピンねじ(4×40)×3本
材質(本体)亜鉛合金
材質(バンパー)エラストマー
付属品+なべ小ねじ(M4×25)×3本(FKレール用)+なべ小ねじ(M4×20)×3本(OSレール用)
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
鴨居内に取付けて使用します。
指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)
材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)
主な用途すきま用
特性耐久性、耐候性
高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に
仕様取付け用座金ワッシャー付
鴨居内に取付けて使用します。
指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)
材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)
主な用途すきま用
特性耐久性、耐候性
取付け後は、ねじの頭がまったく見えません。
用途主に屋内用
付属品(+)皿タッピンねじ3.5×30 3本
材質(本体)鋼・エラストマー(取付け座)鋼
引戸を開閉する時に戸が縦枠と当たる衝撃をやわらげ、 バタンという大きな音が発生することを防ぎます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
色白
引戸を静かに、すきま風もカット!
クッション性があるので、ふすまや玄関扉などの開閉時の音をやわらげます。
すきま風を防ぎ、室内の冷気・暖気を逃しません。
置物、額などの裏に貼るとキズを防ぎます。
用途ふすま・障子の開け閉めの音をやわらげる。
ドア・鉄扉の大きな音を和らげる。
額・柱時計の裏に貼り、キズ防止。
テーブルなどの角に貼り、危険防止。
上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。
キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。
使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。
戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質キャッチ本体/亜鉛合金
材質(ローラー部)POM
仕上シルバー色塗装
材質(バンパー)ポリエステルエラストマー
材質(アーム)鋼
材質(スライダー)PA66
適合扉厚(mm)28以上
保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
防音・すきま風防止、冷暖房効果アップに最適です
すきま風・ホコリ・騒音防止用戸当りテープ
引戸の当たる音を軽減します
耐久性・耐候性に優れ、適度な弾力ですきまにピッタリとなじみ防音・防風効果があります。
用途戸当たり・クッション材として。
幅(mm)9
材質/仕上EPDM
長さ(m)2
横(mm)9
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
わずか3mmの薄型消音テープ!玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。
同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
用途戸あたり音対策として
アウトセット吊引戸に適した戸当りです。ソフトクローザーとの併用推奨。
仕様●サイズ(mm):ベースサイズ/20×22.5、ストッパー/25×25×25●カラー:ダークブラウン●材質:カバー/TPE(熱可塑性エラストマー)、ベース/鉄(三価クロメート)●付属品:鉄+ナベ頭Φ3.5×25mm、タッピングビス/2本
アズワン品番65-3899-91
1セット
¥395
税込¥435
翌日出荷
アウトセット吊引戸に適した戸当りです。ソフトクローザーとの併用推奨。
仕様●サイズ(mm):ベースサイズ/20×22.5、ストッパー/25×25×25●カラー:ライトグレー●材質:カバー/TPE(熱可塑性エラストマー)、ベース/鉄(三価クロメート)●付属品:鉄+ナベ頭Φ3.5×25mm、タッピングビス/2本
アズワン品番65-3899-92
1セット
¥395
税込¥435
翌日出荷
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質(受金)鋼
材質(本体)亜鉛合金
材質(バンパー)ゴム(黒)
セット内容ナベタッピン3種M4x8(1)
色CBステン
適合シリーズUDノンレール引戸ラクティス、エクジス引戸R
1セット
¥799
税込¥879
7日以内出荷
貼ったあとが目立たない薄手タイプ
クッション性に優れた植毛タイプ
ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に
家具や建物のキズ防止に
接着力:17.5N/25mm
基材厚:1.5±0.5mm
用途家具や建具の戸あたり音を緩和する
トラスコ品番730-7501
材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
質量(g)21
タイプ薄手
1セット(100個)
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0180●幅(mm):10●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●貼ったあとが目立たない薄手タイプ●ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
アズワン品番65-3898-50
1巻
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
扉の上部を止めるのに適した戸当りです。
用途引戸の上側面を止める戸当り
トラスコ品番787-0469
材質スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)0.6
品名ドアハンガー用レール取付戸当り
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。
バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。
内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。
建具(戸・枠)への加工が不要!
やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト!
現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ!
強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単!
左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!
用途室内ドア:引戸用
質量(g)約100
主材質ABS樹脂
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
関連キーワード
1
2
3
次へ